コンテナー :「蛍光灯用ケース」の検索結果
コンテナーとは、中に物を入れるための容器のことを言い、コンテナとも呼ばれることもあります。人が持ち運ぶことができるサイズのものが多く揃っており、一般的に工具や部品、衣類などを収納するために使用されます。中に入れるもののサイズによって容器のサイズを選ぶと良いでしょう。中には折りたたみが可能で使用後はスペースを取らないものや、中に何が収納されているかが確認できるスケルトンコンテナなどがあります。また、メッシュ状になって通気性の良いコンテナーもあるので使用目的によってそれぞれの特徴を活かすことができます。
商品豆知識
折りたたみが可能な長尺コンテナー。省スペースでの保管が可能。高強度・軽量樹脂板テクセルを用いることにより、軽くて強いボックス。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)1464×292×170
外寸(mm)1508×335×195
内寸(mm)1473×300×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)
コンテナ種類ベタ目
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
材質PP(ポリプロピレン)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
種別SK392
材質PP
形状TPタイプ
有効内寸(mm)962×292×165
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×175
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5
材質PP
サイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm
内寸(mm)1305×300×134
フタなし
底形状TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124
コンテナ種類ベタ目
TECCELL(テクセル)を使用しているため軽量で、底面・側面の反りが少ない長尺コンテナです。オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途長尺物の容器自動車・弱電の部品プラスチック押し出し製品ゴルフクラブ・釣竿等の長尺品蛍光灯の廃棄用
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0784
コンテナ種類ベタ目
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類べた目
種別SK392
材質PP
形状TPタイプ
有効内寸(mm)962×292×165
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×175
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)
コンテナ種類ベタ目
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。