3ページ目: マイクロSDHC

マイクロSDHCとは、SDHC規格に対応したマイクロサイズの記録メディアです。メモリー容量は4GB、6GB、8GB、16GB、32GB、64GBなどがあります。SDカードのわずか10分の1ほどの大きさで、充分な容量が保存できるということが特徴。小型のデジタルカメラやスマートフォンの記録メディアとして使われ、音楽や動画・静止画などを保存することが可能です。SDカード変換アダプタを活用すれば、SDカード対応機器にも利用できます。
105件中 81105
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード グリーンハウスドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカードグリーンハウス
5,098税込5,608
1枚
当日出荷
ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済みスマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.3規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)保証期間1年間耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸強度トルク強度:0.1N±2.5deg.転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大15(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5ms容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5アプリケーションパフォーマンスクラスA1
32GBマイクロSDHCメモリーカード エスコ32GBマイクロSDHCメモリーカードエスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
容量(GB)32仕様SD変換アダプタ付属サイズ15.0(W)×1.0(D)×11.0(H)mm転送速度(Mbps)読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。メモリ規格microSDHC
microSDXCカード UHS-1 U3 CLASS30 A2 128GB LazosmicroSDXCカード UHS-1 U3 CLASS30 A2 128GBLazos
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
microSDXCカード 256GB EXCERIA G2 キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード 256GB EXCERIA G2キオクシア(KIOXIA)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
microSDXCカード 256GB ULTRA SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 256GB ULTRASanDisk(サンディスク)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
Automotive(自動車関連)向け工業用途microSDHCカード 動作温度-25℃~+85℃ MLC グリーンハウスAutomotive(自動車関連)向け工業用途microSDHCカード 動作温度-25℃~+85℃ MLCグリーンハウス
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
電源遮断対策。 高いコストパフォーマンスを持つMLCチップ採用しながらも、-25℃~+85℃の動作環境を保証する高信頼性モデルです。 持ち運びに便利なハードケース付。
SDスピードクラスCLASS10
超高速R170シリーズmicroSDXCカード HDMCSDXシリーズ 磁気研究所超高速R170シリーズmicroSDXCカード HDMCSDXシリーズ磁気研究所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
読み込み速度最大170MB/秒、書き込み速度最大100MB/秒に対応した超高速転送のmicroSDXCカードです。
仕様●容量(GB):512●CLASS10 UHS-I Speed class3●読み込みIOPS:4000IOPS以上●書き込みIOPS:2000IOPS以上●原産国:中国●コード番号:364-7418アズワン品番67-2251-44
microSDHCカード UHS-I U3 V30 A1 32GB グリーンハウスmicroSDHCカード UHS-I U3 V30 A1 32GBグリーンハウス
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
microSDHC/microSDXCカード対応のスマートフォン、タブレットに対応。
記憶容量(GB)32防水保護等級IPX7SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV10
Nintendo Switch 対応 microSDカード HIDISCNintendo Switch 対応 microSDカードHIDISC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I規格microSDHC読込速度90MB/s(最大)書込速度(MB/s)45(最大)寸法(mm)32×24×2.1保証期間1年間機能ECC内蔵動作電圧(V)2.7/3.6動作温度(℃)0~70仕様ファイルシステム:FAT32
64GBマイクロSDHCメモリーカード エスコ64GBマイクロSDHCメモリーカードエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
容量(GB)64仕様SD変換アダプタ付属サイズ15.0(W)×1.0(D)×11.0(H)mm転送速度(Mbps)読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。メモリ規格microSDHC
Verbatim マイクロSDHCカード CLASS4 Verbatim(バーベイタム)Verbatim マイクロSDHCカード CLASS4Verbatim(バーベイタム)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
高速データ転送を実現するClass4 JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水仕様
種類マイクロSDHCメモリーカードSDスピードクラスCLASS4
Verbatim マイクロSDHCカード CLASS10 Verbatim(バーベイタム)Verbatim マイクロSDHCカード CLASS10Verbatim(バーベイタム)
6,498税込7,148
1枚
4日以内出荷
種類マイクロSDHCメモリーカードSDスピードクラスCLASS10
Kioxia Exceria microSDHCカード(32GB) キオクシア(KIOXIA)Kioxia Exceria microSDHCカード(32GB)キオクシア(KIOXIA)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
microSDXCカード(256GB) LazosmicroSDXCカード(256GB)Lazos
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
microSDXCカード UHS-1 U3 CLASS30 A2 256GB LazosmicroSDXCカード UHS-1 U3 CLASS30 A2 256GBLazos
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
microSDXCカード 64GB LazosmicroSDXCカード 64GBLazos
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
microSDXCカード 512GB EXCERIA G2 キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード 512GB EXCERIA G2キオクシア(KIOXIA)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
microSDXCカード 128GB EXCERIA G2 キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード 128GB EXCERIA G2キオクシア(KIOXIA)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
microSDXCカード 512GB ULTRA SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 512GB ULTRASanDisk(サンディスク)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
microSDXCカード 128GB ULTRA SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 128GB ULTRASanDisk(サンディスク)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
高耐久microSDHCカード(32GB) Lazos高耐久microSDHCカード(32GB)Lazos
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
産業用 microSDHCカード 32GB Class10 UHS-I U1 eTLC(BiCS5)ブリスターパッケージ アドテック産業用 microSDHCカード 32GB Class10 UHS-I U1 eTLC(BiCS5)ブリスターパッケージアドテック
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
産業用 microSDHCカード 16GB Class10 UHS-I U1 eTLC(BiCS5)ブリスターパッケージ アドテック産業用 microSDHCカード 16GB Class10 UHS-I U1 eTLC(BiCS5)ブリスターパッケージアドテック
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
産業用 microSDXCカード 512GB C10 UHS-I U1 TLC(BiCS5)ブリスターパッケージ アドテック産業用 microSDXCカード 512GB C10 UHS-I U1 TLC(BiCS5)ブリスターパッケージアドテック
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
容量(GB)512GBSDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
産業用 microSDXCカード Class10 UHS-I U1 TLC(BiCS5)ブリスターパッケージ アドテック産業用 microSDXCカード Class10 UHS-I U1 TLC(BiCS5)ブリスターパッケージアドテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1

マイクロSDカード』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロSDHC
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら