絞り込み
ストレージ容量
- 8GB
- 1TB(1)
- 4GB(1)
- 16GB(14)
- 32GB(26)
- 64GB(9)
- 128GB(9)
- 256GB(3)
- 512GB(2)
SDスピードクラス
- CLASS4(1)
- CLASS10(5)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(2)
ビデオスピードクラス
- V10(1)
ブランド
- グリーンハウス(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- HIDISC(1)
- サンマックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
マイクロSDHCとは、SDHC規格に対応したマイクロサイズの記録メディアです。メモリー容量は4GB、6GB、8GB、16GB、32GB、64GBなどがあります。SDカードのわずか10分の1ほどの大きさで、充分な容量が保存できるということが特徴。小型のデジタルカメラやスマートフォンの記録メディアとして使われ、音楽や動画・静止画などを保存することが可能です。SDカード変換アダプタを活用すれば、SDカード対応機器にも利用できます。
商品豆知識
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(1)
4GB(1)
8GB
16GB(14)
32GB(26)
64GB(9)
128GB(9)
256GB(3)
512GB(2)

microSDカード 高温度耐久 産業用グレード
HIDISC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!容量(GB)8SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10タイプMLC規格microSDHC使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85読込速度Up to 25/100 MB/s種別ファイルシステム:FAT32書込速度(MB/s)Up to 25/100
microSDHCカード8GB
サンマックス(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷スタンダードタイプのmicroSDHC8GBカードです。音楽、画像などの保存にお手軽にご利用いただけます。安心の5年保証付き保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70容量(GB)8SDスピードクラスClass10防水有り
microSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 8GB
グリーンハウス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード(8GB)。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。容量(GB)8SDスピードクラスCLASS4
microSDHCカード Class10 (TLC)
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個13日以内出荷寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード
グリーンハウス¥3,698税込¥4,0681枚5日以内出荷UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
Automotive(自動車関連)向け工業用途microSDHCカード 動作温度-25℃~+85℃ MLC
グリーンハウス¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷電源遮断対策。 高いコストパフォーマンスを持つMLCチップ採用しながらも、-25℃~+85℃の動作環境を保証する高信頼性モデルです。 持ち運びに便利なハードケース付。SDスピードクラスCLASS10