SDHC :「スマホ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「ストレージ容量」から絞り込む
16GB(1)
32GB(1)
UHS-I規格及びUHSスピードクラス1に対応したSDカード変換アダプター付きmicroSDカード。
MicroSDカードとして、付属アダプターを使用してSDカードとしてのご利用が可能です。
スマホに装着することでスマホのデータ保存用としてもご利用可能です。
国際規格ISO7816-1準拠。空港でのX線検査による影響を受けません。
用途一眼レフカメラ、ビデオカメラにおすすめ
付属品SDカード変換アダプター
対応機種microSDHC、SDHC、microSDXC、またはSDXC規格に対応した機器、ニンテンド-Switch
電源電圧(V)2.7~3.6
カードmicroSDHC、SDHC、microSDXC、SDXC
保証期間ハードウェア保証(1年間)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)SDカード装着時:24×15×2.1、microSDカード本体:11×15×1
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。