実験用文具/備品 :「エタノール」の検索結果

実験用文具・備品とは、研究や実験時に記録をとったり、こまごまとした作業に役立つ道具です。瓶などの容器に貼るラベル、ガラス器具に文字を書くためのダイヤペン、接合部をとりはずして洗ったり、煮沸消毒が可能なステンレス製ハサミがその代表例。検体の観察に適したライトボックスや、研究の成果を知的財産権で保護できる証拠資料として使える仕様になっている研究記録用のノート、18リットル角缶をすばやく簡単に開けることのできる缶切り、密着性の高いシーリングテープや電子部品の包装に適した袋状のエアーパッキンもあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Steri-LazrTAG(TM):A4AKAシリーズ。各種滅菌に対応!様々な器具への貼付に適しています。ガラスや金属、プラスチックなどの表面にしっかりと貼りつきます!。オートクレーブ、EOGガス滅菌が可能です。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線・EOG 適合温度(℃)-40~+150 シートサイズA4 特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
1パック(16シート×126枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Cryo-LazrTAG(TM):DFSLシリーズ。印字用と保護用の2つ部分での構成、様々な耐性を持つラベル!。高温や各種滅菌に加え、耐薬性や物理的な傷からも保護ができます!。液体窒素に長期保存可能な超低温透明プラスチックラベルです。印字を透明フィルムでセルフラミネートするため、耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線 シートサイズ(mm)レターサイズ(215.9×279.4 適合温度(℃)-196~+150 特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
1パック(16シート)
36,980 税込40,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CryoSTUCK(R):UC/DTUシリーズ。すでに凍結している表面への貼付に!超低温保管に最適なラベル。ラベルプリンターの印字方式に応じて2つのタイプをラインナップ!。耐熱温度やコスト面に違いがあります。平面、曲面問わず凍結した表面への貼り付けが可能で、極低温条件下で保管した場合でも優れた長期接着力を維持します。
仕様耐性:洗剤、アルコール(100%エタノール浸漬:最長15分)、 キシレン(浸漬:最長30分)、その他の有機溶剤や一般的な化学薬品 適合温度(℃)-196~+70 印刷方式ダイレクトサーマル コア外径(mm)25.4
1巻(700枚)ほか
8,698 税込9,568
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)