実験用文具/備品 :「冷凍用 シート」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。
仕様FDA承認済
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-196~+110
適合チューブ1.5mL マイクロチューブ
ドットサイズ(Φmm)11
シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)
シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
-80℃冷凍庫・ドライアイスでの長期保管に適しています。
仕様FDA承認済
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-80~+110
適合チューブ0.2mL PCRチューブ
ドットサイズ(Φmm)7
シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。
仕様FDA承認済
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-196~+110
適合チューブ0.5mL/1.5mL マイクロチューブ
ドットサイズ(Φmm)9
シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
取り外し可能なクライオラベルです。デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)
シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
温度範囲(℃)-80~+120
シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
レーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。※HCL-10T1-WH及びCL-48T1-WHは液体窒素内での使用はできません。レーザープリンター印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。
滅菌紫外線、γ線
特性耐水・耐摩耗性
低温冷凍・液体窒素での長期保管や色分けに適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-80~+110
ドットサイズ(Φmm)19
シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。