ピンポイントシール シリコーンフリータイプ 1パック 200枚×20シート入アズワン¥3,190税込¥3,509
1パック(20シート×200枚)
翌々日出荷
クラス1000のクリーンルーム内でイオンエア洗浄・パーティクルを除去しています。シリコーンフリーを使用しているため、パーティクル、アウトガス、シロキサン汚染を抑制します。弱粘着性ですので、糊残りしずらいです。バキュームシーラーでヒートシールドを施し、クリーンパックしています。
材質表面基材/PET、粘着剤/アクリル系溶剤型粘着剤(弱粘着)、剥離紙/無塵紙(シリコーンフリー)シートサイズ(mm)66×88シール寸法(mm)6×4アズワン品番4-5706-01
クリーンラベル 滅菌済 ECシリーズアズワン¥2,673税込¥2,940
1ケース(150枚)ほか
翌々日出荷
滅菌タイプを新たにラインナップ!特殊処理により0.3μm以上の発塵は「0」に近くなりました。
両面テープ 強力タイプ 20mm×1.0mm×10mアズワン当日出荷
ポリエチレン発泡体基材の両面にアクリル系粘着材を塗布した、強力両面粘着テープです。
仕様強力タイプ材質基材/ポリエチレン発泡体、粘着剤/アクリル系長さ(m)10アズワン品番4-4184-13幅×厚さ(mm)20×1.0
高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズアズワン3日以内出荷から8日以内出荷
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。
材質高弾性フッ素樹脂(PTFE)色ブラック長さ(m)32.9使用温度範囲(℃)-40~+260適合規格食品衛生法対応品引張強度6.2kg/cm基材厚さ(mm)0.056全厚(mm)0.107(基材+粘着剤)接着力387g/cm
ポリイミドテープ 55μmタイプ 12.7mm×33mアズワン当日出荷
電子部品等の絶縁や保護の使用に適しています。
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×33材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.055粘着力(N/25mm)3.5~5.5引張強度(N/25mm)80耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33テープ幅(mm)12.7アズワン品番4-2898-01
ポリイミドテープ 60μmタイプ IT9000シリーズアズワン当日出荷
電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.06粘着力(N/25mm)4.0~7.0引張強度(N/25mm)80耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33
ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズアズワン当日出荷
電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)5.0~8.0引張強度(N/25mm)130耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33
耐熱ラベル PHYシリーズアズワン当日出荷
耐熱温度200℃の高耐久ラベルです!耐熱性、耐溶剤性に優れたラベルです。ボールペンや鉛筆、油性マジックで記入が可能です。耐熱性や耐溶剤性が特に要求される過酷な環境下での使用に適しています。
仕様表面基材:ポリエステル耐熱温度(℃)200(10時間)、150(連続)
耐熱カラフルラベル ZSシリーズアズワン当日出荷
耐熱温度200℃の高耐久ラベルです!耐熱性、耐溶剤性に優れたラベルです。油性マジックで記入が可能です。耐熱性や耐溶剤性が特に要求される過酷な環境下での使用に適しています。
耐熱カラフルラベル用ディスペンサーアズワン当日出荷
耐熱カラフルラベル専用のディスペンサーで、ラベルの台紙を引き出すと、ラベルと台紙が分離してラベルだけを取ることが可能です。筆記台を備えており、文字の記入にも便利です。
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255