実験用文具/備品 :「1.5ml」の検索結果
実験用文具・備品とは、研究や実験時に記録をとったり、こまごまとした作業に役立つ道具です。瓶などの容器に貼るラベル、ガラス器具に文字を書くためのダイヤペン、接合部をとりはずして洗ったり、煮沸消毒が可能なステンレス製ハサミがその代表例。検体の観察に適したライトボックスや、研究の成果を知的財産権で保護できる証拠資料として使える仕様になっている研究記録用のノート、18リットル角缶をすばやく簡単に開けることのできる缶切り、密着性の高いシーリングテープや電子部品の包装に適した袋状のエアーパッキンもあります。
関連キーワード
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14
シートサイズ(mm)125×68
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)-196~121
種別丸型
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)125×108
耐熱温度(℃)-196~121
ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです。
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×108
ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
アズワン品番3-5382-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥7,290
税込¥8,019
翌々日出荷
-196℃での使用や保存が可能です。
仕様※記入時は油性ペンまたはウエットラボペン(品番:3-9876-01)をご使用ください。
色白
使用温度範囲(℃)-196~+130
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。