実験用文具/備品 :「pi」の検索結果
関連キーワード
PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に
厚さ(mm)0.055
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
伸び(%)63
絶縁抵抗(MΩ)1×10^7
耐熱温度(℃)205(3時間)
難燃性UL510適合
耐電圧(V)6000
電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン
厚さ(mm)0.08
粘着力(N/25mm)5.0~8.0
引張強度(N/25mm)130
耐熱温度(℃)200
テープ長さ(m)33
電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン
厚さ(mm)0.06
粘着力(N/25mm)4.0~7.0
引張強度(N/25mm)80
耐熱温度(℃)200
テープ長さ(m)33
遮光性に優れた黒色テープです。
幅(mm)20
厚さ(μm)60
長さ(m)33
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
耐熱温度(℃)260
絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9
耐電圧(V)2000
引張強度(N/25mm)100
伸び0.3
難燃性UL510適合
アズワン品番4-2431-01
1個
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。
寸法(mm)19
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
耐熱温度(℃)260
難燃性UL510適合
耐電圧(V)6000
絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9
テープ長さ(m)33
テープ幅(mm)19
透明なのでマスキングをする対象物がクリアに見え、テープの表面に書いた文字もハッキリ見えます。
寸法(mm)20
厚さ(μm)60
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
耐熱温度(℃)260
難燃性UL510適合
耐電圧(V)4000
引張強度(N/25mm)100
伸び0.3
絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9
テープ長さ(m)20
テープ幅(mm)20
アズワン品番4-2432-11
1個
¥10,140
税込¥11,154
当日出荷
絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。
仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
テープ長さ(m)50
引張強度48N/25mm
テープ厚さ(mm)0.06
耐熱温度(℃)220
粘着力4~6N/25mm
瞬間耐熱温度(℃)280~350
耐電圧(V)6070
伸び0.62
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。