絞り込み
ベルト幅(mm)
- 15.1
- 3(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12.7(2)
- 15.6(1)
- 16.7(2)
- 22.2(1)
- 24.1(1)
- 24.4(1)
- 37.6(1)
- 38(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 100(3)
- 999.9(1)
ブランド
- バンドー化学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ベルト周辺機器には、音波式ベルト張力計やペンシル型張力計があります。音波式ベルト張力計は、音波を利用してベルトの張り具合を測定することのできる機械です。音波式ベルト張力計では、ベルトから発生する音波をセンサーが広い、コンピューター処理をするのが特徴。誰でも簡単に、かつ正確にベルトの張り具合を測定するのが可能です。本体の内部にメモリー機能を搭載しており、数百件に及ぶ測定結果を記録として残しておくことができます。
「ベルトピッチ周長(mm)」から絞り込む

バンフレスクラム
バンドー化学¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応