絞り込み
材質
  • スチール(2)
歯数
  • 12(1)
  • 14(1)
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(8)
  • バンドー化学(6)
  • ニデックドライブテクノロジー(4)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 鯨印(WHALE)(2)
  • アミッタリ(2)
  • エスコ(1)
  • ニッタ(1)
  • プロト(1)
  • フェナー・ドライブズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトピッチ周長(mm)から絞り込む
  • ペンシル型張力計 三ツ星ベルト

    ペンシル型張力計

    三ツ星ベルト(17件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
    用途Vベルトの張力測定材質鋼板測定範囲(mm)60荷重範囲(kg)15長さ(mm)200質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-4 三ツ星ベルト

    非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-4

    三ツ星ベルト
    101,980税込112,178
    1個
    当日出荷
    【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
    付属品取扱説明書1部、乾電池(単3形) 2本、フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ 1個品名ドクターテンション(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1 三ツ星ベルト

    非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1

    三ツ星ベルト
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】単位切替スイッチにより[kgf]、[N]表示ができます。【2種類の単位表示が選択可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
    品名フレキシブルアーム式センサヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • テンションメータ専用センサーアーム(コード式) 三ツ星ベルト

    テンションメータ専用センサーアーム(コード式)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    ドクターテンション(非接触型ベルト張力計)専用のセンサーアームです。
    仕様コード式
  • 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング

    三ツ星ベルト
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    マックスターウェッジプーリ。・マックスターウェッジベルトをより効果的にご使用いただくために、ブッシングシステムを採用してプーリの標準化を行ないました。・ボルトの締めつけで軸への取りつけ取りはずしが簡単にできます。軸への取りつけ、取りはずしが簡単。・ボルトの締めつけで簡単にプーリの軸への取りつけができます。・取りはずしも簡単に行なえ、工数の低減が図れます。軸および軸穴への損傷がありません。・軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。軸穴加工が不要です。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸穴加工工数、加工精度検査、加工のための輸送などの手間が省け、工数低減、納期短縮に役立ちます。回転体の心出しが簡単。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。プーリなどの重量軽減が図れます。・軸穴と比較して、ボス幅が小さく設計できますので、プーリ重量の軽減ができます。・鋳造の場合もボス部の肉厚の減少により材質の均一化が図れます。
    タイプタイプ1
  • 三ツ星ベルト タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト タイミングプーリ T10形

    三ツ星ベルト
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    0
    材質鋼材形状プーリ:A形寸法W(mm)27厚さt(mm)適用フランジ:1寸法K(mm)13歯形T10寸法LA(mm)32H(mm)2.5プーリ幅(mm)25
  • コード式センサーヘッド 三ツ星ベルト

    コード式センサーヘッド

    三ツ星ベルト
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    適合機種音波式張力計 ドクターテンション タイプIVRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルアーム式センサーヘッド 三ツ星ベルト

    フレキシブルアーム式センサーヘッド

    三ツ星ベルト
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    適合機種音波式張力計 ドクターテンション タイプIVRoHS指令(10物質対応)対応
ベルト周辺機器