三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング

三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング - 三ツ星ベルト

マックスターウェッジプーリ
・マックスターウェッジベルトをより効果的にご使用いただくために、ブッシングシステムを採用してプーリの標準化を行ないました。
・ボルトの締めつけで軸への取りつけ取りはずしが簡単にできます。
軸への取りつけ、取りはずしが簡単
・ボルトの締めつけで簡単にプーリの軸への取りつけができます。
・取りはずしも簡単に行なえ、工数の低減が図れます。
軸および軸穴への損傷がありません
・軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
軸穴加工が不要です
・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。
・軸穴加工工数、加工精度検査、加工のための輸送などの手間が省け、工数低減、納期短縮に役立ちます
回転体の心出しが簡単
・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
プーリなどの重量軽減が図れます
・軸穴と比較して、ボス幅が小さく設計できますので、プーリ重量の軽減ができます。
・鋳造の場合もボス部の肉厚の減少により材質の均一化が図れます。

タイプ
タイプ1
内容量
1個
24件中 1~24件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ
軸穴径(mm)
寸法L(mm)
概略質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74792999H-20N-JISHボルトM 6×202031.70.34
¥6,550
¥6,198
¥6,818(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797531P1-20N-JISP1ボルト:M 8×252049.20.57
¥10,000
¥9,398
¥10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
74797549Q1-20N-JISQ1ボルト:M10×352063.51.6
¥12,350
¥10,980
¥12,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797558Q2-28N-JISQ2ボルト:M10×352888.92
¥13,410
¥12,980
¥14,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797567Q2-30N-JISQ2ボルト:M10×353088.92
¥13,410
¥12,980
¥14,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797576R1-30N-JISR1ボルト:M10×4030733.4
¥24,070
¥22,980
¥25,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797585R1-32N-JISR1ボルト:M10×4032733.4
¥24,070
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74797601R1-35N-JISR1ボルト:M10×4035733.4
¥24,070
¥22,980
¥25,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797610R1-38N-JISR1ボルト:M10×4038733.4
¥24,070
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74797619R1-40N-JISR1ボルト:M10×4040733.4
¥24,070
¥22,980
¥25,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797628R2-38N-JISR2ボルト:M10×4038123.85
¥27,460
¥25,980
¥28,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797637R2-40N-JISR2ボルト:M10×4040123.85
¥27,460
¥25,980
¥28,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797655R2-42N-JISR2ボルト:M10×4042123.85
¥27,460
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74797671R2-45N-JISR2ボルト:M10×4045123.85
¥27,460
¥25,980
¥28,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797680R2-48N-JISR2ボルト:M10×4048123.85
¥27,460
¥25,980
¥28,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
74801731S1-48N-JISS1ボルト:M12×5048111.16.1
¥49,090
¥46,980
¥51,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
74801740S1-50N-JISS1ボルト:M12×5050111.16.1
¥49,090
¥46,980
¥51,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
74801749S1-55N-JISS1ボルト:M12×5055111.16.1
¥49,090
¥46,980
¥51,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
74801986U0-65N-JISU0ボルト:M16×6565125.412
¥107,450
¥99,980
¥109,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74801995U1-65N-JISU1ボルト:M16×656518118
¥184,640
¥169,800
¥186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74802011W1-160N-JISW1ボルト:M20×80160209.547
¥429,650
¥399,800
¥439,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74802020W1-170N-JISW1ボルト:M20×80170209.547
¥429,650
¥399,800
¥439,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74802029W1-180N-JISW1ボルト:M20×80180209.547
¥429,650
¥399,800
¥439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74802047W1-190N-JISW1ボルト:M20×80190209.547
¥429,650
¥399,800
¥439,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする