三ツ星ベルト
三ツ星ベルト タイミングプーリ T10形
0
材質
鋼材
形状
プーリ:A形
寸法W(mm)
27
厚さt(mm)
適用フランジ:1
寸法K(mm)
13
歯形
T10
寸法LA(mm)
32
H(mm)
2.5
プーリ幅(mm)
25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
型式
外径(Φmm)
寸法D(mm)
フランジ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74801785
T10-25-12A
12
適用フランジ:F-104328
36.35(O.D.)
25
28
¥
3,530
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74801810
T10-25-14A
14
適用フランジ:F-104734
42.7(O.D.)
30
34
¥
3,820
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください