レーザープリンター :「CD-ROM」の検索結果
レーザープリンターとは、レーザーを使って印刷したい文字や図形を感光体に描き、そこに粉末状のトナーを付着させることで印刷する装置。インクジェットプリンターと比べて印刷速度が速く、にじみにくいという特徴を持っています。またトナーを熱と圧力で紙に定着させる印刷方式のため、印刷物の長期保存に向いているプリンターです。インクジェットプリンターより印刷コストが安い点もメリットのひとつ。トナーがなくなったらトナーカートリッジの交換が必要となります。
関連キーワード
A4モノクロレーザープリンター。カウンターやバックヤードで活躍。業務スタイルで選ぶA4モノクロモデル。
付属品消耗品:トナーカートリッジ★(約3000頁印刷可能*21)、ドラムカートリッジ★(約50000頁印刷可能*21)★本体内に装着電源ケーブル関連:電源ケーブル(1.8m、2極並行型・アース付き)プリンタソフトウェアCD-ROM:Windows用★プリンタドライバ/PS3 emulateプリンタドライバ、ユーザーズガイド、かんたん操作ガイド、NEC Utilities★一部のOS対応プリンタドライバは、ホームページでのみ提供。その他:かんたん設置ガイド、保証書
電源AC100V±10%、15A、50/60Hz兼用(推奨コンセント容量)※機械側最大電流は10.8A。
解像度1200×1200dpi
ウォームアップ時間電源投入から約25秒以下(室温23℃)(スリープモード時は約6秒以下)
印刷速度モノクロ:40PPM
坪量(g/m2)【標準】用紙トレイ:60~120、多目的トレイ:60~200、【オプション】トレイモジュール:60~120
使用CPUCortex-A9 800MHz
EMC規格VCCIクラスB情報技術装置
プリント方式レーザー
排紙容量最大:150枚(フェイスダウン)、1枚(フェイスアップ)
トナー定着方式フィルム定着方式
印刷方式レーザビーム乾式電子写真方式(半導体レーザ)
耐久性30万頁印刷時(A4)もしくは5年の早い方
インターフェイスイーサネット<1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T>、USB2.0(Hi-Speed)、IEEE802.11b/g/n※有線LANと無線LANは同時に使用できません。有線LANとWi-Fi Directは同時使用できます。
グリーン購入法適合
メモリ容量(MB)256MB(最大256MB)※メモリは増設できません。
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
『プリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- インクジェットプリンター
- レーザープリンター
- ドットインパクトプリンター
- プリンターアクセサリー
- ハンディプリンター/その他
プリンター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。