「原稿サイズ」から絞り込む
A3モノクロページプリンター/Wi-Fi/30PPM/本体耐久40万ページEPSON翌日出荷
LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。
さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。
プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21色白外形寸法(mm)490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大990以下、動作時平均456インターフェースSuperSpeed USB、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、IEEE 802.11a/n/ac(5GHz)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約30枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚耐久性40万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.67kWh
プリンター/スキャナ の新着商品
ページ: 1/ 3
増設用紙トレイbrother(ブラザー)税込¥16,478¥14,980
増設用紙トレイbrother(ブラザー)税込¥27,478¥24,980