絞り込み
呼び幅(mm)
- 50
- 6.4(3)
- 9(3)
- 10(15)
- 12(2)
- 15(28)
- 25(21)
- 25.4(2)
- 30(7)
- 37(6)
- 40(13)
- 60(11)
- 75(5)
- 80(3)
- 100(25)
- 150(14)
- 200(6)
- 250(6)
- 400(6)
- 600(6)
- 呼び幅(mm)をもっと見る
歯数
- 10(5)
- 12(4)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(4)
- 17(3)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(5)
- 22(5)
- 24(5)
- 25(5)
- 26(5)
- 28(5)
- 30(5)
- 32(5)
- 34(5)
- 36(4)
- 40(4)
- 44(4)
- 歯数をもっと見る
軸穴径(Φmm)
- 6~14(2)
- 8~18(2)
- 10~20(2)
- 12~22(2)
- 12~24(2)
- 12~26(2)
- 12~28(2)
- 12~30(2)
- 16~30(1)
- 16~32(2)
- 16~38(1)
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- ニッタ(1)
- 三ツ星ベルト(4)
タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。
「呼び幅(mm)」から絞り込む
10(15)
15(28)
25(21)
30(7)
40(13)
50
60(11)
100(25)
150(14)
600(6)
呼び幅(mm)をもっと見る

タイミングプーリ L050形 B形
三ツ星ベルト¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)12.7呼び幅(mm)50プーリーB形適合ベルトL
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ L
ニッタ¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷から4日以内出荷材質S45Cベルト幅(mm)19.1寸法A(mm)14.2寸法W(mm)19.1歯形Lフランジ厚(mm)t:1.5ベルト呼び幅50呼び幅050(19.1mm)寸法fb(mm)2.45
タイミングプーリ L050形 A形
三ツ星ベルト¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷から7日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。適合ベルト幅(mm)12.7プーリーA形適合ベルトL
『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります
- プッシングプーリー
- タイミングプーリー
- その他プーリー
- プーリーアクセサリー
- Vプーリー