絞り込み
呼び幅(mm)
- 6.4
- 9(3)
- 10(15)
- 12(2)
- 15(28)
- 25(21)
- 25.4(2)
- 30(7)
- 37(6)
- 40(13)
- 50(7)
- 60(11)
- 75(5)
- 80(3)
- 100(25)
- 150(14)
- 200(6)
- 250(6)
- 400(6)
- 600(6)
- 呼び幅(mm)をもっと見る
歯数
- 16(1)
- 18(1)
- 20(2)
- 22(1)
- 24(2)
- 25(2)
- 26(2)
- 27(1)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 36(1)
- 40(2)
- 48(2)
- 50(1)
- 60(2)
- 64(1)
- 72(2)
- 84(1)
- 120(1)
- 歯数をもっと見る
ブランド
- 三ツ星ベルト(2)
- バンドー化学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。
「呼び幅(mm)」から絞り込む
10(15)
15(28)
25(21)
30(7)
40(13)
50(7)
60(11)
100(25)
150(14)
600(6)
呼び幅(mm)をもっと見る

ミニシンクロプーリ
バンドー化学¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材 質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え) ・シンクロプーリS(焼結金属) ・シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト) ・シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)用途軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器 等種類シンクロプーリ呼び幅6.4RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ MXL形
三ツ星ベルト¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷材質高力アルミニウム形状プーリ:B形歯数26呼び幅(mm)6.4、プーリ:6.4寸法W(mm)7寸法M(mm)12歯形MXL寸法LB(mm)16寸法LA(mm)11ピッチ径(Φmm)P.D.:16.82RoHS指令(10物質対応)対応外径O.D.(Φmm)16.31
『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります
- プッシングプーリー
- タイミングプーリー
- その他プーリー
- プーリーアクセサリー
- Vプーリー