絞り込み
呼び幅(mm)
- 10(1)
- 15(2)
- 25(1)
- 37(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 75(1)
- 100(3)
- 150(2)
歯数
- 24
- 10(2)
- 12(5)
- 14(7)
- 15(4)
- 16(7)
- 18(11)
- 20(18)
- 22(10)
- 25(7)
- 26(5)
- 28(10)
- 30(13)
- 32(11)
- 36(11)
- 40(10)
- 44(8)
- 48(7)
- 50(4)
- 60(7)
- 歯数をもっと見る
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(5)
- 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。
「呼び幅(mm)」から絞り込む
10(1)
15(2)
25(1)
37(1)
40(1)
50(1)
75(1)
100(3)
150(2)

パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から51日以内出荷付属品フランジ10枚仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。種類GTプーリ呼び幅(mm)100歯形3GT
STSプーリ S8M
バンドー化学¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から47日以内出荷軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷から6日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
三ツ星ベルト¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から11日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質鋼材種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります
- プッシングプーリー
- タイミングプーリー
- その他プーリー
- プーリーアクセサリー
- Vプーリー