OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 66 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:330mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:66●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0002
アズワン品番65-7881-80
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
仕様●長さ:1792mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:224●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2078
アズワン品番65-7918-34
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。
仕様●長さ:2032mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1035
アズワン品番65-7883-32
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:22mm●材質:スチール●コード番号:236-5634
アズワン品番65-7872-05
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5651
アズワン品番65-7871-96
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:22mm●材質:スチール●コード番号:236-5693
アズワン品番65-7868-47
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5711
アズワン品番65-7865-05
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:32mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5628
アズワン品番65-7855-48
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:32mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5627
アズワン品番65-7861-61
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●歯の数:19●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5464
アズワン品番65-7864-11
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:32mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2800
アズワン品番65-7853-16
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5447
アズワン品番65-7858-38
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:32mm●ボア:32mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5626
アズワン品番65-7871-80
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5710
アズワン品番65-7861-50
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:22mm●材質:スチール●コード番号:236-5660
アズワン品番65-7871-87
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5621
アズワン品番65-7860-24
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:22mm●材質:スチール●コード番号:236-5633
アズワン品番65-7855-08
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:22mm●材質:スチール●コード番号:236-5661
アズワン品番65-7871-19
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●歯の数:28●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:12mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5580
アズワン品番65-7871-33
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5654
アズワン品番65-7870-96
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:22mm●材質:スチール●コード番号:236-5691
アズワン品番65-7863-22
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5619
アズワン品番65-7861-46
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:12mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5460
アズワン品番65-7860-52
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:32mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2818
アズワン品番65-7862-47
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5445
アズワン品番65-7857-80
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2785
アズワン品番65-7865-09
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:32mm●ボア:32mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5625
アズワン品番65-7863-76
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:32mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2819
アズワン品番65-7852-75
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:32mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5623
アズワン品番65-7867-28
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●歯の数:19●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:32mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5463
アズワン品番65-7859-38
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5461
アズワン品番65-7865-21
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。XL プロファイル(長さ 482 mm )を備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:482mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0592
アズワン品番65-7879-93
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:512mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:64●材質:ゴム●コード番号:217-1740
アズワン品番65-7887-33
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 632 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 79 枚です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:632mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:79●材質:ゴム●コード番号:217-0334
アズワン品番65-7873-93
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:912mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:114●材質:ゴム●コード番号:217-1086
アズワン品番65-7887-74
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:252mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:84●材質:ゴム●コード番号:217-1309
アズワン品番65-7953-43
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
。OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:632mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:79●材質:ゴム●コード番号:217-1295
アズワン品番65-7873-63
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 194 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1552mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:194●材質:ゴム●コード番号:217-0350
アズワン品番65-7872-94
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります
- プッシングプーリー
- タイミングプーリー
- その他プーリー
- プーリーアクセサリー
- Vプーリー
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。