Optibelt
タイミングベルトプーリー 19歯 5mmピッチ ボア12mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:12mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5460
アズワン品番
65-7860-52
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63968408
19-227T5
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください