PC・CPUスタンド :「スマホ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、
8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。
・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。
・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。
・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。
・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。
・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。
スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。
パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。
薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。
セット内容排熱用ゴム脚×2
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約840
耐荷重(kg)10
適合サイズ~15.6インチノートPC
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26
アズワン品番64-2318-01
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
8段階角度調整機能付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。
スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。
ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。
底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途ノートパソコンスタンドとしてお使いいただけます。
目線を上げることができ、姿勢の改善もできます。
スマートフォンとノートパソコンを並べて使用することができます。
たたんで収納することが可能です。
セット内容排熱用ゴム脚×2
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約574
耐荷重(kg)10
適合サイズ~15.6インチノートPC
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26
アズワン品番64-2317-97
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ノートパソコンの熱を逃がす!冷却ファン付きの折りたたみ式ノートパソコンスタンドです。冷却ファンは冷やしたい場所に合わせて調節でき、取り外して卓上扇風機としても使えるため、シーンに合わせた活用が可能。AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。脚の高さを上げることで、スタンド下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。
用途スタンドの中央付近に、ノートパソコンの過熱を防ぐ冷却ファンを搭載。冷やしたい場所に合わせて、上下に位置を調節可能です。 。AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。 。冷却ファンは取り外せて、卓上扇風機としても使えます。 。風量調節機能付きで、お好みの風量に調整可能です。 。ノートパソコンに合わせて台座の好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートパソコンを台座に密着させず、排熱を効率化できます。 。高さを9.5cmアップできる、折りたたみ式の脚付きです。 。脚の高さを上げることで、スタンドの下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。 。ノートパソコンの画面部分を上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。 。使用しないときは、薄くたたんで収納可能です。 。傾斜角度を約23度~53度の8段階に調整可能。用途や姿勢に合わせて、快適な角度で作業できます。 。スマホスタンド機能がノートパソコンスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをパソコンと並べて置けます。 。底部にはゴム脚が付いているため、滑りにくく安定して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容排熱用ゴム脚×2
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)930
消費電力(W)0.8
回転数(min-1[r.p.m])【ファン】4000
電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。
定格電圧(V)DC5.0
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】90×110×30
対応~15.6インチノートパソコン
騒音値(dB)29(A)
保証期間1年間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×26
ファン1個
最大風量(CFM)30(※メーカー測定結果による)
角度調節8段階(23° / 27° / 31° / 36° / 40° / 47° / 50° / 53°)
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートパソコンスタンドです。 。設置することでディスプレイを見る際の目線を上げられるため、パソコン作業の際の姿勢を改善することができます。 。傾斜角度を23度・27度・31度・36度・40度・47度・50度・53度の8段階に調整可能です。 。高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 。高さアップ脚を利用すればノートパソコンスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートパソコンスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 。ノートパソコンスタンドの左右にあるスマートフォンスタンド機能により、パソコンとスマートフォンの画面を並べて見ることができます。 。ノートパソコンにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートパソコンを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートパソコンの排熱にも効果的です。 。底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 。使用しない時には薄くたたんで収納することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容排熱用ゴム脚×2
材質ABS、スチール
色ホワイト
質量(g)約840
耐荷重(kg)10
幅W×厚さ×高さH(mm)(折りたたみ時)約280×280×26
対応インチサイズ~15.6ノートパソコン
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。