PC・CPUスタンド :「三脚取り付け」の検索結果
PCプラットフォーム・スタンドは、コンピュータなどを乗せたり置くことが可能な棚です。ノートパソコンや液晶ディスプレイを収納するだけでなく、使いやすい位置まで容易に移動させることができます。企業の情報システム部門を中心に、様々な場所で利用されています。金属製のローラーを使用しているので滑らかに回転でき、電子書籍端末を立てかけることも可能。使用する目的に応じて様々な形のものがあるため、適切なものを選択することができるでしょう。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一般的な三脚にノートパソコンを固定できるホルダーです。
ホルダーは、ノートパソコンの底面と、ディスプレイ部の左右をしっかりホールドする仕様です。
三脚への取り付けは、本体底面のネジ穴に三脚のカメラ取り付け用ネジを合わせるだけの簡単設置です。
ディスプレイ部の角度を調整して好きな位置でとめることができます。
プレゼンや、作業現場など幅広いシーンでノートパソコンを使用できます。
適合機種MacBook Air 13.3インチ(2018 Retinaディスプレイ)、 13インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、15インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)、 13インチMacBook Pro 2017(Touchbar非搭載モデル)、 15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
材質ABS樹脂
質量(g)570
耐荷重(kg)2.5
取付穴三脚:1/4-20UNC(一般的なUNC1/4インチネジ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×30×225
アズワン品番64-0910-15
適合寸法(mm)最小/W300×D10×H200、最大/W390×D23×H380(キーボードボディー側のサイズです。)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。