64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラピットプーラー用チップ ヒラネラピットプーラー用チップヒラネ
5,598税込6,158
1袋(30個)
5日以内出荷
ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
危険物の類別非危険物
スチールビット ヒラネスチールビットヒラネ
4,998税込5,498
1袋(100個)
5日以内出荷
ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
危険物の類別非危険物
プルリング ヒラネプルリングヒラネ
5,998税込6,598
1袋(100個)
5日以内出荷
ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
危険物の類別非危険物
ワッシャー(小) ヒラネワッシャー(小)ヒラネ
9,998税込10,998
1箱(1000枚)
5日以内出荷
ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
径(Φmm)18危険物の類別非危険物
ワッシャー(大) ヒラネワッシャー(大)ヒラネ
10,980税込12,078
1箱(1000枚)
6日以内出荷
ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
径(Φmm)22危険物の類別非危険物
アルミビット ヒラネアルミビットヒラネ
4,998税込5,498
1袋(100個)
5日以内出荷
ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
危険物の類別非危険物
エアーバキュームデントプーラー WOLF'S HEADエアーバキュームデントプーラーWOLF'S HEAD
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
負圧を利用し吸盤を使用することで、外側から容易に作業することができます。
用途大きく凹んだボディーに対して外側から粗出しをするための鈑金用工具です。材質(本体)スチール・プラスチック(吸盤)ゴム寸法(mm)(付属吸盤3種)75/100/125+汎用フック全長(mm)590(本体のみ)質量(kg)(本体)4.7、(ハンマー)1.22エアーインレット1/4”危険物の類別非危険物
プルプレートASSY KOTOプルプレートASSYKOTO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
プーラー用チップロング ワールドオートツールプーラー用チップロングワールドオートツール
8,498税込9,348
1セット(5本)
4日以内出荷
寸法(mm)ネジ部/22全長(mm)72ピッチ(mm)M8×1.25危険物の類別非危険物
スタースクリュービット(1.6ミリ厚) スタースタースクリュービット(1.6ミリ厚)スター
11,980税込13,178
1袋(800g)
4日以内出荷
厚さ(mm)1.6全長(mm)55内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/18幅外寸(mm)楕円部分/22危険物の類別非危険物
マルチワッシャー3点式(1.6ミリ厚) ワールドオートツールマルチワッシャー3点式(1.6ミリ厚)ワールドオートツール
7,798税込8,578
1袋(50枚)
5日以内出荷
超長持ち。3点使えて便利です。
厚さ(mm)1.6全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
マルチワッシャー3点式(2.3ミリ厚) ワールドオートツールマルチワッシャー3点式(2.3ミリ厚)ワールドオートツール
7,798税込8,578
1袋(50枚)
4日以内出荷
超長持ち。3点使えて便利です。
厚さ(mm)2.3全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
マルチワッシャーロング(1.6ミリ厚) ワールドオートツールマルチワッシャーロング(1.6ミリ厚)ワールドオートツール(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1袋(50枚)
4日以内出荷
高張力鋼板に最適。 タイマーは最低でも良く付く。
厚さ(mm)1.6全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
マルチワッシャーロング(2.3ミリ厚) ワールドオートツールマルチワッシャーロング(2.3ミリ厚)ワールドオートツール
7,798税込8,578
1袋(50枚)
4日以内出荷
超長持ちでしかも業界最長の長さなのでハンマリングしやすい
厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
プーラーアダプターM10×1.5 M6×1 ワールドオートツールプーラーアダプターM10×1.5 M6×1ワールドオートツール
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
このアダプターを使用する事でお持ちのプーラーでプーラー用フックR型(WPF-01)がご使用頂けます。 M6ピッチ1のフックをM10ピッチ1.5のプーラーに取付けるアダプターです。
危険物の類別非危険物
プーラー用フックR型 ワールドオートツールプーラー用フックR型ワールドオートツール
4,498税込4,948
1個
当日出荷
角がなくすべてRで折れにくい
ねじピッチ1ねじ径M6危険物の類別非危険物
波線対応用ホルダー ワールドオートツール波線対応用ホルダーワールドオートツール
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ウェーブワッシャーを溶着させる時に使用するホルダーです。
寸法(mm)フライス部分/26全長(mm)55危険物の類別非危険物
点絞りチップ ワールドオートツール点絞りチップワールドオートツール
3,598税込3,958
1個
当日出荷
出しすぎた所はこれで修正
取付口Φ10mm危険物の類別非危険物
マルチプーラ ワールドオートツールマルチプーラワールドオートツール(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
アースの準備が不要なプーラー。(チップはWPT-01を使用) 少しのヘコミ、粗出し後の仕上げに。 これを使えばもうアースの悩みは解消! プーラージョイントを使用することにより、お使いの機種に合わせてスタッドはもちろんスポット溶接でも取り付けが可能となります。 アースが近い分付きが良いのでタイマーは最低で使用でき、裏焼けが極端に少ない。 アースのための剥離をしないので余分な前処理、後処理がない。 毎回引くたびにアースの位置が変わるので焼けが分散される。 パネルごとにアースを取らなくても常時アースがついて廻るのでアースを移動させる手間がない。 ハンマーを引いている時はセンターシャフトの廻りに何もなくなるのでハンマーリングしやすい。
危険物の類別非危険物
ボディープーラーセット 日平機器ボディープーラーセット日平機器
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷
車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。 スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。 車体の板金、下作業用です。
トラスコ品番853-5934寸法(mm)(ハンマー)Φ57×119質量(kg)3シャフト長さ(mm)520危険物の類別非危険物
ネオ・プルプレート17 デンゲンネオ・プルプレート17デンゲン
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
用途17連用材質(本体)硬質アルミ材危険物の類別非危険物
波型ワイヤー ビッグ波型ワイヤービッグ
4,598税込5,058
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
長い損傷の復元に便利。溶植が簡単
材質銅メッキ危険物の類別非危険物
スライド式爪フック(ハンド用) ビッグスライド式爪フック(ハンド用)ビッグ
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。
用途ハンド用材質(本体)アルミ質量(g)386全幅(mm)58爪数4危険物の類別非危険物
ウェーブワイヤーL デンゲンウェーブワイヤーLデンゲン
3,998税込4,398
1袋(50本)
3日以内出荷
太さ(Φmm)2.3危険物の類別非危険物

自動車溶接関連』には他にこんなカテゴリがあります

車用スタッド/ワッシャ溶植関連