ドライブレコーダー :「カメラ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超コンパクトボディで、駐車監視がすぐ使える! 駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画! ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画など、駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!
用途2カメラ高性能ドライブレコーダー 付属品電源コード(駐車監視対応:約4m) 一式、カメラケーブル(約9m:1本)、フロント取付ステー固定用両面テープ 1枚、リヤカメラ固定用両面テープ 1枚、脱脂クリーナー 1枚、エレクトロタップ 2個、 microSDHCカード(32GB:Class10)※出荷時にセットされています。取扱説明書(保証書付き)1部 質量(g)(フロントカメラ):約113.2、(リアカメラ):約29.2 取付方式分離型 対応GPS、Gセンサー、LED信号機対応、HDR/WDR機能、タイムラプス録画機能、音声録音、ノイズ対策、SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、ファイル保護機能、液晶の明るさ調整(フロント・リア)、録画中の液晶表示、カレンダー/時計表示、液晶反転機能、日時情報の記録、 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 有効画素数(フロント・リア)最大200万画素 記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10) 液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶(フロントカメラ) 総画素数(フロント・リア)200万画素 撮像素子(フロント/リア)1/2.7型 CMOSセンサー 記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 記録画素数FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)※フロント・リア共通設定 輝度調整(フロントカメラ):3段階、(リアカメラ):5段階 最大消費電流(A)通常時:350mA以下/スーパーキャパシタ充電時:820mA以下 フレームレート27.5fps/17.5fps/1fps(タイムラプス録画) ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み 画角レンズ(フロント/リア)水平117°垂直62(対角140°) 動作温度範囲(℃)-10~60 録画方式衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

前方と後方の映像を大画面で確認・操作できる、バックカメラとしても利用可能な楽ナビ専用2カメラモデル。
取付(推奨角度)(フロントカメラ):20°~80°、(リアカメラ):20°~90°、0°~50° 電源(AVケーブル)ギボシ端子形状 センサータイプ3軸Gセンサー 2基搭載 記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画/静止画 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体部)(ブラケットを含む):76×100×27、(フロントカメラ):26×28.5×35、(リアカメラ):26×28.5×37.5 記録媒体microSDHCカード/microSDXCカード(16GB~128GB/Class10以上) 消費電流(A)0.36(セキュリティーモード待機時:約3mA) 記録ファイル形式1分/3分 音声録音ON/OFF可能 F値(フロント/リア)F2.0 画素数(フロントカメラ/リアカメラ)約200万 記録画素数(フロント/リア)1920×1080P/1280×720P フレームレートセンサー部27.5fps/録画・再生30fps 画像補正WDR機能 画角(フロント/リア)水平125°垂直67°対角148° 画像圧縮方式(動画):MP4(H.264)、(画像):JPEG GPSナビゲーション連動
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

圧倒的高精細4K録画と高感度・高い補正技術で。昼夜を問わず鮮やかに記録。フロントカメラは高解像度4K録画に対応し、細部まで高精細に記録可能。さらに夜間の撮影に適したSTARVIS(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーと、パイオニア独自の画像処理技術を取り入れた。「AI-ISP」採用の「ウルトラナイトサイト」対応。夜間の走行や暗闇の駐車場はもちろん、。トンネルの出口、逆光といった苛酷な条件下でも機械学習アルゴリズムを用いることで、運転シーンごとの適切な画像処理とノイズ除去性能が向上。コントラストが鮮やかで、しかも色彩豊かな撮影を実現します。また、視界を妨げにくい本体形状は、操作性にもこだわった機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。細部まで鮮やかな高精細4K録画に対応。フロントカメラは4K録画に対応。一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、。約4倍(約830万画素)の高解像度録画で細部まで高精細に記録します。ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録できるので、。万が一の場合も安心です。暗闇でも色彩豊かな映像を再現する。「ウルトラナイトサイト」対応。フロントカメラは、夜間の走行風景や暗闇の駐車場でも色彩豊かに映し出す「ウルトラナイトサイト」に対応。STARVIS(TM)技術搭載のソニー製CMOSセンサーと、パイオニア独自の画像認識技術・画像処理の知見を取り入れた。「AI-ISP」で、運転シーンやノイズ特性に合わせた画像チューニングを可能にしました。従来のドライブレコーダーに比べて100分の1以下の光量下でも、コントラストがあり、色彩豊かな映像を残します。またリアカメラには、STARVIS(TM)技術搭載のソニー製CMOS センサーによる「ナイトサイト」を搭載。夜間走行時も鮮明に録画できる高感度に加え、ナンバープレートもしっかり撮れる高画質録画で安心です。
仕様●Gセンサー:3軸Gセンサー●イベント録画時:7段階レベル設定可能●セキュリティ方式:WPA2 (Personal) / WPA3 (Personal)●取付推奨角度:本体:20°~ 85°、リアカメラ:20°~ 90°●対応チャンネル:36 ch (5 GHz)●記録映像再生方法:Windows Media(TM) Player (Microsoft(a))、QuickTime Player(Apple) など●記録画角:本体:水平115° 垂直60° 対角139°、リアカメラ:水平125° 垂直65.4° 対角150.8°、(F値)本体 F1.8、リアカメラ F2.0、(録画モード)本体:3840P × 2160P / 2560P × 1440P、リアカメラ:1920P × 1080P、(画像補正技術)本体 WDR機能、リアカメラ HDR機能●録画ファイル構成:1分 / 3分、ディスプレイ、3.0 インチ液晶●駐車監視時:7段階レベル設定可能 外形寸法(mm)本体:89× 65.7× 51.2(幅×高さ×奥行)、リアカメラ: 50× 37.5× 26.4(幅×高さ×奥行)(ブラケット含まず) 消費電力(W)6 出力最大 + 13 dBm (5 GHz) 適合規格IEEE 802.11 a/n/ac (5 GHz) 本体質量(g)本体:172(ブラケット含む)、リアカメラ:28(ブラケット含む) 電源電圧(V)DC12 /24 ( 専用電源ケーブル付属) 記録方式連続録画/ イベント録画/ 手動イベント録画/ 駐車監視録画※1/写真 アンテナサイズ(mm)33 (W) × 14.7 (H) × 36 (D) 記録媒体microSDHC/microSDXC カード class10(16GB ~ 128GB) 撮像素子本体 約830万画素(1/2.8型CMOSセンサー)、リアカメラ 約200万画素(1/2.8型CMOSセンサー) 音声録音オン/オフ可能、フレームレート:27.5 fps 動作温度(℃)-10 ~ + 60 ※3 受信方式92 チャンネルマルチチャンネル 受信方式 画像圧縮方式MP4(H.264 / H.265 + AAC)、写真 JPG GPS搭載
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)