ドライブレコーダー :「エフアース」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
FT-DR130W-W専用オプション
用途リアカメラ延長ケーブル(8m)。
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
4メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がストレート型.5V出力 裏取電源配線 12/24兼用。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
FT-DR130W-W専用オプション
用途車両のシガーソケットから電源を供給できない場合に、直接車両の配線から電源を供給できます。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
連続撮影機能
連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダーとしても利用できます。
設定によりトリガ発生時(衝撃発生または手動)のみの撮影もできます。
音声録音機能
映像録画だけでなく、音声も記録できますので、よりリアルに状況を再現できます。
インストール不要
映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要です。
ビデオ出力付
ビデオ出力付ですので、車載モニターTV等で記録映像をその場で再生することができます。
また、リアルタイム映像も見れますので、本体設置の際、視野確認等に便利です。
衝撃発生時や手動によるポイントを再生
衝撃発生時や手動によるポイントが記録でき、簡単に呼び出して再生することができます。
取付簡単
カー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テープでフロントガラスに貼るだけです。
GPSユニットが接続可能
別売のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。
SDカードスロット ロック機能
業務使用や、複数のドライバーが使用する車にはロックをかけてSDカードを容易に抜き取れないようにできます。
記録媒体SDカード
付属品カー電源コード(約3m)、SDカード(2GB)、六角レンチ大・小、コードクリップ×3、ステー固定用両面テープ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約66(取付ステー含)
感度衝撃:0.01~3.00G 可変可能
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×65.5×28(取付ステー含まず)
トリガー撮影:衝撃発生又は手動ボタン
音声録音8bit、13.18kHzサンプリング
画素数30万画素
画角水平:約90度
10メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がストレート型
5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
4メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がL型の右向き
5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
12/24用の、3メートル裏取配線です。
コネクタ形状L型
対応機種FT-DR Mega、FT-DR ZEROⅡPlus、FT-DR ZERO Plus、FT-DR ZEROⅢ、FT-DR ZEROⅡ、FC-DR909、FC-DR919MEGA、FC-DR202W、NX-DR01(12V専用)、NX-DR03、NX-DR05、NX-DR07、FC-DR101、FC-DR707、FC-DR101 PLUS、FC-DR707 PLUS、FC-33DR、FC-55DR
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
赤外線ユニットの接続により、夜間でも鮮明に映像を記録することができます。
対応機種FC-DR101 / FC-DR707、FT-DR ZERO PLUS、FT-DR ZEROⅡ PLUS、FC-DR909、FC-DR202W
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
このセンサーを接続することにより、ドライブレコーダーを防犯カメラとして効果的に利用できます。
ダッシュボード上に車内に向けて設置をし、ドップラーセンサーにより、車の左右・後方に不審な人影があった場合に検知をし、接続しているドライブレコーダーで記録をします。
最大2台のドライブレコーダーを接続できます。
ドップラーセンサーによる自動録画機能
ドライブレコーダー2台接続可能
車のACC(アクセサリーキー)との連動
マルチパワーボックス接続可能
仕様アース方式:マイナスアース方式
質量(g)約46(取り付けステー除く)
感度センサー:L(低感度)、M(中感度)、H(高感度)の3段階切り替え
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×41×52(突起部除く)
対応機種「FT-DR ZERO」「NX-DRW10/10H」を除くメーカードライブレコーダーの主要な機種
電源電圧(V)DC+12
消費電流(mA)7(定常時)、37(セキュリティ動作中)
保護回路+12V入力:1.5A(自動復帰型)、+12V出力(2系統):各1A(自動復帰型)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
前後2カメラで高画質・安心録画
200万画素の高解像度(FULL HD)。あおり運転等、後方の映像記録に最適!
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減
10m リアカメラ接続ケーブル / DC12V/24V対応
あおり運転等、もしもの事態に対処できる
前後2画面を同時録画!4つの画面モードで確認
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
記録媒体microSDHCカード(16GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
仕様最大記録画:レンズ画角と同じ、バックアップ電源:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)、GPS:オプション(HX-GP200) 取付ステーと一体型
付属品フロントカメラ用取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(両面テープ付)×1、カー電源コード×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書×1
質量(g)フロントカメラ:約70(microSDHCカード含む)、リアカメラ:約23(接続コード含まず)
形式映像ファイル:動画 AVI(H.264)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントカメラ:約79×49×25、リアカメラ:約50×27×30(突起部除く)
センサーG:有り(オフ、1~5)5段階調整
電源電圧(V)DC12/24
記録方式常時録画(連続撮影)、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (衝撃、動体検知) ※オプション
消費電流(mA)約300(DC12V時)、約150(DC24V時)、約250(DC12V駐車録画動作時) オプション、約12(DC12V駐車録画待機時) オプション
解像度記録:1920×1080(Full HD)フロントカメラのみ、1280×720(HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS、 リアカメラ:100万画素CMOS
画素数200万画素
映像記録再生方式:AVI(H.264)再生ソフトまたは専用ビューワーソフト(メーカーホームページより無料ダウンロード)
フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:27fps
音声ON/OFF可能
画角レンズ:フロントカメラ:水平 約110度|垂直 60度(130度対角)、リアカメラ:水平 約103度|垂直60度(125度対角)
動作温度範囲(℃)-10~+60
録画方式ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動) 30秒、駐車録画(衝撃、動体検知) 30秒 オプション
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
4メートルの5V出力 裏取電源配線です。駐車監視電源ケーブル 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
オプションのGPSユニット接続で、機能拡張。(NX-DR200S、NX-DR201、NX-DRGIGA用)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
NX-DR01に対応した防水ケースです。
バイクのハンドルバー等に取り付けることも可能。
また、オプションのGPSユニット(HX-GP1)を 接続することができます。
付属品本体ケース、GPSコードブッシュパイプ取付ステー、ヒューズケ-ブル
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
業界最小!最軽量!
連続撮影機能
連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダーとしても利用できます。
インストール不要
映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要です。
取付簡単
カー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テープでフロントガラスに貼るだけです。
GPSユニットが接続可能
別売のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。
記録媒体SD Card
付属品カー電源コード(約3m)、SDカード(2GB)、コードクリップ×3、ステー固定用両面テープ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)38(取り付けステー含まず)
電源電圧(V)12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×32×60(取付ステー含まず)
総画素数約30万画素
画素数30万画素
最低被写体照度(Lux)2
フレームレート2/5/10/15フレーム/sec
画角水平:約90度
ビデオ仕様サイズ:VGA(640×480)、QVGA(320×240)
イメージセンサーCMOS
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。