コーティング剤 :「自動車 リアガラス」の検索結果
「特性」から絞り込む
耐紫外線(1)
風化しにくく、耐UV性に優れています。シリコン、イソシアネート、ハロゲン、溶剤を含みません。
用途産業用トラック、農業機械、建設機械などのフロントガラス、リアガラス、サイドガラス
仕様カートリッジ
色黒
使用温度範囲(℃)-40~90(一時的130まで)
内容量(mL)310
完全硬化時間24時間 (2~3mm厚時)
アズワン品番65-2251-51
危険物の類別非危険物
特性耐UV性
硬度(ショア A)42
動作温度範囲(℃)5~40
引裂強度20N/mm2
1本
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
『カーコーティング/ワックス』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。