絞り込み
原稿サイズ
- A3(2)
- A4(7)
- ハガキ(1)
ブランド
- 富士フイルム
- Canon(85)
- グラフテック(GRAPHTEC)(68)
- EPSON(62)
- Cricut(57)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(44)
- brother(ブラザー)(39)
- ウェルコムデザイン(34)
- 沖データ(OKI)(27)
- NEC(21)
- RICOH(リコー)(20)
- PRIVIO(プリビオ)(11)
- シルエットジャパン(7)
- ユニオンケミカー(6)
- 桜井(5)
- COLOP(5)
- 日本データカード(5)
- 富士通アイソテック(5)
- Fargo(3)
- ブランドをもっと見る
商品タイプ
- プリンター(10)
プリント方式
- レーザー方式(4)
- 電子写真方式(2)
シリーズ
- Apeos(9)
色(本体)
- ピンク(1)
- ブルー(1)
- ホワイト(3)
ピンク・ブルー・ホワイト
特価

A4モノクロレーザープリンター ApeosPort Print 4020SD
富士フイルム¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷コンパクトながらモノクロ40枚/分の高速出力、大量給紙に対応したA4モノクロプリンターです。コンパクト&ハイパフォーマンス。幅368×奥行363。×高さ222 mm、重さ9.3 kgのコンパクト&軽量設計。デスクサイドをはじめ、カウンターや棚など、さまざまな場所でご利用いただけます。A4サイズセット時は383 mm。モノクロ40枚/分。 、ファーストプリント時間は5.9秒の高速プリントを実現しています。A4、同一原稿連続出力時。250枚給紙トレイと100枚の手差しを標準装備。さらに、オプション550枚トレイモジュールを用意。大量出力用途にも対応しています。標準の給紙トレイおよびオプションのトレイモジュールからもA4からA6の定形サイズに加え、非定形サイズにも対応し、幅広い用途に応えます。無線LAN標準対応。モバイル端末からの印刷に便利なWi-Fi Direct®;にも対応。さらにイーサーネットや手軽に接続できるUSBもサポート。さまざまな環境に柔軟に対応します。セキュリティー。機密印刷機能により、重要文書などの出力物の取り間違いや放置を抑止します。ユーザー認証や機能制限により、機器の利用を制限することができます。本体内のメモリーに一時的に保存されたすべてのデータを消去することができます。シンプルながら使いやすい。操作パネルからプリンターの状態確認や設定ができます。また、Webブラウザーを利用した機器管理機能にも対応しています。スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末からMopria®;やAirPrintを利用して、手軽にプリントできます。消耗品の交換も、トレイや手差しへの用紙補給も本体機器の前面から簡単に操作できます。消耗品や用紙切れなど、Eメールでアラートを送信する便利な機能に対応しています。環境にも配慮。自動両面印刷機能に標準対応。「ページ集約」機能と組み合わせて使用することで、さらに用紙を節約することができます。用紙やトナーを節約するためのエコモードで、あらかじめ環境にやさしい設定にしておくことができます。幅(mm)368質量(kg)9.3高さ(mm)222形式デスクトップ奥行(mm)363電源AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用対応OS標準ドライバー:Windows 11 (64ビット)、Windows 10 (32ビット)、Windows 10 (64ビット)、Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)、Air Print:macOS 12 Monterey、macOS 11 Big Sur、macOS 10.15 Catalina、macOS 10.14 Mojaveトレイサイズ出力トレイ容量:150枚メモリー容量256MB解像度2400 Image Quality(2400相当×600 dpi)、1200 Image Quality(1200相当×600 dpi)、600×600 dpi、300×300 dpi使用環境温度:10~32℃、湿度:8~80%(結露による障害は除く)※温度が32℃の時は湿度45%以下、湿度が80%の時は温度25.5℃以下でご使用ください。ウォームアップ時間87秒(室温23℃±5℃)印刷両面機能:標準印刷速度片面印刷時 A4:40枚/分、両面印刷時 A4:18ページ/分坪量(g/m2)標準トレイ:60~120、多目的フィーダー:60~217、オプション:60~120、両面印刷:60~90騒音レベル(dB(A))(本体のみ)稼働時:53フォント欧文93書体(PCL)、欧文93書体(ポストスクリプト互換)互換性ページ言語/エミュレーション:PCL5&PCL6 Emulation、ポストスクリプト互換プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)A4:5.9用紙サイズ標準トレイ:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅99~215.9 mm×長さ148~359.92 mm)、多目的フィーダー:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅99~215.9 mm×長さ148~359.92 mm)、オプション:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、ユーザー定義用紙(幅99~215.9 mm×長さ148~359.92 mm)、両面印刷:A4、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅210~215.9 mm×長さ279.4~359.92 mm)、像欠け:先端/後端/左右 5 mm給紙容量標準:250枚+多目的フィーダー100枚、オプション:550枚(トレイモジュール550枚)、最大:900枚(標準+550枚トレイモジュール)インターフェイスEthernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n印刷枚数40枚/分エネルギー消費効率(kWh/年)81、区分:プリンターCカラー印刷モノクロ
ApeosPrint 4830
富士フイルム¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷ハイスピードが魅力のA4モノクロプリンター。シリーズApeosPrintプリント方式レーザー使用可能用紙サイズA4商品タイププリンター
ApeosPrint 3360 S
富士フイルム¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷タフで環境にもやさしい。コンパクトなA3モノクロプリンター。A3対応モノクロプリンター 片面印刷時 A4ヨコ:33枚/分(A4、同一原稿連続プリント時)。
instax mini Link3プリンターケース
富士フイルム¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷から8日以内出荷スマホプリンター ”チェキ” instax mini Link 3(TM)専用のプリンターケースです。
ApeosPrint C320 dw
富士フイルム¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷オフィスから窓口業務、店舗のバックヤードなど、さまざまなプリントニーズに対応。シリーズApeosPrint商品タイププリンター
Apeos C320 z
富士フイルム¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷オフィスから窓口業務、店舗のバックヤードなど、さまざまなプリントニーズに対応。原稿サイズ最大:A4/レター/リーガル、最小:郵便はがき(日本郵便製)商品タイププリンター
A4カラーレーザープリンター ApeosPort Print C2410SD
富士フイルム¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷コンパクト&軽量、無線LAN標準対応。デスクサイドで手軽に使えるA4カラープリンターです。コンパクト&ハイパフォーマンス。幅412×奥行395×高さ244 mm、重さ16.1 kgのコンパクト&軽量設計。デスクサイドをはじめ、カウンターや棚など、さまざまな場所でご利用いただけます。カラー、モノクロともに24枚/分。 、ファーストプリント時間は10.9秒の高速プリントを実現しています。A4、同一原稿連続出力時。標準の250枚の給紙トレイは、A4からA6の定形サイズに加え、非定形サイズにも対応し、幅広い用途に応えます。無線LANに標準対応。モバイル端末からの印刷に便利なWi-Fi Direct®;にも対応。さらに高速なギガビットイーサーネットや手軽に接続できるUSBもサポートし、さまざまな環境に柔軟に対応します。セキュリティー。機密印刷機能により、重要文書などの出力物の取り間違いや放置を抑止します。ユーザー認証や機能制限により、機器の利用を制限することができます。本体内のメモリーに一時的に保存されたすべてのデータを消去することができます。使いやすさと機能性の両立。操作パネルからプリンターの状態確認や設定ができます。また、Webブラウザーを利用した機器管理機能にも対応しています。スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末から Mopria®; やAirPrintを利用して、手軽にプリントできます。トナーとドラムが一体型のプリントカートリッジを採用。消耗品の交換も、トレイや手差しへの用紙補給も本体の前面から簡単に操作できます。また、消耗品や用紙切れなど、Eメールでアラートを送信する便利な機能に対応しています。廃トナーボトルを除く。環境にも配慮。自動両面印刷機能に標準対応。「ページ集約」機能と組み合わせて使用することで、さらに用紙を節約することができます。用紙やトナーを節約するためのエコモードで、あらかじめ環境にやさしい設定にしておくことができます。幅(mm)412質量(kg)16.1高さ(mm)244形式デスクトップ奥行(mm)395電源AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用対応OS標準ドライバー:Windows 11 (64ビット)、Windows 10 (32ビット)、Windows 10 (64ビット)、Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)、Air Print:macOS 12 Monterey、macOS 11 Big Sur、macOS 10.15 Catalina、macOS 10.14 Mojaveトレイサイズ出力トレイ容量:100枚メモリー容量512MB解像度4800 CQ(2400相当×600 dpi)、600×600 dpi使用環境温度:10~32℃、湿度:8~80%(結露による障害は除く)※温度が32℃の時は湿度45%以下、湿度が80%の時は温度25.5℃以下でご使用ください。ウォームアップ時間107秒(室温23℃±5℃)印刷両面機能:標準印刷速度片面印刷時 A4:モノクロ 24枚/分、カラー 24枚/分、両面印刷時 A4:モノクロ 13ページ/分、カラー 13ページ/分坪量(g/m2)標準トレイ:60~162、手差しフィーダー:60~200、両面印刷:60~105騒音レベル(dB(A))(本体のみ)稼働時:53フォント欧文93書体(PCL)、欧文93書体(ポストスクリプト互換)互換性ページ言語/エミュレーション:PCL5&PCL6 Emulation、ポストスクリプト互換プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)A4:モノクロ 10.9、カラー 10.9用紙サイズ標準トレイ:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅98.4~215.9 mm×長さ148~355.6 mm)、手差しフィーダー:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅98.4~215.9 mm×長さ148~355.6 mm)、両面印刷:A4、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅210~215.9 mm×長さ279~355.6 mm)、像欠け:先端/後端/左右 4.2 mm給紙容量標準:250枚+手差しフィーダー1枚、最大:251枚(標準)インターフェイスEthernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n印刷枚数24枚/分エネルギー消費効率(kWh/年)41、区分:プリンターAカラー印刷カラー
ApeosPrint C3530
富士フイルム¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷ハイパフォーマンスが魅力のA4カラープリンター。シリーズApeosPrint使用可能用紙サイズA4商品タイププリンター
ApeosPrint C4030
富士フイルム¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷ハイパフォーマンスが魅力のA4カラープリンター。シリーズApeosPrint使用可能用紙サイズA4商品タイププリンター
ApeosPrint 4830 JM
富士フイルム¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷部品帳票の高速出力に対応したA4対応デスクトッププリンター。シリーズApeosPrint使用可能用紙サイズA4商品タイププリンター
Adobe PostScript ソフトウェアキット(平成3書体)
富士フイルム¥90,980税込¥100,0781個5日以内出荷日本語3書体(平成明朝体TM W3、平成丸ゴシック体TM W4、平成角ゴシック体TM W5)、欧文136書体内蔵。平成3書体用とモリサワ2書体用の同時取り付けはできません。
ApeosPrint 3960 S
富士フイルム¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷タフで環境にもやさしい。コンパクトなA3モノクロプリンター。A3対応モノクロプリンター 片面印刷時 A4ヨコ:39枚/分(A4、同一原稿連続プリント時)。
Adobe PostScript ソフトウェアキット(モリサワ2書体)
富士フイルム¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷日本語2書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5)、欧文136書体内蔵。平成3書体用とモリサワ2書体用の同時取り付けはできません。
ApeosPrint 4560 S
富士フイルム¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷タフで環境にもやさしい。コンパクトなA3モノクロプリンター。A3対応モノクロプリンター 片面印刷時 A4ヨコ:45枚/分(A4、同一原稿連続プリント時)。
Adobe PostScript 3TMキット(平成2書体)
富士フイルム¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷日本語2書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5)、欧文136書体内蔵。平成2書体用とモリサワ2書体用の同時取り付けはできません。
Adobe PostScript 3TMキット(モリサワ2書体)
富士フイルム¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷日本語2書体(リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM)、欧文136書体内蔵。平成2書体用とモリサワ2書体用の同時取り付けはできません。
ApeosPrint C4570
富士フイルム¥439,800税込¥483,7801個5日以内出荷A3カラーレーザープリンター。ApeosPrint C4570。色ホワイトシリーズApeosPrintプリント方式LEDゼログラフィー(LED+乾式電子写真方式)使用可能用紙サイズA3商品タイププリンター
ApeosPrint C5570
富士フイルム¥529,800税込¥582,7801個5日以内出荷A3カラーレーザープリンター。ApeosPrint C5570。色ホワイトシリーズApeosPrintプリント方式LEDゼログラフィー(LED+乾式電子写真方式)使用可能用紙サイズA3商品タイププリンター