インクジェットプリンター Flexi Jet Eco(最大文字高25.4mm)Flexi Jet(フレキシ ジェット)4日以内出荷
1台で多用途対応!簡単設置・かんたん操作のオールインワン産業用インクジェットプリンター。用途に合わせて、カートリッジとヘッドアタッチメントを交換するだけで、12.7mm / 25.4mmのカートリッジを自由に切り替え可能。ロット番号や賞味期限、ロゴ、QRコード、バーコードの印刷にも対応しています。12.7mm / 25.4mmの両カートリッジは、段ボール・紙・木材などの浸透面用インクとフィルム・化粧箱・樹脂・金属などの非浸透面用のインクがあり、あらゆる材質に印刷可能です。特長:?簡単設置:コンベアなどに取り付けできる専用の取付治具が付属。お客様自身でスムーズに設置可能です。※取付場所によっては加工が必要になる場合があります。?直感的な操作性:4.3インチのタッチスクリーンを搭載し、英数字・ひらがな・カナ・漢字を直接入力して、すぐに印刷できます。?便利な機能搭載:oロット番号印刷に便利な「カウンター機能」o賞味期限や製造日の印刷に最適な「カレンダー機能」?多様な印刷:テキストだけでなく、ロゴ・QRコード・バーコードなどの印刷も可能。?コンパクト設計:省スペースで作業現場にスッキリ設置できます。
用途最大文字高25.4mm。ダンボールやフィルムへの賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。セット内容プリンター本体 / 12.7mm ヘッドプレート(購入時本体) / 25.4mm ヘッドプレート / 本体取付ブラケット / クランプ×2 / L字取付ブラケット / クランプレバー×4 / パイプ20 380 / パイプ20 300×2 / センサー取付アーム / アース線 / 電源 / タッチペン / センサー / USB / ショックアブソーバー / M6ナット×5 / 30#ナット×3 / ネジM5 20 ×3 / ネジM4 16 ×3 / ネジM3 6 ×2本体寸法(mm)66×113×62本体質量(g)460関連資料(2.31MB)パネル【タッチパネル】4.3インチ
Flexi Jet 専用インクカートリッジFlexi Jet(フレキシ ジェット)4日以内出荷
Flexi Jet専用インクカートリッジ。段ボール・紙・木材に印刷したい場合は、水性インク FJW-11B-12.7黒(最大文字高12.7mm)、FJW-21B-25.4黒(最大文字高25.4mm)。金属・フィルム・樹脂・コート紙・ダンボールなどあらゆる製品に印刷した場合は、速乾性インクFJP-12B-12.7黒最大文字高12.7mm)、FJP-22B-25.4黒(最大文字高25.4mm)の中からお選びください。
用途製品への賞味期限・ロット番号・ロゴマーク・QRコードの印字。色黒容量(cc)42
『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります
プリンター/スキャナ の新着商品
ページ: 1/ 3
増設用紙トレイbrother(ブラザー)税込¥16,478¥14,980
増設用紙トレイbrother(ブラザー)税込¥27,478¥24,980