プリンター :「無線LAN」の検索結果

プリンタとは、コンピューターで作成した文書や画像データを紙に印刷するためのものです。プリンターの種類としては、インクを紙に吹き付けるインクジェットとレーザーで描かれた感光体にトナーが付着されるレーザープリンターがあります。LEDプリンターは、レーザープリンターと印刷方式が一緒ですが、レーザープリンターより小型となっており、家庭で利用するのに便利です。また、コンピューターで設計された立体の物を造形することが可能な3Dプリンターは、業務としての設計や、個人の趣味の物作りなどに利用されています。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキャナー一体型モデル スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続 ダイナミック セキュリティ対応プリンター
仕様【ランニングコスト】(インク1セットでの出力可能枚数) 約4.3円 (10610枚)、【複数枚プリント】最大99部、【読み取り速度】カラー:3.81cm(1.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、モノクロ:11.43cm(4.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、【スキャニングモード】24bit RGB カラー、8bitグレースケール、1bitモノクロ、【保存可能領域】ネットワーク共有フォルダー(ネットワーク経由)、外部メモリ(USB経由)、電子メール 付属品セットアップインクカートリッジ(K:69mL / C、M、Y:69mL)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップ ポ スター、電源コード、クイックリファレンスガイド 質量(kg)58.2 種類原稿:白紙、フォト用紙、古紙・リサイクル紙、半透明用紙、青写真 シリーズDesignJet 適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE センサーCIS / 48bit カラー入力 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1403×605×1155 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%) 機能スキャン機能:自動原稿サイズ検知、プレビュー、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、青写真、背景の除去、圧縮率の変更、 カラーオプション、濃度、コピー機能:自動原稿サイズ検知、背景の除去、コントラスト、 カラーオプション、バックグラウンドノイズの除去、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、コピー枚数:最大99部 最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2 インターフェース4.3インチ タッチスクリーン メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む) 原稿サイズ最大サイズ:914×8000mm(JPEG)、914×5000mm(PDF)、610×15000mm(TIFF) ※TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。 解像度印刷:最高2400×1200dpi、光学:600dpi、読み取り:200、300、600dpi 保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証 印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ: 約25秒 紙厚(mm)最大用:0.8 保存形式可能ファイル:TIFF、JPEG、PDF 有効読取幅(mm)914 給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し 稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16 インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)※ ダイナミック セキュリティ対応プリンター。 拡大/縮小50~400%(1%単位) 色数4色 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

大判プリンターにプラスアルファーの価値を提供。 スキャナー一体型モデル。 スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ。 Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続。 ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
仕様ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF(TIFF、JPEGはUSBダイレクトプリントのみ対応) 付属品セットアップインクカートリッジ※(K:69ml/C、M、Y:69ml)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド 質量(kg)51(スタンド込み、スタンド重量14.8) シリーズDesignJet 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1098×629×960 適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE 電源電圧(V)AC100~240V(±10%、自動切換)(50~60Hz) 最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2 解像度2400×1200dpi 保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証 印刷サイズ:A1プラス-610mm 印刷速度A1カラー線画(高速エコノ):約26秒 プリント方式インクジェット方式 稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16 インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K) 使用可能用紙サイズA1プラス-610mm 色数4色 商品タイプ複合機
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ENVY 6020
自動両面印刷・無線LAN対応。 かんたんにスマホからサクッと印刷できるHP ENVYシリーズ。 多彩な機能を持ち合わせているので、ご家庭で写真印刷やお子様向けの教材の印刷、 またご自宅でのテレワーク・SOHOビジネス用途など幅広いシーンで活躍します。 <スリムなボディに充実の機能を搭載。スマホで快適操作ができる一台> ・プリント・スキャン・コピー対応・自動両面印刷機能標準対応 ・印刷速度:モノクロ 約10枚/分、カラー約7枚/分(ISOプリント速度) ・繰り返し作業を登録できる「スマートタスク」機能対応で、時間短縮可能 ・いつでもどこからでも、スマホから直接印刷が可能 ・スマホアプリHP Smartから簡単セットアップ
1個
17,980 税込19,778
欠品中

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ENVY Pro 6420
35枚ADF、自動両面印刷・無線LAN対応。 かんたんにスマホからサクッと印刷できるHP ENVYシリーズ。 多彩な機能を持ち合わせているので、ご家庭で写真印刷やお子様向けの教材の印刷、 またご自宅でのテレワーク・SOHOビジネス用途など幅広いシーンで活躍します。 <プリント・スキャン・コピー・ADF機能を備え、高い作業効率を実現した複合機> ・ADF(自動原稿送り装置)標準搭載。高い生産性を発揮 ・プリント・スキャン・コピー対応・自動両面印刷機能標準対応 ・印刷速度:モノクロ 約10枚/分、カラー約7枚/分(ISOプリント速度) ・繰り返し作業を登録できる「スマートタスク」機能対応で、時間短縮可能 ・いつでもどこからでも、スマホから直接印刷が可能 ・スマホアプリHP Smartから簡単セットアップ
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)OfficeJet 200 Mobile
サッと取り出し、パッと印刷。スマート & パワフルなモバイルプリンター パワフル印刷 高速印刷・低ランニングコスト 大容量インク対応 すっきりデザイン 電源ケーブル、背面デザインもすっきり インク切れでも安心 シングルカートリッジモード
プリント方式インクジェット 商品タイププリンター シリーズOfficejet 色数4 質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×186×69 機能プリント、無線LAN インク色4色インク(黒・カラー・3色一体型) ディスプレイ.0インチモノクログラフィック 解像度最高4800×1200dpi 印刷速度(モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分 印刷コスト(モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP OfficeJet 250 Mobile AiO
わずかなスペースでも設置可能。スキャンやコピーもできる複合機プリンター コンパクトなのに充実機能 スキャンもコピーできる 大画面液晶パネル対応 高速印刷・低ランニングコスト 安心して使えるインク シングルカートリッジモード 黒インクだけで印刷 プリントヘッド一体型インク 収納場所に困らない 背面デザインもすっきり、使わない時は引出し収納
プリント方式インクジェット 商品タイプ複合機 シリーズOfficejet 色数4 質量(kg)2.96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380.2×198.3×91.3 機能プリント、コピー、スキャン、無線LAN インク色4色インク(黒・カラー・3色一体型) ディスプレイ2.65インチ カラー、タッチスクリーン 解像度最高4800×1200dpi 印刷速度(モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分 印刷コスト(モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります