絞り込み
原稿サイズ
ブランド
シリーズ
Apeos・DesignJet・GRASYS・MAXIFY・MultiImpact・MultiWriter・Officejet・PIXUS・Satera・カラリオ
色(本体)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: プリンター

716件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP LaserJet Enterprise 5502dn HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP LaserJet Enterprise 5502dn

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
  • HP LaserJet Enterprise 5501dn HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP LaserJet Enterprise 5501dn

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
  • HP LaserJet 550枚×3段給紙トレイ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP LaserJet 550枚×3段給紙トレイ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    239,800税込263,780
    1台
    7日以内出荷
  • HP LaserJet 512GB SED-TAA SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP LaserJet 512GB SED-TAA SSD

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
  • HP Jetdirect 3200w ワイヤレスアクセサリ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Jetdirect 3200w ワイヤレスアクセサリ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    7,798税込8,578
    1台
    7日以内出荷
  • HP Envy Photo 7930 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Envy Photo 7930

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷
  • HP Envy Photo 7230 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Envy Photo 7230

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
  • HP744プリントヘッドマゼンタ/イエロー HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP744プリントヘッドマゼンタ/イエロー

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
  • HP DesignJet T1600dr A0モデル PE HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP DesignJet T1600dr A0モデル PE

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    649,800税込714,780
    1台
    7日以内出荷
  • HP DesignJet T2600dr PS MFP A0モデル PE HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP DesignJet T2600dr PS MFP A0モデル PE

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    7日以内出荷
  • HP DesignJet T1600dr PS A0モデル PE HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP DesignJet T1600dr PS A0モデル PE

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    739,800税込813,780
    1台
    7日以内出荷
  • セイコーインスツル製モバイルプリンタ DPU-S245 Bluetooth対応 セイコーインスツル

    セイコーインスツル製モバイルプリンタ DPU-S245 Bluetooth対応

    セイコーインスツル
    43,980税込48,378
    1箱
    5日以内出荷
    質量(g)約280種類バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE128,PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、文字:拡張グラフィックス文字セット、カタカナ文字セット、コードページ1252文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字形式コマンド:ESC/P(TM)準拠規格FCC、CE、VCCI電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池スピードタイプmax:100(mm/sec)外径(Φmm)用紙:(max)38桁数印字:24、12、32、16(初期設定時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83 × 130 × 45入力バッファ:4Kバイト構成文字:24 × 12、24 × 24、16 × 8、16 × 16(H×W dots)用紙ロール紙、ラベルロール紙通信方式USB、シリアル印字方式感熱ラインドット方式耐用寿命耐摩耗性(km):50文字寸法(mm)3.0 × 1.5、3.0 × 3.0、2.0 × 1.0、2.0 × 2.0((H×W)切断方法ティアバー動作温度範囲(℃)-10~50紙幅(mm)58対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows(R) CE SDK、Android(TM) SDK、iOS SDK印字幅(mm)48ドット密度8(dots/mm)ドット構成384(dots/line)
  • A4カラーレーザープリンター ApeosPort Print C2410SD 富士フイルム

    A4カラーレーザープリンター ApeosPort Print C2410SD

    富士フイルム
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    コンパクト&軽量、無線LAN標準対応。デスクサイドで手軽に使えるA4カラープリンターです。コンパクト&ハイパフォーマンス。幅412×奥行395×高さ244 mm、重さ16.1 kgのコンパクト&軽量設計。デスクサイドをはじめ、カウンターや棚など、さまざまな場所でご利用いただけます。カラー、モノクロともに24枚/分。 、ファーストプリント時間は10.9秒の高速プリントを実現しています。A4、同一原稿連続出力時。標準の250枚の給紙トレイは、A4からA6の定形サイズに加え、非定形サイズにも対応し、幅広い用途に応えます。無線LANに標準対応。モバイル端末からの印刷に便利なWi-Fi Direct®;にも対応。さらに高速なギガビットイーサーネットや手軽に接続できるUSBもサポートし、さまざまな環境に柔軟に対応します。セキュリティー。機密印刷機能により、重要文書などの出力物の取り間違いや放置を抑止します。ユーザー認証や機能制限により、機器の利用を制限することができます。本体内のメモリーに一時的に保存されたすべてのデータを消去することができます。使いやすさと機能性の両立。操作パネルからプリンターの状態確認や設定ができます。また、Webブラウザーを利用した機器管理機能にも対応しています。スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末から Mopria®; やAirPrintを利用して、手軽にプリントできます。トナーとドラムが一体型のプリントカートリッジを採用。消耗品の交換も、トレイや手差しへの用紙補給も本体の前面から簡単に操作できます。また、消耗品や用紙切れなど、Eメールでアラートを送信する便利な機能に対応しています。廃トナーボトルを除く。環境にも配慮。自動両面印刷機能に標準対応。「ページ集約」機能と組み合わせて使用することで、さらに用紙を節約することができます。用紙やトナーを節約するためのエコモードで、あらかじめ環境にやさしい設定にしておくことができます。
    幅(mm)412質量(kg)16.1高さ(mm)244形式デスクトップ奥行(mm)395電源AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用対応OS標準ドライバー:Windows 11 (64ビット)、Windows 10 (32ビット)、Windows 10 (64ビット)、Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)、Air Print:macOS 12 Monterey、macOS 11 Big Sur、macOS 10.15 Catalina、macOS 10.14 Mojaveトレイサイズ出力トレイ容量:100枚メモリー容量512MB解像度4800 CQ(2400相当×600 dpi)、600×600 dpi使用環境温度:10~32℃、湿度:8~80%(結露による障害は除く)※温度が32℃の時は湿度45%以下、湿度が80%の時は温度25.5℃以下でご使用ください。ウォームアップ時間107秒(室温23℃±5℃)印刷両面機能:標準印刷速度片面印刷時 A4:モノクロ 24枚/分、カラー 24枚/分、両面印刷時 A4:モノクロ 13ページ/分、カラー 13ページ/分坪量(g/m2)標準トレイ:60~162、手差しフィーダー:60~200、両面印刷:60~105騒音レベル(dB(A))(本体のみ)稼働時:53フォント欧文93書体(PCL)、欧文93書体(ポストスクリプト互換)互換性ページ言語/エミュレーション:PCL5&PCL6 Emulation、ポストスクリプト互換プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)A4:モノクロ 10.9、カラー 10.9用紙サイズ標準トレイ:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅98.4~215.9 mm×長さ148~355.6 mm)、手差しフィーダー:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅98.4~215.9 mm×長さ148~355.6 mm)、両面印刷:A4、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅210~215.9 mm×長さ279~355.6 mm)、像欠け:先端/後端/左右 4.2 mm給紙容量標準:250枚+手差しフィーダー1枚、最大:251枚(標準)インターフェイスEthernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n印刷枚数24枚/分エネルギー消費効率(kWh/年)41、区分:プリンターAカラー印刷カラー
  • 専用キャスター台(B433dn/B513dn) 沖データ(OKI)

    専用キャスター台(B433dn/B513dn)

    沖データ(OKI)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    転倒防止脚付き
    仕様●電波法備考:無線通信機能なしのため●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):対象品目に該当しない為RoHS指令(10物質対応)対応
  • A4カラーLEDプリンタ- C651DNW フラックシップモデル 沖データ(OKI)

    A4カラーLEDプリンタ- C651DNW フラックシップモデル

    沖データ(OKI)
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    多様な業種の出力環境にフィットする7年間無償保証のフラッグシップモデル/7年間無償保証(※2)、メンテナンス品7年間無償提供(※2)、2つの無償サービスでトータルコストを削減、7年間に渡り修理費用とメンテナンス費を削減、60万ページ耐久/イメージドラム5万枚印刷可、カラーもモノクロも35枚/分の高速印刷、ウォームアップ時間/約11秒で迅速起動、無線LANと有線LANを同時に使用可能、有線LAN2ポート使用可能(オプション)、トレイ拡張性、クラス世界最小(※1)の本体サイズ、設置スペース、メンテナンススペースの削減、消耗品小型化によるストックスペースの削減、薬袋や耐水紙、短冊のしなどに対応、多彩な用紙に対応する多段トレイ(最大4段)、最小55mm幅、最大1321×216mmに印刷可能、坪量256g/m2の厚紙に印刷可能、複数台のセッティング時間を大幅に短縮可能な「NFC/Setting/Tool」、複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化できる「Driver/Installer/Generator」、アプリやネットワークとの連携で効率的に運用管理、Adobe純正のPostScriptを搭載
    仕様●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚:64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大110枚:64g/m2(連量55kg)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体・欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体・欧文91書体●その他環境及び安全規格:IEC60950-1●エコマーク:登録●両面印刷:あり●シリアル:なし●VCCI:対応●印字速度(モノクロ):35PPM●印字速度(カラー):35PPM●パラレル:なし●本体サイズ(H×W×D):290×395×430mm●電波法備考:適合:無線LANモジュール、モジュールに技適マーク有●印字色:カラー●ドライバー:Windows、Mac(対応バージョンはメーカーHPを確認)https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/color/C651DNW/●環境自己主張マーク:なし●メモリ(標準):1GB●印刷時消費電力:最大1,350W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均840W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●最大印字サイズ:A4●メモリスロット(空/全):なし●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション●メモリ(最大):1GB電源AC100V ±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約28 (消耗品含む)最大消費電力(W)1350解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間パワーセーブ復帰時:約11秒、パワーオン時:約20秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式給紙方式マルチパーパストレイ、トレイ1、(オプション)トレイ2~4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.8未満 注釈:初期設定時。機器設定により異なることがあります。USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール(オプション品)100BASE-TX/10BASE-T、<無線LAN> IEEE802.11 a/b/g/n/ac
  • A3モノクロLEDプリンター B843dn ハイスペックモデル 沖データ(OKI)

    A3モノクロLEDプリンター B843dn ハイスペックモデル

    沖データ(OKI)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    高速印刷かつ低ランニングコストで印刷ボリュームの多い現場を支えるハイスペックモデル/装置寿命7年または150万ページ、7年間無償保証(※1)、メンテナンス品7年間無償提供(※1)、高速印刷45ページ/分、ウォームアップ時間約15秒、ChromeOS標準対応、モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応、ドライバー側で縦横異なる倍率設定で印刷可能、印字可能領域は用紙の端から2mm、カセットトレイごとに印刷開始位置を調節可能、本体体積/従来比31%削減、メンテナンススペース従来比42%削減、最小55mm幅の短冊のしに対応、最長1321×297mmの長尺用紙に印刷可能、坪量220g/m2の厚紙に対応、最大2430枚給紙可能、有線LAN2ポート使用可能(オプション)、無線LANに対応(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能、高速ネットワーク1000BASE-T標準対応、機器の設定を簡便化するセッティングツール、スマホで確認できるヘルプ表示、トレイの操作性/パネルの見やすさ向上、重要なビジネス情報を守るセキュリティ機能
    仕様●制御コード:PostScript3 エミュレーション、PDF(2.0)、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、 IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●メモリ(最大):512MB●ドライバー:Windows、Mac(対応バージョンはメーカーHPを確認)https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B843DN/●メモリ(標準):512MB●印刷時消費電力:最大1,400W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均800W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●印字色:モノクロ●メモリスロット(空/全):なし●文字種・文字フォント:PostScript3エミュレーション:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●環境自己主張マーク:なし●最大印字サイズ:A3●印字速度(モノクロ):45PPM●電波法備考:無線通信機能なしのため●本体サイズ(H×W×D):348×478×392 mm●エコマーク:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●シリアル:なし●パラレル:なし●その他環境及び安全規格:IEC60950-1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●排紙方式:<本体排紙トレイ> 最大580枚 64g/m2(連量55kg)●両面印刷:あり電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約26(消耗品含む)最大消費電力(W)最大1400/平均800解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約15秒、低温待機モード復帰時:約6.7秒、パワーオン時:約19秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式マルチパーパストレイ、トレイ1、(オプション)トレイ2~4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)52以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN> 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、<無線LAN> オプション: IEEE 802.11a/b/g/n
  • A4モノクロLEDプリンター B513dn ハイスペックモデル 沖データ(OKI)

    A4モノクロLEDプリンター B513dn ハイスペックモデル

    沖データ(OKI)
    87,980税込96,778
    1台
    8日以内出荷
    装置寿命7年または60万ページ。7年間無償保証/メンテナンス品7年間無償提供。メンテナンススペース従来比約8%削減(OKI調べ)。消耗品やメンテナンス品の交換、紙詰まり除去など全てのメンテナンスを正面および上部から実施可能。高速印刷45枚/分。ファーストプリント時間 約4.1秒。ウォームアップ時間 約12秒。標準:有線LAN(1000BASE-T)、オプション:無線LAN、推奨品:拡張有線LAN(有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。無線LANと拡張有線LANを同時に使用することはできません)。最大給紙枚数2430枚(4段トレイ+マルチパーパストレイ)。見やすいバックライト付き液晶パネル。A5ヨコ送り対応。機器の設定を簡便化するセッティングツールをご用意(複数台のセッティング時間を大幅に短縮「NFC Setting Tool」/複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化「Driver Installer Generator」/プリンターの運用管理を支援する「Monitoring Tool」)。Adobe純正のPostScriptを搭載。マルチOS対応。ドライバーレス対応。
    仕様●メモリ(標準):512MB●エコマーク:登録●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●印字色:モノクロ●シリアル:なし●VCCI:対応●メモリ(最大):2GB●その他環境及び安全規格:IEC62368-1●本体サイズ(H×W×D):286×412×387mm●印刷時消費電力:最大1,140W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均570W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●ドライバー:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、iOS、Solaris、Android ※最新情報はメーカーHPをご確認ください。https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B513DN/●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):なし●国際エネルギースター:登録●印字速度(モノクロ):45PPM●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6 エミュレーション、PCL5c エミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●その他節電関連:装置単体の初期設定時。機器設定により異なることがあります。●最大印字サイズ:A4●両面印刷:あり●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚 64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大100枚 64g/m2(連量55kg)●パラレル:なし●その他インターフェース:<無線LAN>オプション: IEEE 802.11a/b/g/n/ac(※周波数帯 2.4GHz/5GHz)●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能なしのため備考国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約15.5(消耗品を含む)最大消費電力(W)1140解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約12秒、低温待機モード復帰時:約8秒、パワーオン時:約18秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式<マルチパーパストレイ>容量110枚 64g/m2(連量55kg)・総厚10mm以下、<トレイ1>容量280枚 64g/m2(連量55kg)・総厚25mm以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)47以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、(有線LAN2)100BASE-TX/10BASE-T(社外推奨品 型番:TP-LINK UE306)
  • トレイモジュール(250) NEC

    トレイモジュール(250)

    NEC
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    トレイモジュール(250)
  • A4モノクロページプリンタ MultiWriter 4M370 NEC

    A4モノクロページプリンタ MultiWriter 4M370

    NEC
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    カウンターやバックヤードで活躍。業務スタイルで選ぶA4モノクロモデル。
  • 環境ヒーターEH-F1 Canon

    環境ヒーターEH-F1

    Canon
    12,480税込13,728
    1台
    翌日出荷
  • PJ用給紙ガイドケース PA-PGシリーズ brother(ブラザー)

    PJ用給紙ガイドケース PA-PGシリーズ

    brother(ブラザー)
    5,098税込5,608
    1個
    13日以内出荷
    用紙を中央に合わせる給紙ガイドです。ロール紙ホルダー(PA-RH-600)、アンチカールロールプリンターケース(PA-RC-001)、シリコンカバー(PA-RB-001)と同時使用不可
    仕様●対応機種:PJ-700シリーズ /PJ-800シリーズ(※PJ-723/PJ-823除く。最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)アズワン品番65-9210-93
  • 給紙ローラセット B822dn/B842dn(t)用 RS-M3シリーズ 沖データ(OKI)

    給紙ローラセット B822dn/B842dn(t)用 RS-M3シリーズ

    沖データ(OKI)
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    本商品はCOREFIDO2のサービスであるメンテナンス品5年間無償提供の対象商品です。ご購入にあたっては同サービスの適用可否をご確認下さい。
    仕様●対応機種:B822dn/B842dn(t)●寿命枚数:100000枚(A4ヨコ送り片面印刷した場合)アズワン品番65-9221-73
  • 給紙ローラセット B822dn/B842dn(t)用 RS-M3シリーズ 沖データ(OKI)

    給紙ローラセット B822dn/B842dn(t)用 RS-M3シリーズ

    沖データ(OKI)
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    。本商品はCOREFIDO2のサービスであるメンテナンス品5年間無償提供の対象商品です。ご購入にあたっては同サービスの適用可否をご確認下さい。メンテナンス品5年間無償提供の詳細はこちら
    仕様●対応機種:B822dn/B842dn(t)●寿命枚数120000枚(A4ヨコ送り片面印刷した場合)アズワン品番65-9221-74
  • PJ用給紙ガイドケース PA-PGシリーズ brother(ブラザー)

    PJ用給紙ガイドケース PA-PGシリーズ

    brother(ブラザー)
    4,898税込5,388
    1個
    13日以内出荷
    用紙を中央に合わせる給紙ガイドです。ロール紙ホルダー(PA-RH-600)、アンチカールロールプリンターケース(PA-RC-001)、シリコンカバー(PA-RB-001)と同時使用不可
    仕様●対応機種:PJ-723 /PJ-823(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)アズワン品番65-9210-92
  • カード認証キット (C844dnw/835dnwt/835dnw/824dn) 沖データ(OKI)

    カード認証キット (C844dnw/835dnwt/835dnw/824dn)

    沖データ(OKI)
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    カード認 証キットを設置することによりICカード対応の認証印刷機能の利用が可能となります。印刷書類の放置・盗み見による機密情報の漏えい防止に役立ちます。
  • 2段カセットペディスタル・AQ1 Canon

    2段カセットペディスタル・AQ1

    Canon
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    LBP961Ci用2段カセットペディスタル。640枚(64g/m2)×2段。
  • PR-D700LE用有償交換部品有りパック(5年) NEC

    PR-D700LE用有償交換部品有りパック(5年)

    NEC
    134,800税込148,280
    1式
    7日以内出荷
    PR-D700LE用有償交換部品有りパック(5年)
    仕様有償交換部品有り有効期間5年
  • PrinterSupportPack PR-D700用有償交換部品無しパック(5年) NEC

    PrinterSupportPack PR-D700用有償交換部品無しパック(5年)

    NEC
    73,880税込81,268
    1式
    7日以内出荷
    ドットインパクトプリンタの運用に伴う保守契約を簡潔に行え、かつ手厚いサポートをご提供致します。
    仕様有償交換部品無し有効期間5年
  • HP Color LaserJetスタンド HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Color LaserJetスタンド

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    HP Color LaserJetスタンド。
  • HP Color LaserJet 550枚給紙トレイ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Color LaserJet 550枚給紙トレイ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    550 枚用紙フィーダ。 HP Color LaserJet 550枚給紙トレイ。
  • プリントヘッド600dpi ウェルコムデザイン

    プリントヘッド600dpi

    ウェルコムデザイン
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    プリントヘッド600dpi。
  • プリントヘッド300dpi ウェルコムデザイン

    プリントヘッド300dpi

    ウェルコムデザイン
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    プリントヘッド300dpi。
  • プリントヘッド200dpi ウェルコムデザイン

    プリントヘッド200dpi

    ウェルコムデザイン
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    プリントヘッド200dpi。
  • プラテン ウェルコムデザイン

    プラテン

    ウェルコムデザイン
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    プラテン。
  • ソフトウェア/マニュアルディスク 富士フイルム

    ソフトウェア/マニュアルディスク

    富士フイルム
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    プリンタードライバー、各種ソフトウェアとマニュアルが格納されたDVD。
  • USBメモリーキット 富士フイルム

    USBメモリーキット

    富士フイルム
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    USBメモリーに保存されたファイル(文書)の印刷が可能。
  • セキュリティ拡張キット 富士フイルム

    セキュリティ拡張キット

    富士フイルム
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    ペーパーセキュリティー機能に対応するための拡張キット。
  • ストレージ(SSD) 富士フイルム

    ストレージ(SSD)

    富士フイルム
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    約82GB。セキュリティー機能などを使用する場合に必要。
  • 外部認証キット 富士フイルム

    外部認証キット

    富士フイルム
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    外部認証キット。外部認証運用時に必要。
  • ApeosPrint C3530 富士フイルム

    ApeosPrint C3530

    富士フイルム
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    ハイパフォーマンスが魅力のA4カラープリンター。
    シリーズApeosPrint使用可能用紙サイズA4商品タイププリンター

プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

プリンター