【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止防炎透明 (2mm厚・3mm厚) 300Wビニプロ11日以内出荷
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテン(防炎品)です。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)厚さ(mm)2mm・3mm質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)色透明高さ(mm)1000~5000横幅(mm)900~8000設置場所屋内推奨防炎性能試験番号AT020002(2mm)・AT000009(3mm)特性帯電防止・防炎サービス分類オーダー・加工