カテゴリ
絞り込み
幅(mm)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(64)
- 岡田装飾金物(62)
- ユタカメイク(16)
- TRUSCO(13)
- 上村産業(上村シート)(12)
- 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)(11)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(8)
- アキレス(6)
- コクゴ(6)
- 明和グラビア(5)
- 明和[農業・園芸資材](3)
- 河淳(2)
- 友屋(2)
- king(撮影・写真用品)(2)
- ハイロジック(2)
- スワロン(2)
- 旭産業(2)
- パテシート(2)
- オカモト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
間仕切りシート/ビニールカーテンとは、空間を仕切る際に使うシートを間仕切りシート、またはビニールカーテンといいます。シートについているハトメ部分にフックをつけ、レールに通して使用します。工場やガレージ、居住空間など、用途に合わせてサイズや材質を選びましょう。電子機器や火の気のある場所には、制電・防炎タイプのものが適しています。高湿度の工場内では、シート同士のベタつきを防止するリブがついたものを選ぶと便利です。UVカット加工されたビニールカーテンなら、紫外線から大切なものを保護することができます。

ビニールカーテン 糸入り
(72件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐形状ビニールカーテン厚さ(mm)フィルム部分:約0.15、糸交差部分:約0.3色透明ハトメピッチ(mm)2面225:2面450質量(g/m2)-ハトメ内径(mm)9.5特性耐水、耐候ロープ仕様8×8 太さ約5mm、長さ:約1100mmハトメアルミハトメ
ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ
(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3ハトメピッチ(mm)約200耐熱温度(℃)60質量(g/m2)-ハトメ内径(mm)Φ8
ビニールカーテン 糸入り UVカットタイプ
(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷お好みの高さにスソをカットし調節できます。 面ファスナー付き。 紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3ハトメピッチ(mm)約200質量(g/m)260ハトメ内径(mm)Φ8
透明ビニールシート 薄手
¥26,980~税込¥29,678~1巻(50m)ほか当日出荷透明性の高いビニールシートです。 厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。 表面が平滑で鏡面状になっています。用途梱包、養生、間仕切り、扉用材質軟質塩化ビニール形状ビニールカーテン色透明表面艶
簡易間仕切りシート(UVカットタイプ)
ユタカメイク(12件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット用途入り口・軒先・部屋の仕切り。形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15色透明タイプ紫外線カット材質(シート)PVC+ポリエステル糸芯材ポリエチレンシート厚さ(mm)0.15材質(ハトメ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応裾仕上げ切りっぱなし
防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚
上村産業(上村シート)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚9日以内出荷店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
カーテンシート ビニール製 制電+防虫タイプ
(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(30m)当日出荷防虫+制電タイプでこの価格! 一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。 蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより 防虫効果を発揮します。 制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。 シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。 簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。種別リブ付き材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)約2.0色オレンジ(透明)タイプ防虫、制電長さ(m)30
簡易間仕切りシート(防炎・制電タイプ)
ユタカメイク(9件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。用途作業区域の間仕切りなどに。材質PVC+ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3耐熱温度(℃)約60℃までRoHS指令(10物質対応)対応
間仕切りシートフックリングセット
ユタカメイク(10件のレビュー)¥499税込¥5491セット(10個)当日出荷間仕切りシートをパイプなどを利用してレールにする場合のフック。パイプ径35mmまで使用可能。材質ナイロン
のれん型間仕切りカーテン15cmx約2m
ユタカメイク(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(1枚)ほか当日出荷節電対策。室内の冷暖房効率UPに。 面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。 「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。 直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。用途室内作業場の間仕切り。仕様ホック2個付き材質PVC長さ(mm)1945幅(mm)150長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
シートロール ビニールカーテン用
(19件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(30m)当日出荷シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。種別リブ付き材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)約2.0色透明ブルータイプ制電タイプ長さ(m)30
防炎透明ビニールシート 0.5mm厚×900mm幅
上村産業(上村シート)¥5,798~税込¥6,378~1枚4日以内出荷周囲切りっぱなしの防炎透明ビニールシートです。1枚のシートにつき、防炎ラベルを1枚貼付しております。シート本体に文字の印字はございませんので、ビニールカーテンなど間仕切り用途で視認性を損なう心配はございません。用途間仕切りなど材質PVC(ポリ塩化ビニル)幅(mm)900厚さ(mm)0.5質量(g/m2)660
ビニールカーテン
ハイロジック(12件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです形状ビニールカーテン材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
ストリップ型間仕切り用ハンガー
TRUSCO¥689~税込¥758~1本当日出荷冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。 冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。 防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮します。用途工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
透明ビニールシート 3mm厚x915mm幅 ロール
上村産業(上村シート)¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷非防炎の軟質塩ビシートです。デスクマットや作業台の保護などに使用頂けます。シート本体に文字の印字は御座いません。長さは多少長めの裁断となります。ロール巻き梱包です。材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)3幅(cm)91.5質量(g/m2)3960
スチール棚用 防塵シートセットNEO
ヒナカ(旧:日中製作所)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷材質レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC形状ビニールカーテン許容荷重(kg)5高さ(mm)2100
防虫・防炎透明糸入シート オレンジ
ユタカメイク(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.25色オレンジ材質(シート)PVC+ポリエステル糸防炎性能試験番号BT030045材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)約45RoHS指令(10物質対応)対応
糸入り透明ビニールシート 0.35mm厚(防炎/制電/耐寒)
上村産業(上村シート)¥7,598~税込¥8,358~1枚4日以内出荷周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。材質PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)0.35備考周囲加工なし幅(cm)203質量(g/m)450
ビニールカーテン 糸入り 厚手
¥8,698~税込¥9,568~1枚当日出荷高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐厚さ(mm)フィルム部分:約0.3糸交差部分:約0.45色透明ハトメピッチ(mm)2面200:2面450質量(g/m2)-ハトメ内径(mm)9.5特性耐水、耐候ロープ仕様8×8 太さ約5mmハトメアルミハトメ
のれんシートフレーム【Aタイプ】固定式
岡田装飾金物¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷固定式ののれんシートフレームです。用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。仕様ハンガー抜止バー付長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切MGベルト
岡田装飾金物¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷強力な吸着力です。用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。材質/仕上マグネットゴム
間仕切押えバー
岡田装飾金物¥1,998~税込¥2,198~1個ほか翌々日出荷ピアスビス付、ビス穴が開いています。用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき材質/仕上アルミ
のれんシートフレーム【Bタイプ】固定式
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷固定式ののれんシートフレームです。用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切サイドポール【押えバータイプ】
岡田装飾金物¥7,498~税込¥8,248~1個翌々日出荷ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
間仕切MGベルト止金具
岡田装飾金物¥189税込¥2081個当日出荷付属のビス1本でMGベルトのずり落ちを防止します。用途間仕切サイドポール(押えバータイプ・挟込みタイプ)用。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
抗ウイルス・抗菌ビニールシート
明和グラビア¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から5日以内出荷避難所・イベント会場など多くの人が集まる場所のウイルス対策フィルム。 抗ウイルス・抗菌(SIAA)機能付用途ビニールシート材質塩化ビニル樹脂
クリアシート
河淳¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷多用途にご使用いただける軟質塩ビシートです。用途ハサミ、カッターなどで簡単に切ることが可能です。お好きな寸法にカットして簡易的なビニールカーテンとしてご使用いただけます。材質軟質塩ビ形状ビニールカーテン幅(mm)915厚さ(mm)0.25色透明高さ(mm)1000
高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工)
上村産業(上村シート)¥12,980~税込¥14,278~1枚9日以内出荷店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な高耐候ビニールカーテン。防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。消防法施行令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合。低温化に伴う硬化が抑制されておりますので寒冷地での使用にも最適。用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど仕様ハトメ:上部250mm前後、両サイドおよび下部ハトメ無し/補強生地及び縫込みロープ入り/四方折り返し加工材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)0.3質量(g/m2)390
一般透明ビニールフイルム アキレスマジキリ2
アキレス¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷から翌日出荷優れた透明性により視認性を確保、明るく開放的で安全な作業環境を実現します。柔軟性に富み、冬場でも硬化しにくい硬度設計です。広い空間を効果的に間仕切ることで空調効率を上げ、省エネに貢献します。用途工場や建築現場、倉庫等での間仕切りに。台車やラックなどのカバーに。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色透明
カーテンパイプ
RELIANCE(リラインス)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から6日以内出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室にも使用可能なカーテンパイプです。材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
リフォームカーテン(カーテンのみ)
エムエフ¥9,998税込¥10,9981枚翌々日出荷トラスコ品番785-4013材質ポリエチレン(PE)形状ビニールカーテン質量(kg)1.2色半透明長さ(m)2.8幅(m)2




















![0.5x915mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409783-170331-02.jpg)









![0.3x915mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409625-170331-02.jpg)








![0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409808-170331-02.jpg)