絞り込み
幅(mm)
- 1000
- 200(48)
- 300(58)
- 400~9000(12)
- 400~10000(8)
- 900(10)
- 915(38)
- 1370(41)
- 1500(10)
- 1800(20)
- 1830(31)
- 1850(11)
- 2000(20)
- 2030(20)
- 2050(12)
- 2500(9)
- 3000(8)
- 3600(13)
- 4000(9)
- 9000(7)
- 幅(mm)をもっと見る
色
クリア(6)
グレー(1)
ブラック(2)
ホワイト(1)
厚さ(mm)
- 0.1~0.2未満(2)
- 0.2~0.3未満(3)
- 0.3~0.4未満(5)
- 0.4~0.5未満(1)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(3)
- 3~4未満(3)
- 5~6未満(2)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ユタカメイク(3)
- 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)(3)
- エスコ(2)
- パテシート(2)
- 河淳(1)
- 明和グラビア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
間仕切りシート/ビニールカーテンとは、空間を仕切る際に使うシートを間仕切りシート、またはビニールカーテンといいます。シートについているハトメ部分にフックをつけ、レールに通して使用します。工場やガレージ、居住空間など、用途に合わせてサイズや材質を選びましょう。電子機器や火の気のある場所には、制電・防炎タイプのものが適しています。高湿度の工場内では、シート同士のベタつきを防止するリブがついたものを選ぶと便利です。UVカット加工されたビニールカーテンなら、紫外線から大切なものを保護することができます。

ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ
(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3ハトメピッチ(mm)約200耐熱温度(℃)60質量(g/m2)-ハトメ内径(mm)Φ8
ビニールカーテン 糸入り UVカットタイプ
(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷お好みの高さにスソをカットし調節できます。 面ファスナー付き。 紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3ハトメピッチ(mm)約200質量(g/m)260ハトメ内径(mm)Φ8
簡易間仕切りシート(UVカットタイプ)
ユタカメイク(12件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット用途入り口・軒先・部屋の仕切り。形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15色透明タイプ紫外線カット材質(シート)PVC+ポリエステル糸芯材ポリエチレンシート厚さ(mm)0.15材質(ハトメ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応裾仕上げ切りっぱなし
簡易間仕切りシート(防炎・制電タイプ)
ユタカメイク(9件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。用途作業区域の間仕切りなどに。材質PVC+ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3耐熱温度(℃)約60℃までRoHS指令(10物質対応)対応
防炎透明シールド材
明和グラビア¥2,898税込¥3,1881本当日出荷防炎効果のある透明フィルムです。飛沫防止対策用の商品です。用途事務所の受付や部屋の間仕切り等で飛沫防止対策として。形状ビニールカーテン幅(mm)1000
糸入りパテシート ランナーセット
パテシート¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷から16日以内出荷店舗・倉庫・工場・お家を快適空間にかえてみませんか。 雨・風除けはもちろん冷暖房効率アップで省エネ&快適! 気候の良い日は解放し暑い日・寒い日は外気を遮断して冷暖房。 透明ビニールシートなので開放感が損なわれず好評。 横幅に合わせて取付簡単なワンタッチランナーを必要数付属しています。材質ポリ塩化ビニール/ハトメアルミ、ランナー樹脂スチール/ユニクロ形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3
透明パテシート ランナーセット
パテシート¥4,998~税込¥5,498~1枚4日以内出荷から16日以内出荷店舗・倉庫・工場・お家を快適空間にかえてみませんか。 雨・風除けはもちろん冷暖房効率アップで省エネ&快適! 気候の良い日は解放し暑い日・寒い日は外気を遮断して冷暖房。 透明ビニールシートなので開放感が損なわれず好評。 横幅に合わせて取付簡単なワンタッチランナーを必要数付属しています。材質ポリ塩化ビニール/ハトメアルミ、ランナー樹脂スチール/ユニクロ形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3
透明フィルム(PVC製/遮熱用)
エスコ¥12,800税込¥14,0801本(1本)翌日出荷窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット。透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)0.2色透明長さ(m)2
透明フィルム(PVC製/遮熱用)
エスコ¥31,900~税込¥35,090~1本(1本)翌日出荷窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)0.2色透明
軟質塩ビ
河淳¥29,980税込¥32,9781巻4日以内出荷多用途にご使用いただける軟質塩ビシートです。用途ハサミ、カッターなどで簡単に切ることが可能です。お好きな寸法にカットして簡易的なビニールカーテンとしてご使用いただけます。材質軟質塩ビ形状ビニールカーテン幅(mm)1000厚さ(mm)0.25色透明長さ(m)50
ヒシプレーンシート
広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)¥36,980~税込¥40,678~1巻3日以内出荷から6日以内出荷耐寒に特化した商品です。 マイナス温度でも硬化せずに使用することが可能です。幅(mm)1000表面処理艶
ヒシビニカシート
広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)¥34,980~税込¥38,478~1巻3日以内出荷から6日以内出荷シート表面が平滑で鏡面状になっています。 単層品なので、ご使用の際剥離しません。 原反の巻き戻しが楽に出来ます。 パッキンに使用したり泥除けに使用したりと同系色でまとめることが可能です。形状ビニールカーテン幅(mm)1000表面処理艶