絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
間仕切りシート/ビニールカーテンとは、空間を仕切る際に使うシートを間仕切りシート、またはビニールカーテンといいます。シートについているハトメ部分にフックをつけ、レールに通して使用します。工場やガレージ、居住空間など、用途に合わせてサイズや材質を選びましょう。電子機器や火の気のある場所には、制電・防炎タイプのものが適しています。高湿度の工場内では、シート同士のベタつきを防止するリブがついたものを選ぶと便利です。UVカット加工されたビニールカーテンなら、紫外線から大切なものを保護することができます。
684件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダークカーテン デラックス king(撮影・写真用品)ダークカーテン デラックスking(撮影・写真用品)
39,980税込43,978
1枚
当日出荷
カーテンフックの付け替えで縦横の変更が簡単に出来ます。(2m × 4mを除く)軽くて、かさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引きの高級品です。
トラスコ品番507-7068幅(mm)2000厚さ(mm)0.3長さ(m)3ハトメ数24耐熱温度(℃)-30~120透光率(%)0
糸入り防虫ビニールシート 0.35mm厚 防炎/制電/耐寒 上村産業(上村シート)糸入り防虫ビニールシート 0.35mm厚 防炎/制電/耐寒上村産業(上村シート)
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。折り畳み梱包での納品となります。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)0.35幅(cm)203質量(g/m2)450
糸入り透明シートGH550 クラーク糸入り透明シートGH550クラーク
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
防炎機能と高耐候機能が付いており、屋内外でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです。生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます。本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています。日光、熱変化、風雨などの厳しい屋外環境による劣化に耐え、長持ちします。
用途カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
【オーダー】 屋外・耐候ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 耐候・防炎・厚手 ビニプロ【オーダー】 屋外・耐候ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 耐候・防炎・厚手ビニプロ
10,200税込11,220
1枚
8日以内出荷
サイズオーダー可能な、防炎の屋外耐候ビニールカーテンです。 クリアな透明度と、紫外線劣化に対する高い耐候性を持つ厚手0.5mm厚の透明シートを採用し、屋外用で利用できる透明ビニールカーテン・間仕切りです。 主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)幅(mm)500~6690厚さ(mm)0.5高さ(mm)500~4000タイプ透明質量(g/m2)660設置場所屋外・屋内RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎・耐候・UVカットサービス分類オーダー・加工
間仕切りシート 透明/抗菌 1300×2300mm エスコ間仕切りシート 透明/抗菌 1300×2300mmエスコ
3,920税込4,312
1枚
翌々日出荷
材質本体/塩化ビニル・ハトメ/真鍮長さ(mm)2300幅(mm)1300厚さ(mm)0.25アズワン品番65-2239-44
【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 帯電防止・防炎・薄手 ビニプロ【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 帯電防止・防炎・薄手ビニプロ
5,292税込5,821
1枚
8日以内出荷
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)厚さ(mm)0.3高さ(mm)500~4000タイプ透明横幅(mm)500~8990質量(g/m2)400設置場所屋内推奨RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎・帯電防止サービス分類オーダー・加工
透明パテシート ランナーセット パテシート透明パテシート ランナーセットパテシート
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷から29日以内出荷
店舗・倉庫・工場・お家を快適空間にかえてみませんか。 雨・風除けはもちろん冷暖房効率アップで省エネ&快適! 気候の良い日は解放し暑い日・寒い日は外気を遮断して冷暖房。 透明ビニールシートなので開放感が損なわれず好評。 横幅に合わせて取付簡単なワンタッチランナーを必要数付属しています。
材質ポリ塩化ビニール/ハトメアルミ、ランナー樹脂スチール/ユニクロ形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3
【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
48,900税込53,790
1セット
予約販売
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(両開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本)材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kgタイプ両開き種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入りピッチ(mm)ブラケット:800高さH(mm)開口寸法:1500~4000ブラケットスチール/ユニクロメッキハトメピッチ(mm)200材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ幅W(mm)開口寸法:1000~10000関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB)敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kgハトメ内径10mm/アルミチェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)レール取付天井付/壁面(正面)付サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
33,900税込37,290
1セット
11日以内出荷
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(片開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本)材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kgタイプ片開き種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入りピッチ(mm)ブラケット:800高さH(mm)開口寸法:1500~4000ブラケットスチール/ユニクロメッキハトメピッチ(mm)200材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ幅W(mm)開口寸法:1000~10000関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB)敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kgハトメ内径10mm/アルミチェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)レール取付天井付/壁面(正面)付サービス分類オーダー・加工
1370x0.2mmx10m [PVC製] フィルム(クリアー) エスコ1370x0.2mmx10m [PVC製] フィルム(クリアー)エスコ
7,690税込8,459
1本
当日出荷
材質PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.2質量(kg)約2透明長さ(m)10幅(m)1.37アズワン品番64-7944-51
静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品)TRUSCO
59,980税込65,978
1セット
20日以内出荷
シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。 シートが長い場合はカットしてご使用ください。 冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。 透明なため視認性が高いです。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。透明タイプ帯電透明透光率(%)88
アルトロン 耐電防炎 ユタカメイクアルトロン 耐電防炎ユタカメイク
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
表面抵抗率に優れた帯電防止性を有します。
用途間仕切り用材質塩化ビニールクリア仕様ロール巻形状ビニールカーテン
アルトロン 防炎 ユタカメイクアルトロン 防炎ユタカメイク
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷
加工作業が容易で広範囲にご利用できます。
用途土木用シート、間仕切り、機器の保護カバー用材質塩化ビニールクリア仕様ロール巻形状ビニールカーテン
ヒシビニカシート 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ヒシビニカシート広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
30,980税込34,078
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
シート表面が平滑で鏡面状になっています。 単層品なので、ご使用の際剥離しません。 原反の巻き戻しが楽に出来ます。 パッキンに使用したり泥除けに使用したりと同系色でまとめることが可能です。
幅(mm)1000形状ビニールカーテン表面処理
ビニールカーテン ハイロジックビニールカーテンハイロジック
16,980税込18,678
1枚
9日以内出荷から10日以内出荷
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.55仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル形状ビニールカーテン透明機能糸入り、耐候質量(g/m2)690設置場所屋内・屋外兼用
0.3x2030mmx 10m  耐候性ビニールシート エスコ0.3x2030mmx 10m 耐候性ビニールシートエスコ
25,200税込27,720
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA911AF-7A形状ビニールカーテン
SUS30Wハンガー イノベックス(旧日本ウェーブロック)SUS30Wハンガーイノベックス(旧日本ウェーブロック)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様B型・C型兼用ステンレスサイズ30W
ポインターズ超耐寒 イノベックス(旧日本ウェーブロック)ポインターズ超耐寒イノベックス(旧日本ウェーブロック)
28,980税込31,878
1巻
3日以内出荷
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
仕様両面にリブを施し傷がつきにくくリフトの通過が容易です。ナチュラル長さ(m)30機能帯電防止RoHS指令(10物質対応)対応
ストリップ型間仕切り用Bミニフレーム TRUSCOストリップ型間仕切り用BミニフレームTRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷
幅(mm)45長さ(m)1
ストリップドアーシート フラット静電防虫オレンジ2t×100×24M巻 スワロンストリップドアーシート フラット静電防虫オレンジ2t×100×24M巻スワロン
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
用途間仕切り厚さ(mm)2.0トラスコ品番101-1072材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)100質量(kg)6オレンジ長さ(m)24
ストリップドアーシート Aタイプ固定式フレーム スワロンストリップドアーシート Aタイプ固定式フレームスワロン
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ストリップドアーシートAタイプ固定式用フレーム。
トラスコ品番126-7836材質スチール質量(kg)1.47シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×30×40
ストリップドアーシート A タイプ200W用ハンガー スワロンストリップドアーシート A タイプ200W用ハンガースワロン
639税込703
1個
翌々日出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 西日除けに適したシートです。
トラスコ品番126-9331材質スチール質量(kg)0.2シルバー
間仕切落し受座 岡田装飾金物間仕切落し受座岡田装飾金物
539税込593
1個
当日出荷
材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切MGベルト片開用枠小 岡田装飾金物間仕切MGベルト片開用枠小岡田装飾金物
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。材質/仕上アルミ・マグネットゴムRoHS指令(10物質対応)対応
アルミフラットバー 4000mm 2×20 岡田装飾金物アルミフラットバー 4000mm 2×20岡田装飾金物
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)2長さ(mm)4000材質/仕上アルミ/アルマイト質量(g)436RoHS指令(10物質対応)対応
アキレスミエール専用金具 200mm用ハンガー アキレスアキレスミエール専用金具 200mm用ハンガーアキレス
789税込868
1個
翌々日出荷
アキレスミエールフラットタイプシート専用ハンガーです。 専用金具の塗装は六価クロムを使用していない環境対応タイプです。
トラスコ品番108-3348材質一般鉄材、亜鉛メッキ+黒色3価クロメートメッキ質量(g)305
D40ステン特殊ランナー 岡田装飾金物D40ステン特殊ランナー岡田装飾金物
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:29.5材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)20kg質量(g)51RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンクリップ付ブラケットAタイプ 岡田装飾金物D40ステンクリップ付ブラケットAタイプ岡田装飾金物
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)138適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
ストリップ型間仕切りシート静電透明 TRUSCOストリップ型間仕切りシート静電透明TRUSCO
28,980税込31,878
1巻
当日出荷
厚さ(mm)2仕様帯電防止タイプトラスコ品番447-3817幅(mm)200材質/仕上ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)質量(kg)15.8透明タイプ帯電透明長さ(m)30
A型フレーム アキレスA型フレームアキレス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
アキレスミエール用金具です。
Aハンガー アキレスAハンガーアキレス
999税込1,099
1個
当日出荷
アキレスミエール一般制電 アキレスアキレスミエール一般制電アキレス(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から3日以内出荷
標準的なフラットで優れた透明性の製品群です。
用途通常の工場、倉庫、配送センター等の出入り口のカーテンや間仕切りにお使いください。仕様フラット透明タイプ一般制電
工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ KYORAKU(キョーラク)工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプKYORAKU(キョーラク)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻(30m)
3日以内出荷
シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。材質塩化ビニールイエロー長さ(m)30
クリアライトロン 平岡織染クリアライトロン平岡織染
51,980税込57,178
1枚
5日以内出荷
間仕切り・広告用バナー・膜天井・インテリアに使用可能な遮光タイプの不燃材料です。
用途間仕切り、膜天井材質基布:グラスファイバー100%、コーティング樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)204厚さ(mm)0.4ホワイト伸び(%)タテ:4.6、ヨコ:3.8質量(g/m2)580引裂強度(N)タテ:80、ヨコ:75表面抵抗値(Ω)1011遮光率(%)99.99認定番号不燃材料:NM-5825、防炎製品番号:FR-06166引張強度(N/3cm)タテ:2300、ヨコ:1900RoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)0.1UV遮蔽率(%)99.90%
【オーダー】間仕切りシート エステル帆布 ユタカメイク【オーダー】間仕切りシート エステル帆布ユタカメイク
10,631税込11,694
1式
15日以内出荷
シート特長 エステル帆布生地 耐久年数5年相当
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。幅(mm)400~9000高さ(mm)500~4000材質(シート)ポリエステル帆布(塩ビコーティング)ハトメピッチ(mm)200生地厚(mm)約:0.58ハトメ12Φ(真鍮)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】間仕切りシート カラーターポリン1類【9色】 ユタカメイク【オーダー】間仕切りシート カラーターポリン1類【9色】ユタカメイク
14,393税込15,832
1式
15日以内出荷
シート特長 防炎製品No.取得済み カラー各種(オレンジ、イエロー、グレー、グリーン、ワカクサ、ワサビ、ブルー、アイボリー、ブラック)
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。幅(mm)400~9000高さ(mm)500~4000材質(シート)ポリエステル(塩ビコーティング)ハトメピッチ(mm)200生地厚(mm)約:0.5ハトメ12Φ(真鍮)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 オーダーサイズ ハトメ式ビニールカーテン アーク光対策イエローカーテン 0.35mm厚 ノーブランド【オーダー】 オーダーサイズ ハトメ式ビニールカーテン アーク光対策イエローカーテン 0.35mm厚ノーブランド
7,533税込8,286
1枚
8日以内出荷
溶接、熱切断などの際に発生する強烈なアーク光(有害紫外線・強い可視光線)に対して周辺作業者の眼を保護する事が出来ます。また優れた防炎性能も持っています。
用途アーク光溶接の際の周辺作業者の眼の保護用間仕切り、既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。幅(mm)100~9460厚さ(mm)0.35高さ(mm)100~5000タイプ防炎・アーク光対策サービス分類オーダー・加工
【オーダー】間仕切りシート (耐寒、防炎、帯電)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク【オーダー】間仕切りシート (耐寒、防炎、帯電)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク
22,450税込24,695
1枚
10日以内出荷
‐25℃までの環境下でも使用可能!硬化しにくいシート 防炎性能あり。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ61cm以上:2箇所
材質PVC、ポリエステル幅(mm)400~8000厚さ(mm)0.4高さ(mm)500~5000伸び(%)タテ:20、ヨコ:17質量(g/m2)538静電気帯電防止性能10^11引裂強度(N)タテ:50、ヨコ:50引張強度(N/3cm)タテ:410、ヨコ:420サービス分類オーダー・加工
透明ビニールシート 0.3mm×1370mm×1mカット ノーブランド透明ビニールシート 0.3mm×1370mm×1mカットノーブランド
1,198税込1,318
1枚
8日以内出荷
養生、間仕切り、雑貨、包装
用途※粉を振っております。幅(mm)1370厚さ(mm)0.3長さ(m)1
【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付き超耐寒透明 (2mm厚・3mm厚) 300W ビニプロ【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付き超耐寒透明 (2mm厚・3mm厚) 300Wビニプロ
15,261税込16,787
1枚
11日以内出荷
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000Lセット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)厚さ(mm)2・3質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)ナチュラル高さ(mm)1000~5000横幅(mm)900~8000設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用特性耐寒サービス分類オーダー・加工
間仕切りシート/ビニールカーテン