間仕切りシート/ビニールカーテン :「保冷」の検索結果
間仕切りシート/ビニールカーテンとは、空間を仕切る際に使うシートを間仕切りシート、またはビニールカーテンといいます。シートについているハトメ部分にフックをつけ、レールに通して使用します。工場やガレージ、居住空間など、用途に合わせてサイズや材質を選びましょう。電子機器や火の気のある場所には、制電・防炎タイプのものが適しています。高湿度の工場内では、シート同士のベタつきを防止するリブがついたものを選ぶと便利です。UVカット加工されたビニールカーテンなら、紫外線から大切なものを保護することができます。
関連キーワード
陳列商品の視認性を確保した高透明仕様
温度上昇を抑制する高い保冷効果
店舗ですぐに設置可能。
付属の両面テープ(強粘着再剝離タイプ)で、納入後すぐに設置が可能。ハサミ等でカットし、高さ調整も簡単。
用途冷蔵ショーケースの保冷用途に
仕様穴あけ加工
厚さ(mm)0.5
硬度530
幅(cm)90
高さ(cm)170
色相アオミ ※青味系透明色
関連資料(0.37MB)
1枚
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。
種別リブ付き
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)約2.0
色透明ブルー
タイプ制電タイプ
長さ(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防虫+制電タイプでこの価格!
一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。
蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより
防虫効果を発揮します。
制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。
簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。
厚さ(mm)約2.0
種別リブ付き
材質塩化ビニール(PVC)
色オレンジ(透明)
タイプ防虫、制電
長さ(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高断熱で環境に優しいカバーシートです。
用途保温・保冷・断熱用カバー。
厚さ(mm)3
仕様前面中央部ファスナー
トラスコ品番458-0320
形状ビニールカーテン
質量(kg)7.8
適合サイズ(mm)1100×800×1700用
1枚
¥35,980
税込¥39,578
23日以内出荷
陳列商品の視認性を確保した高透明仕様
温度上昇を抑制する高い保冷効果
自由なサイズに簡単アレンジ
要望に応じたサイズにアレンジ可能。また、流れ方向10cm間隔にガイドレーン(穴あけ未処理部分)があり、暖簾状にカットが容易。
用途冷蔵ショーケースの保冷用途に
仕様穴あけ加工
厚さ(mm)0.5
硬度530
幅(cm)90.5
色相アオミ ※青味系透明色
関連資料(0.37MB)
巻数(m)14
1本(14m)
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
「アキレスオレール」シリーズはアキレス独自の優れた製造技術から生まれた、全く新しいタイプの折れて畳めるアコーデオン式ソフトパーティションです。開閉がスムーズでスマートに収納、ワーク空間のアメニティと美観を高めながら、保温、保冷、防塵、防虫、省エネなどに優れた効果を発揮します。専用取り付け金具によりさらに便利になりました。
厚さ(mm)1.3
形状アコーディオン式カーテン
幅(mm)1180
長さ(m)12
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。