養生ボード :「養生シート 引っ越し」の検索結果
養生ボードとは、ペンキや接着剤などをつけたくない部分から床や壁を保護するために利用するアイテム。素材はポリプロピレンで作られているものが多く、環境にやさしい再生ポリプロピレン製のものもあります。紙製のダンボールとは異なり、耐水・耐油・耐薬品性に優れ、衝撃に強いため何度でも再利用できるのが特徴です。移転や引っ越しなどの家具の搬入時をはじめ、建築現場や工場で塗装作業をする際に利用されています。帯電防止処理をしているもの、折りたたみができるものなど使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。
軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。
厚さ(mm)2.5
幅(mm)910
全長(mm)1820
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン
『マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります
- 養生シート/カバー
- テープ
- 養生ボード
- 養生ネット/飛散防止ネット
- マスカー/カッター
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。