アウトレットボックス :「CS」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
遮音効果に優れた遮音カバー付の鉄製ボックスです。
鉄製の側面固定台座により、間柱に簡単に固定できます。
平塗代カバー付。
側面ノックアウト2 2・2 2・2 2・2 2( 2 5・2 5・2 5・2 5 )× 2、22・22(25・25)×1
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。
施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。
ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)
『ボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチボックス
- アウトレットボックス
- 丸型ボックス
- ユニバーサルボックス
- プールボックス
- スライドボックス
- コンクリートボックス
- パネルボックス
- その他ボックス
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。