絞り込み
ブランド
- INABA(因幡電機産業)(2)
- JAPPY(5)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- 三桂製作所(3)
- 住電機器システム(1)
- 八州電工(8)
- 南電機(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 富士商(3)
- 日動電工(22)
- 明工社(1)
- 未来工業(74)
- 東京富士商会(8)
- 電成興業(14)
エコロジープロダクト

プロテクトカバー (器具用保護カバー)
未来工業(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。適合プレート一連用
中型四角ブランクカバー
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(kg)0.14外形寸法(mm)106×106板厚(mm)1.6
防水引込みカバー
未来工業(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
プロテクトカバー (器具用保護カバー)鍵付
未来工業(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。適合プレート一連用
引込みカバー(小型タイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1セット当日出荷から翌日出荷外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)付属品ステンレス製タッピンねじ2本付仕様コンパクト
大型四角ブランクカバー
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個当日出荷用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。材質鋼板製質量(kg)0.18種類平カバー外形寸法(mm)122×122規格JIS C8340表面処理電気亜鉛めっき板厚(mm)1.6
引込みカバーフード (クイックタイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌々日出荷外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
中型四角スイッチカバー1コ用
Panasonic(パナソニック)¥169~税込¥186~1個当日出荷から3日以内出荷用途埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。材質鋼板製外形寸法(mm)106×106表面処理電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
引込みカバー(小型タイプ)パイプ付
未来工業¥659税込¥7251セット当日出荷外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)付属品パイプ付適合管CD単層波付管(16,22)、PF管(16,22)
中型四角ブランクカバー
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個当日出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック種類ブランク外形寸法(mm)108×108×3.3規格JIS C8435使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
耐火遮音気密ボックスカバー
INABA(因幡電機産業)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷耐火・遮音・気密3つの機能を持った製品です。便利な後付け工法です。コンセント・スイッチを結線する際に取り付けれます。仕様国土交通大臣認定品
防水引込みカバー(e-デザイン)
未来工業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌日出荷外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
ブースターカバー
日動電工¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷計器を水滴や接触から守ります。 透明なので視認性に優れています。付属品なべタッピン3.5×13(4本)材質硬質塩化ビニル寸法(mm)250×300×110
ブランクカバー角型
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961個当日出荷から3日以内出荷2個用スイッチボックスに取り付ければ、ジャンクションボックスとして使えます。質量(kg)0.16種類A、B共用型
1コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951個3日以内出荷長さ(mm)117幅(mm)70質量(kg)0.24高さ(mm)44種類1コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
VE管ウォールカバー
未来工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(10個)翌日出荷壁面からのケーブル引き出し口の保護、化粧カバーとして使用します。付属品ねじ付(ステンレス製)取付穴径(Φmm)27適合管VE16・22
引込みカバー( 小型タイプ・ラバーブッシング付)パイプ付
未来工業¥629税込¥6921個当日出荷から翌日出荷外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)付属品ステンレス製タッピンねじ2本付適合光ケーブル、同軸ケーブル
防水引込みカバー(L型)
未来工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌日出荷外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。適合ケーブルSVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄