絞り込み
ブランド
- 未来工業(74)
- Panasonic(パナソニック)(66)
- 日動電工(22)
- 電成興業(13)
- 八州電工(8)
- 東京富士商会(8)
- JAPPY(5)
- 三桂製作所(3)
- 富士商(3)
- INABA(因幡電機産業)(2)
- 明工社(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 南電機(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
エコロジープロダクト

八角スイッチカバー1コ用
Panasonic(パナソニック)¥149~税込¥164~1個4日以内出荷から5日以内出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。色ブラック使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
中型四角スイッチカバー1コ用
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個5日以内出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。種別1個用色ブラック外形寸法(mm)108×108規格JIS C8435使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
八角丸穴カバー
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個5日以内出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。裏返すと平カバーとしても使用できます。材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック種類13ミリカバー(平兼用)外形寸法(mm)106Φ×13使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
中型四角丸穴カバー
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個5日以内出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック種類13ミリカバー(平兼用)外形寸法(mm)108×108×13規格JIS C8435使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲