ベアリングヒーター :「りん」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渦巻き電流方式の誘導電磁を採用し、コンパクト、簡単作業、加熱が早い。
質量(kg)3.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力1kVA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×250×121 機能自動脱磁機能 ・5段階出力切り替え機能(さらに各段階ごとに出力半減モード搭載) 設定温度範囲20~180℃ 適合ベアリング内径(Φmm)最小20 加熱時間【目安(20~110℃)】ベアリングNo.6408(内径40mm):1分38秒、ベアリングNo.6010(内径50mm):1分21秒、ベアリングNo.6215(内径75mm):1分05秒 適合ベアリング質量:10kg 適合ベアリング外径(Φmm)最大160
1台(1台)
489,000 税込537,900
翌日出荷

PSEマーク適合。ホットプレート型で、従来のベアリングヒーターでは加熱が難しい小型ベアリングや金属パーツを加熱することができ、複数個同時作業も可能です。保護カバーにより加熱中の汚れや粉塵の侵入を防止します。
用途プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス・農業機械・公共機械・建設機械のメンテナンス・ギアボックスのメンテナンス・電動モーターのメンテナンス 寸法(mm)390×190×150(H)、加熱プレート部:380×180、保護カバー高さ:50 質量(kg)5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力1kVA 設定温度範囲50~200℃(保温機能付) 適合ベアリング質量:最大5kg
1台(1台)
297,000 税込326,700
8日以内出荷