ベアリングヒーター :「ギア 歯車」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSEマーク適合。ホットプレート型で、従来のベアリングヒーターでは加熱が難しい小型ベアリングや金属パーツを加熱することができ、複数個同時作業も可能です。保護カバーにより加熱中の汚れや粉塵の侵入を防止します。
用途プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス・農業機械・公共機械・建設機械のメンテナンス・ギアボックスのメンテナンス・電動モーターのメンテナンス 寸法(mm)390×190×150(H)、加熱プレート部:380×180、保護カバー高さ:50 質量(kg)5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力1kVA 設定温度範囲50~200℃(保温機能付) 適合ベアリング質量:最大5kg
1台(1台)
297,000 税込326,700
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング