金属の膨張・収縮の性質を利用した焼きばめにより正確な取り付けを実現します。
重量わずか3.5kgとコンパクトな卓上タイプ。持ち運びに便利です。ベアリングを円錐部に載せるだけで、バーにかける必要がない簡単作業を実現しています。
定格電圧(V)100~230/50・60Hz
質量(kg)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×280×345
設定時間0~10分
最高温度範囲(℃)180
外径(mm)160以下
内径(mm)20以上
搭載可能質量(kg)最大10
残留磁性(A/cm)2以上
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。