ダンボール箱 :「引っ越し用段ボール」の検索結果
ダンボール箱は、紙を素材とする梱包用の箱で、宅配や引っ越し、保管整理など多くの用途に使われます。ほとんどが組み立て式であり、使用前後は平面状にすることが可能です。波状になった中芯を2枚の紙がはさむ構造により、強度と緩衝性に優れた特質を持っています。紙の厚みや直方体のサイズはさまざま。また、オーダー式では、目的にちょうどよいサイズのダンボール箱が作れます。ボトル用やDVD用、洋服をそのまま吊れるハンガーBOXなどは、それ専用の箱です。
商品豆知識
「3辺合計(cm)」から絞り込む
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
80サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。
【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます)
【外側材質】クラフト紙
【内側材質】クラフト紙のクッション2層構造で作られているので、外部からの衝撃力を緩和することができます。
【粘着テープ】テープ付き(必要に応じて補強してください)
【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。
用途段ボール箱80サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に
色クラフト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)324×231×220
内寸奥行(mm)314
内寸幅(mm)221
外寸法・幅(mm)231
外寸法・高さ(mm)220
外寸法・奥行(mm)324
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)314×221×200
フルート強化A
ライナーK5
内寸高さ(mm)200
1セット(20枚)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
100サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。
用途段ボール箱100サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に
色クラフト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)387×277×304
内寸奥行(mm)377
内寸幅(mm)267
外寸法・幅(mm)277
外寸法・高さ(mm)304
外寸法・奥行(mm)387
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)377×267×284
フルート強化A
ライナーK5
内寸高さ(mm)284
1セット(20枚)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
120サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。
用途段ボール箱120サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に
色クラフト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×330×420
内寸奥行(mm)440
内寸幅(mm)320
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)420
外寸法・奥行(mm)450
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×320×400
フルート強化A
ライナーK5
内寸高さ(mm)400
1セット(20枚)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート、Aフルート
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートW
ライナーC5
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
タイプシングルフルート、Aフルート
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C350556
60サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。
【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます)
【外側材質】Kライナー
【芯材質】中芯原紙120g/m2
【段ボール発送の必需品】各運送会社の宅配サービスに適合。
用途段ボール箱60サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に
色クラフト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)265×160×167
内寸奥行(mm)255
内寸幅(mm)150
外寸法・幅(mm)160
外寸法・高さ(mm)167
外寸法・奥行(mm)265
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×150×147
フルート強化A
ライナーK5
内寸高さ(mm)147
1セット(30枚)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
2018年トラスコ掲載ページ6 1858
フルートA
ライナーK6
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
深さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。
材質C5×C5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
タイプWフルート
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
FSC認証FSC-C350556
『ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒』には他にこんなカテゴリがあります
ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。