外付けHDD (52) 外付けSSD (41) ネットワークストレージ(NAS) (85) ディスクアレイ (2) 外付けCD/DVDドライブ (17) 外付けブルーレイドライブ (1) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途 PCのデータ保存に。 インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 付属品 USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書) 規格 USBマスストレージクラス 端子形状 USB 3.0 MicroB 対応OS 本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降 対応機種 USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 保証期間 1年 動作温湿度範囲 5~35℃/20~80%(結露不可) 端子数 1
ミニステーション USB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る
コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ
パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイス USB3.1(Gen1) 付属品 USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 対象パソコン USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 端子形状 USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS 【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13 対応機種 USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S 準拠規格 USBマスストレージクラス 保証期間 1年 電源供給 バスパワー方式 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 端子数 USB部:1 ハードウェア暗号化 対応(専用ソフトウェアが必要)
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー) (8件のレビュー) 当日出荷
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 色 ブラック 質量(g) 約900 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 最大消費電力(W) 18 電源供給 セルフパワー
USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。
USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。
”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります!
みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。
みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
インターフェース 【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0 付属品 USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 電源 USBバスパワー 端子形状 Micro-B×1 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 準拠規格 USBマスストレージクラス 動作環境 5~35℃/20~80% 電源供給 バスパワー セキュリティ おでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 翌々日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品 取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載) 色 ブラック 電源 USBバスパワー 端子形状 Type-A 本体質量(g) 約17 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 動作湿度(%) 10~85 セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数 1 動作温度範囲(℃) 5~35
USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を
ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。
表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、
より高級感あふれるデザインに。
みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を
通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。
PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。
データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が
可能になります。
インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 端子数 1 電源(V) AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W) 18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×33×171※本体のみ(突起部除く) 質量(g) 約900 保証期間 1年間 付属品 USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。 端子形状 USB 3.2(Gen 1) Micro-B 電源供給 セルフパワー ファン ファンレス
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 Type-A BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 翌々日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 Windows10専用バックアップソフト「スマートツインズ ブートエディション」のOSブート機能に対応 コネクタ形状を刷新しUSBコネクタ故障のリスクを低減し挿さりやすい形状(実用新案出願済) 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品 USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。) 色 ブラック 電源 USBバスパワー 端子形状 Micro-B 本体質量(g) 約110(ケーブル含まず) インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 動作湿度(%) 10~85 セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数 1 動作温度範囲(℃) 5~35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×11.5×117
USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディーWケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込みソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌々日出荷
小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD
SSDならではの高速転送
パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続
もしもの落下に備える耐衝撃設計
Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化
異常を検知したら即お知らせ!
バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
電源 USBバスパワー 端子形状 Type-A 本体質量(g) 4.5 インターフェース USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 10~85 セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数 1
リンクステーション ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ
保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
パソコンからも、スマホだけでも
迷わずすぐに使える簡単設定
「ツメの折れないLANケーブル」標準添付
任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減
家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース 【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) 色 ブラック 仕様 【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS 付属品 本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載 質量(kg) 約1.1 電源(V) AC100(50/60Hz) ポート数 1 端子形状 USB Type-A コネクタ形状 RJ-45型 8極 対応機種 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×205×128(突起部除く) 準拠規格 DTCP-IP、DLNA 動作環境 5~35℃/20~80%(結露不可) 保証期間 1年 電源供給 セルフパワー 対応プロトコル TCP/IP
ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3Dシリーズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
用途 安心・安全にデータの保存が可能 付属品 USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター 質量(kg) 約1 電源(V) AC100(50/60Hz) 対応OS 【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39×123×189 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W) 18 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 電源供給 セルフパワー ファン ファン付き インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps ハードウェア暗号化 対応
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2対応 スティック型 TV録画対応 Type-Cコネクタ付 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
コネクタ付属でType-Cに対応!!USB3.2(Gen2)対応でリード速度600MB/s、ライト速度500MB/s 持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式! 持運びに便利なストラップホール付き! PS4/PS5に直挿しでき、簡単高速化! TVに直挿しで簡単に録画が可能!
付属品 USB TypeA-C変換アダプター、取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載) 色 ブラック 電源 USBバスパワー 端子形状 Type-A 本体質量(g) 約17 インターフェース USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 動作湿度(%) 10~85 セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数 1 動作温度範囲(℃) 5~35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23×11×68.2(突起物含まず)
USB3.2(Gen1) ポータブルSSD Type-A&C BUFFALO(バッファロー) 予約販売
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。容量アップで更にファイルを保存可能。USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。付属のUSB Type-Cケーブルで、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できる
付属品 USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、USBケーブル(C to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。) 色 ブラック 電源 USBバスパワー 端子形状 Micro-B 本体質量(g) 約110(ケーブル含まず) インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 動作湿度(%) 10~85 セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数 1 動作温度範囲(℃) 5~35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×11.5×117
リンクステーション LS720D ネットワークHDD 2ベイ BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
2.5GbE搭載で大容量データを高速転送、2.5GbEとヘキサコアCPUが「速さ」と「安定性」を実現、高速ヘキサコアCPU搭載 、マルチギガ対応ラインナップの導入でネットワークを高速化、家中で、地デジ録画番組がたのしめる。DTCP-IP機能を標準搭載、ネットワークにつながるハードディスクはUSB接続よりもメリットがたくさん! 、HDDを2台搭載で、データを自動で二重化する「RAID 1(ミラーリング)」で安心、保存したデータに、外出先からもアクセス可能な 「WebAccess」、パソコンからも、スマホだけでも。 迷わずすぐに使える簡単設定、任意の時間だけ稼働させるスリープタイマー(システムスリープ)機能、万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造、安心で選ぶならバッファロー。 正規データ復旧サービス対応、NASに求められる機能充実。 基本機能で選んでもバッファローです。、その他の特徴
仕様 【有線LAN部】ファイル共有:SMB/CIFS、AFP、FTP、HTTP/HTTPS 付属品 本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書はパッケージに記載) 色 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) ポート数 【有線LAN部】1( ※AUTO-MDIX対応) 端子形状 (USB端子)USB Type-A 対応OS macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット コネクタ形状 【有線LAN部】RJ-45型 8極) 本体質量(kg) 約2.3 対応機種 パソコン 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。、スマートフォン、タブレット端末 iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touchAndroid搭載のスマートフォン、タブレット端末※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 対応 (USB部)バスパワー 非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×128×207mm※本体のみ(突起部除く) 準拠規格 DTCP-IP、DLNA インターフェース 【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します。 保証期間 1年 電源供給 セルフパワー 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 端子数 【USB部】3 (前面×1/背面×2) 動作温度範囲(℃) 5~40 対応プロトコル 【有線LAN部】TCP/IP RAID機能 RAID 1 / RAID 0 / リニアモード / 通常モード※出荷時はRAID 1に設定されています
USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック BUFFALO(バッファロー) 予約販売
「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディーWケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込みソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2対応 超高速モデル 耐衝撃&防塵&防滴機能 Type-C対応 Type-Aコネクタ付 BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌々日出荷
大容量データを短時間でバックアップ
ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター)
最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送
屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載
USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属
持ち運びに便利なストラップホールつき
故障予測サービス「みまもり合図」に対応
付属品 USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書) 色 ブラック 電源 USBバスパワー 端子形状 USB Type-C 本体質量(g) 約79 インターフェース USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 10~85 セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ
HDDを2台搭載で、データを自動で二重化するRAID1で安心
保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定
「ツメの折れないLANケーブル」標準添付
任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減
家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース 【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) 色 ブラック 仕様 【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS 付属品 本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載 質量(kg) 約2.5 電源(V) AC100(50/60Hz) ポート数 1 端子形状 USB Type-A コネクタ形状 RJ-45型 8極 対応機種 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約87×205×128(突起部除く) 準拠規格 DTCP-IP、DLNA 最大消費電力(W) 48 動作環境 5~35℃/20~80%(結露不可) 保証期間 1年 電源供給 セルフパワー 対応プロトコル TCP/IP
リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
2.5GbE搭載で大容量データを高速転送 、2.5GbEとヘキサコアCPUが「速さ」と「安定性」を実現 、高速ヘキサコアCPU搭載 、マルチギガ対応ラインナップの導入でネットワークを高速化 、家中で、地デジ録画番組がたのしめる。DTCP-IP機能を標準搭載 、ネットワークにつながるハードディスクはUSB接続よりもメリットがたくさん!、保存したデータに、外出先からもアクセス可能な 「WebAccess」 、パソコンからも、スマホだけでも。 迷わずすぐに使える簡単設定 、任意の時間だけ稼働させるスリープタイマー(システムスリープ)機能 、万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造 、安心で選ぶならバッファロー。 正規データ復旧サービス対応 、NASに求められる機能充実。 基本機能で選んでもバッファローです。、その他の特徴
仕様 【有線LAN部】ファイル共有:SMB/CIFS、FTP、HTTP/HTTPS 付属品 本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書はパッケージに記載) 電源(V) AC100(50/60Hz) ポート数 【有線LAN部】1( ※AUTO-MDIX対応) 端子形状 (USB端子)USB Type-A 対応OS macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット コネクタ形状 【有線LAN部】RJ-45型 8極) 本体質量(kg) 約1.3 対応機種 パソコン 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 、スマートフォン、タブレット端末 iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touch Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 ※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 対応 (USB部)バスパワー 非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×128×207mm ※本体のみ(突起部除く) 準拠規格 DTCP-IP、DLNA インターフェース 【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面) ※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。 ※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します 保証期間 1年 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 端子数 【USB部】3 (前面×1/背面×2) 動作温度範囲(℃) 5~40 対応プロトコル 【有線LAN部】TCP/IP
USB3.1(Gen1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
持ち運びのリスクを最低限に。耐衝撃ボディー、防雨・防塵設計
万が一の盗難や紛失時も安心。自動暗号化で重要なデータをしっかり守る
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
インターフェイス USB3.1(Gen1) 色 ブラック 付属品 USB3.1(Gen1)ケーブル(18cm)、取扱説明書(保証書) 対象パソコン USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 質量(g) 約300 端子形状 USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS 【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×141×21(本体のみ・突起部除く) 保証期間 1年 電源供給 バスパワー方式 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 端子数 USB部:1 ハードウェア暗号化 対応(専用ソフトウェアが必要)
外付けHDD USB3.2 Gen1対応 PC用&TV録画用 CMRHDD採用 高速ダビング&安定動作 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
高性能CMR HDD採用
テレビやレコーダー等の幅広い機種に対応
各メーカーのデジタル家電に対応
便利なユーティリティー対応
異常を検知したら即お知らせ!
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
ハードディスクの熱をより効果的に放熱
テレビやパソコンの電源のON・OFFに連動
付属品 USB 3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) ※保証書は取扱説明書に記載 色 ブラック 質量(g) 約900 電源(V) AC100(50/60Hz) 端子形状 Micro-B 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 114×33×171(本体のみ・突起部除く) 最大消費電力(W) 18 インターフェース USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 電源供給 セルフパワー 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80 グリーン購入法 適合 ハードウェア暗号化 対応
PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C対応 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
大容量データを短時間でバックアップ、ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター)、最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送、屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載、USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属、持ち運びに便利なストラップホールつき、故障予測サービス「みまもり合図」に対応
付属品 USBケーブル(C to C、30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)(※ユーティリティーはダウンロードにて配付)、Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、みまもり合図、CopyBooster、Mac:DiskFormatter for Mac、みまもり合図(※保証書は取扱説明書に記載) 色 ブラック 質量(g) 約79 電源 USBバスパワー 端子形状 USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×12.2×106.5(※突起物含まず) インターフェース USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 動作湿度(%) 10~85 セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 容量(TB) 4.0 動作温度範囲(℃) 5~35
USB3.2(Gen2)対応 TV録画 スティックSSD ブラック USB Type-Cコネクタ付属 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌々日出荷
(1) Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現!(2) Type-C変換コネクタ付属+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能! (3) CopyBoosterに対応し、Windowsでのファイルコピーを高速化!(4) 4K-1番組と2K-1番組の2番組同時録画と4K録画番組の再生に対応!
付属品 USB TypeA-C変換アダプター、取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatter for Mac、CopyBooster、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載 色 ブラック 電源 USBバスパワー 端子形状 USB部:Type-A 本体質量(g) 約17 インターフェース USB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 (保証)温度5~35℃、湿度10~85% セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数 USB部:1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23×11×68.2 ※突起物含まず
USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック1.0TBブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップスリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せるType-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現
仕様 ファイルシステム:exFAT 付属品 取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載 電源 USBバスパワー 端子形状 USBType-A、USBType-C 本体質量(g) 約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×10.5×82※突起物含まず インターフェース USB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 温度5~35℃湿度10~85% セキュリティ SecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式) 端子数 2 搭載ドライブ 1TB
ドライブステーション ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
故障予測サービス「みまもり合図」に対応
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応
大容量データのバックアップや保存に最適
テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う
充実のハードウェア
電源 AC100V 50/60Hz 最大消費電力(W) 36 電源供給 セルフパワー セキュリティ SecureLock+Guard ファン ファン付き インターフェイス USB3.0/2.0 ハードウェア暗号化 対応
TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
安心 安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェース Serial ATA Ⅲ 付属品 取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g) 約850 対応機種 テラステーションTS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×30×170 ディスク 3.5型 動作環境 温度:0~40℃湿度:10~85%(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる
USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディーWケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込みソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
TeraStation NAS BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができますランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載) BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク
高速書き込みを実現する最新技術
ハードディスクを効率よく冷却
冷却ファン&エアフロー設計
パソコン作業をより快適にするソフトウェア集
付属品 USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書) 質量(kg) 約1(8TBのみ約1.2) 電源 AC100V 50/60Hz 対応OS Windows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール 対応機種 USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×126×202 最大消費電力(W) 18 動作環境 温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間 1年 電源供給 セルフパワー ファン ファン付き インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480Mbps USBタイプ 端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル Type-A/C対応 SSD 1.0TB ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
(1)新アプリ コピーブースター使用で4TBでの連続ライト キープ可能速度770MB/s! 最大書込速度1000MB/sで動画編集の利用に最適!(2)Proユースの大容量データも高速バックアップ!4TBのデータ書き込みが82分で完了する高速SSD!(3)屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載!(4)データ復旧サービスが付属。保証期間内の軽度の論理障害なら無償対応!
付属品 USBケーブル(C to C、 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書) 質量(g) 約79(本体) 電源 USBバスパワー 端子形状 USB Type-C(USB部) 本体寸法(mm) 57×12.2×106.5(幅×高さ×奥行)※突起物含まず インターフェース USB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境 保証:温度5~35℃、湿度10~85% セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数 1(USB部) 搭載ドライブ 1TB
USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD 5TB ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります!みまもり合図 for ポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。みまもり合図 プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
色 ブラック インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 電源供給 USBバスパワー 容量(TB) 5
LinkStation for SOHO LS210DNBシリーズ SOHO向け1ドライブNAS BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
万が一のトラブルからの復旧をサポート
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
Active Directoryとの連携で管理効率アップ
業務利用に最適な高パフォーマンス
スマホだけでNASの設定が可能
外出先からオフィスのデータにアクセス
ベイ数 1 付属品 本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NAS Navigator2、NovaBACKUP)、取扱説明書(「はじめにお読みください」「簡単設定ガイド(パソコン編)」「簡単設定ガイド(スマートフォン編)」)、保証書 質量(kg) 約1.03 電源 AC100V 50/60Hz 対応OS Windows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(専用アプリ)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows Server2016/2012/2012 R2:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、NovaBACKUPMac OS X10.12/10.11/10.10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2 対応機種 対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1タブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 8.0以降※2:Android 5.0以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×128×205 準拠規格 VCCI Class B 動作環境 温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間 3年 USBタイプ インターフェース:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック2.0TBブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップスリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せるType-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現
仕様 ファイルシステム:exFAT 付属品 取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載 電源 USBバスパワー 端子形状 USBType-A、USBType-C 本体質量(g) 約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×10.5×83※突起物含まず インターフェース USB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 温度5~35℃湿度10~85% セキュリティ SecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式) 端子数 2 搭載ドライブ 2TB
USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
薄型軽量のアルミボディ(8.6mm)
「データ復旧」+「みまもり合図for ポータブル」で安心の故障予測
WinでもMacでもそのまま使える(exFATフォーマット)
USB3.1(Gen1)/3.0の高速転送でデータ転送がスムーズ
SecureLockMobile2で安心簡単暗号化
質量(g) 約130 端子形状 USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS win10/8.1/7、OS_X10.12以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり) 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×8.6×116 準拠規格 USBマスストレージクラス 保証期間 1年 動作温湿度範囲 5~35℃/20~80%(結露不可) 電源供給 バスパワー方式 端子数 1 インターフェイス USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 対応(専用ソフトウェアが必要)
ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済)
安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える
大切なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適
万が一のトラブル発生にも強い。データ保護で安心、ミラーリング (RAID 1)対応
RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0
インターフェイス USB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ 仕様 USB部バスパワー:非対応 付属品 USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約2.5(本体のみ) 電源(V) AC100(50/60Hz) 対応OS 【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット)、Server2008(64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13 コネクタ形状 USB3.0コネクター(Standard B) 対応機種 (パソコン)USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindowsパソコン、Mac、(NAS)テラステーション:TS5010シリーズ、TS3010シリーズ、テラステーションWSS:WS5000N6シリーズ、WSH5000N2シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87×127.5×205(本体のみ・突起部除く) 最大消費電力(W) 48 モード RAID 1、RAID 0、通常モード、スパニング対応 電源供給 セルフパワー 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 端子数 USB部:1、内蔵:2ポート(HD接続済み) 転送速度(Gbps) 3.0(理論値) ベイ数 2
USB3.2(Gen1)対応ポータブルHDD Type-Cケーブル付 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
USB Type-A ・USB Type-Cケーブル付属、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できます。故障予測サービス”みまもり合図”とデータ復旧サービスで、お客様のデータを守ります。みまもり合図 for ポータブル対応、持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂けます。スマートツインズに対応、データ領域・システム領域も簡単にバックアップ/復元が可能に。USBコネクタへの外部からのストレスを低減する構造にし、USBコネクタの故障リスクを減らします。USBコネクタ周りの筐体に傾斜、USBケーブルのモールド部に上面が分かる刻印、スムーズなUSBケーブルの接続が出来ます。簡易耐衝撃機構を採用、側面に溝をつけ落としにくい筐体とすることで、持ち運ぶ際の故障リスクを減らします。
LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用
業務利用に最適な高パフォーマンス
耐障害性・高速性・容量で選べるRAIDモード
万が一のトラブルからの復旧をサポート
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
外出先からオフィスのデータにアクセス
スマホだけでNASの設定が可能
付属品 本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(リンクナビゲーター、NASナビゲーター2、HTMLマニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書(「かんたん接続ガイドスマホ編」「かんたん接続ガイドPC編」「安全にお使いいただくために必ずお守りください」) 質量(kg) 約2.5 電源 AC100V 50/60Hz 対応OS Windows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows RT 8.1/RT:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccessWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows XP(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPWindows Server 2012/2012 R2/2008/2008 R2:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPMac OS X(10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2 対応機種 対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1/8タブレット、Windows RT8.1/RTタブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 5.1.1以降※2:Android 4.1以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87×128×205 準拠規格 VCCI Class B 最大消費電力(W) 48 動作環境 温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間 3年 電源供給 セルフパワー インターフェイス USB2.0/1.1 USBタイプ 端子数:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
ICカードセキュリティ ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルHDD 2TB BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品 USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書 色 黒 質量(g) 約300 外形寸法(mm) 90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源 USBバスパワー 端子形状 Micro-B(USB部) インターフェース USB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 対応IC カード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.) 電源供給 バスパワー セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 端子数 1(USB部) ハードウェア暗号化 対応
抗ウイルス・抗菌ポータブルSSD USB3.2(Gen1) Type-A TB ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
抗ウイルス・抗菌対応
HDDより高速転送のSSD
本商品からOSを起動
スマートツインズブートエディションでアプリの動作時間が短縮
コネクタ形状を刷新
持ち運びでも大切なデータを守る
衝撃と振動に強いSSDで万が一の落下からデータを守る
プレイステーション対応
コンパクト設計
50cmケーブル付属
AES256+パターン認証採用
インターフェイス USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 色 ブラック 端子数 1 対応OS Windows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー ,Windows 8.1 64ビット/32ビット ポータブルSSD ファームウェアアップデーター (その2) ,Windows 8.1 64ビット/32ビット USB転送モード切替ツール (Windows) ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体,Chrome OS 本体 端子形状 Micro-B セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 電源 USBバスパワー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×11.5×117 本体質量(g) 約110(ケーブル含まず) 動作温湿度範囲 温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと) 保証期間 1年 付属品 USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。取扱説明書(保証書)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 外付けドライブ・ストレージ の新着商品 ページ: 1/ 3