カテゴリ
絞り込み
ストレージ容量
- 1TB(9)
- 2TB(18)
- 3TB(4)
- 4TB(28)
- 6TB(12)
- 8TB(31)
- 10TB(1)
- 12TB(10)
- 16TB(21)
- 18TB(2)
- 20TB(1)
- 24TB(8)
- 32TB(15)
- 36TB(3)
- 40TB(2)
- 48TB(6)
- 64TB(2)
- 72TB(2)
- 250GB(4)
- 500GB(7)
- ストレージ容量をもっと見る
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(112)
- QNAP(93)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(68)
- NEC(22)
- ASUSTOR(15)
- TRANSCEND(トランセンド)(13)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(13)
- Synology(シノロジー)(13)
- UGREEN(10)
- エレコム(7)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- プリンストン(5)
- SanDisk(サンディスク)(5)
- Hanx(5)
- Apacer(4)
- 富士通(3)
- LOGITECH(3)
- SUNEAST(サンイースト)(3)
- ブランドをもっと見る
インターフェイス
- Serial ATA(2)
- Serial ATA II(5)
- Serial ATA III(19)
- USB 2.0(5)
- USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(34)
- USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(7)
- その他(2)
色
ブラック(25)
ホワイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(7)
特価

ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。用途PCのデータ保存に。付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMacインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図
BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載色ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0電源供給セルフパワー
USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)端子形状Micro-B×1対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)準拠規格USBマスストレージクラスインターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0電源供給バスパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD SSDならではの高速転送 パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続 もしもの落下に備える耐衝撃設計 Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化 異常を検知したら即お知らせ! バッファロー正規データ復旧サービス対象商品電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)5~35動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)色ブラック電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)約17インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1動作温度範囲(℃)5~35
リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD
BUFFALO(バッファロー)¥58,980税込¥64,8781本8日以内出荷パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ HDDを2台搭載で、データを自動で二重化するRAID1で安心 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS質量(kg)約2.5色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA最大消費電力(W)48インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷。Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込みソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
リンクステーション ネットワーク対応HDD
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも 迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS質量(kg)約1.1色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNAインターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
USB3.2(Gen1)対応 ポータブルBDドライブ 再生/書込ソフト添付 ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥15,980税込¥17,5781台8日以内出荷。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載。薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の使用も携帯も快適。書き込み、再生、編集ソフト添付。Type-C変換ケーブル添付。M-Disc対応
法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル
BUFFALO(バッファロー)¥40,980~税込¥45,078~1台ほか当日出荷から8日以内出荷購入から3年間安心して使える HDD買い換え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 「DriveStation Check Tool」対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)電源供給セルフパワー
USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込みソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2対応 超高速モデル 耐衝撃&防塵&防滴機能 Type-C対応 Type-Aコネクタ付
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷大容量データを短時間でバックアップ ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター) 最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送 屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載 USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属 持ち運びに便利なストラップホールつき 故障予測サービス「みまもり合図」に対応付属品USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)色ブラック電源USBバスパワー端子形状USB Type-C本体質量(g)約79インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温度(℃)5~35動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
ドライブステーション ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル
BUFFALO(バッファロー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷故障予測サービス「みまもり合図」に対応 大容量データも快適に扱えるUSB3.0 データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応 大容量データのバックアップや保存に最適 テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う 充実のハードウェア電源AC100V 50/60Hz最大消費電力(W)36電源供給セルフパワーセキュリティSecureLock+Guardファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0ハードウェア暗号化対応
TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD
BUFFALO(バッファロー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から8日以内出荷安心 安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション:TS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170インターフェースSerial ATA Ⅲディスク3.5型動作温度(℃)0~40※但し、組込み機器の仕様に準じる動作湿度(%)10~85(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる
LinkStation for SOHO LS210DNBシリーズ SOHO向け1ドライブNAS
BUFFALO(バッファロー)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から翌日出荷安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 万が一のトラブルからの復旧をサポート 障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 Active Directoryとの連携で管理効率アップ 業務利用に最適な高パフォーマンス スマホだけでNASの設定が可能 外出先からオフィスのデータにアクセス付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NAS Navigator2、NovaBACKUP)、取扱説明書(「はじめにお読みください」「簡単設定ガイド(パソコン編)」「簡単設定ガイド(スマートフォン編)」)、保証書質量(kg)約1.03電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(専用アプリ)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows Server2016/2012/2012 R2:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、NovaBACKUPMac OS X10.12/10.11/10.10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2対応機種対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1タブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 8.0以降※2:Android 5.0以降外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×128×205準拠規格VCCI Class B動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間3年USBタイプインターフェース:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。ベイ数1
USB2.0対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷。小型化・軽量化を実現し、持ち運びに最適です。書き込みソフト添付。DVDへのデータ保存が可能です。M-Disc対応
LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD
BUFFALO(バッファロー)¥79,980~税込¥87,978~1台翌日出荷安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用 業務利用に最適な高パフォーマンス 耐障害性・高速性・容量で選べるRAIDモード 万が一のトラブルからの復旧をサポート 障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 外出先からオフィスのデータにアクセス スマホだけでNASの設定が可能付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(リンクナビゲーター、NASナビゲーター2、HTMLマニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書(「かんたん接続ガイドスマホ編」「かんたん接続ガイドPC編」「安全にお使いいただくために必ずお守りください」)質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows RT 8.1/RT:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccessWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows XP(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPWindows Server 2012/2012 R2/2008/2008 R2:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPMac OS X(10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2対応機種対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1/8タブレット、Windows RT8.1/RTタブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 5.1.1以降※2:Android 4.1以降外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×128×205準拠規格VCCI Class B最大消費電力(W)48動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間3年電源供給セルフパワーインターフェイスUSB2.0/1.1USBタイプ端子数:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載)
BUFFALO(バッファロー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から8日以内出荷DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク 高速書き込みを実現する最新技術 ハードディスクを効率よく冷却 冷却ファン&エアフロー設計 パソコン作業をより快適にするソフトウェア集付属品USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書)質量(kg)約1(8TBのみ約1.2)電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×126×202最大消費電力(W)18動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480MbpsUSBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティックブラック
BUFFALO(バッファロー)¥24,980~税込¥27,478~1台翌日出荷写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。スリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せる。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載仕様ファイルシステム:exFAT色ブラック電源USBバスパワー端子形状USBType-A、USBType-C本体質量(g)約13インターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温湿度範囲温度5~35℃湿度10~85%セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)端子数2
USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティックブラック
BUFFALO(バッファロー)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。スリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せる。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載仕様ファイルシステム:exFAT電源USBバスパワー端子形状USBType-A、USBType-C本体質量(g)約13インターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温湿度範囲温度5~35℃湿度10~85%セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)端子数2
USB3.2(Gen1)対応 ポータブルBDドライブ 書込ソフト添付 シルバー
BUFFALO(バッファロー)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書込みソフトを添付、DVDへのデータ保存が可能です。
TeraStation NAS
BUFFALO(バッファロー)¥229,800~税込¥252,780~1台翌日出荷から8日以内出荷。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
TeraStation WS IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載デスクトップNAS
BUFFALO(バッファロー)¥269,800~税込¥296,780~1台翌日出荷から8日以内出荷。Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル
BUFFALO(バッファロー)¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷から8日以内出荷HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える 大切なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適 万が一のトラブル発生にも強い。データ保護で安心、ミラーリング (RAID 1)対応 RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0付属品USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書仕様USB部バスパワー:非対応質量(kg)約2.5(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット)、Server2008(64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)対応機種(パソコン)USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindowsパソコン、Mac、(NAS)テラステーション:TS5010シリーズ、TS3010シリーズ、テラステーションWSS:WS5000N6シリーズ、WSH5000N2シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×127.5×205(本体のみ・突起部除く)最大消費電力(W)48モードRAID 1、RAID 0、通常モード、スパニング対応電源供給セルフパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック端子数USB部:1、内蔵:2ポート(HD接続済み)ファンファン付きインターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ転送速度(Gbps)3.0(理論値)ベイ数2
USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応中低速帯スティックブラック
BUFFALO(バッファロー)¥44,980~税込¥49,478~1台翌日出荷写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。スリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せる。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載仕様ファイルシステム:exFAT電源USBバスパワー端子形状USBType-A、USBType-C本体質量(g)約13インターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温湿度範囲温度5~35℃湿度10~85%セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)端子数2
USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込みソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
USB3.2(Gen1)ポータブルBD再書込み防止
BUFFALO(バッファロー)¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷電子取引データの保存要件の1つである【真実性の確保】を実現。 電子帳簿保存法対応アプリケーション「電子帳簿マネージャー」に対応。 電力不足によるトラブルを防ぐ。 持ち運びもスマート。 M-DISC対応付属品USBケーブル(45cm)、給電ケーブル(1m)、 取扱説明書仕様(著作権保護)CPRM(リード/ライト)、AACS(リード)色ブラック質量(g)約260タイプ外付け消費電力(W)7.5電源USBバスパワー、外部電源対応(給電ケーブル、AC-DC5-BK)、(管理)Windowsスタンバイ・サスペンドモード寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×148対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン機能(書込みエラー防止)BD/DVD/CD対応インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境5~35℃/20~80%(結露なきこと)保証期間1年間ディスクローディング方式トレー式書込速度BD-R XL(4層):4倍 ※1/BD-R XL(3層):4倍 ※1/BD-R(2層):6倍 ※1/BD-R(1層):6倍 ※1/DVD-ROM(1層):-/DVD-ROM(2層):-/DVD-R(1層):8倍 ※2/DVD-R(2層):6倍/DVD+R(1層):8倍/DVD+R(2層):6倍/CD-ROM:-/CD-R:24倍/M-DISC:4倍※ 書き込み速度に対応したディスクが必要※1 Blu-ray Disc Recordable Format Ver.1.1以降対応※2 DVD-R Ver.1.0/Ver.2.0 for Authoringへの記録はできません読込速度BD-R XL(4層):4倍 ※3/BD-R XL(3層):4倍 ※3/BD-R(2層):6倍 ※3/BD-R(1層):6倍 ※3/DVD-R(1層):8倍/DVD-R(2層):8倍/DVD+R(1層):8倍/DVD+R(2層):8倍/CD-R:24倍※3 Blu-ray Disc Recordable Format Ver.1.1以降対応
TeraStation向け 交換用HDD
BUFFALO(バッファロー)¥24,980~税込¥27,478~1台翌日出荷から8日以内出荷搭載HDDも安心。安心の3年保証 NASに設計した専用HDD。「長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 簡単メンテナンス。カートリッジ方式ですばやくHDD交換付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション(WS5600DNS6シリーズ、WS5400RNS6シリーズ、WS5400DNS6シリーズ、WS5400RNW6シリーズ、WS5400DNW6シリーズ、WS5200DNW6シリーズ、WS5600DNS2シリーズ、WS5400RNS2シリーズ、WS5400DNS2シリーズ、WS5400RNW2シリーズ、WS5400DNW2シリーズ、WS5200DNW2シリーズ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170(本体のみ・突起部除く)ディスク3.5型動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスSerial ATA Ⅲ
USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応中低速帯スティックブラック
BUFFALO(バッファロー)¥23,980~税込¥26,378~1台翌日出荷写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。スリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せる。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載仕様ファイルシステム:exFAT電源USBバスパワー端子形状USBType-A、USBType-C本体質量(g)約13インターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温湿度範囲温度5~35℃湿度10~85%セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)端子数2
WSH5020RNシリーズオプション 交換用HDD
BUFFALO(バッファロー)¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷から8日以内出荷安心の3年保証。NAS専用HDDを採用付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約905外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170インターフェースSerial ATA Ⅲディスク3.5型動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
ドライブステーション プロ HD-WHU3/R1シリーズ用オプション 交換用HDD
BUFFALO(バッファロー)¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える付属品取扱説明書、保証書質量(g)約740対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147インターフェースSerialATA 3.0 Specification準拠ディスク3.5型動作環境対応製品に準ずる動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)
TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ4TB
BUFFALO(バッファロー)¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・「RAID 1/0」に対応。付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約4.3タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数2ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数2ベイ数2RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:1/0(出荷時 RAID1)クロック周波数2.0GHz
TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ2TB
BUFFALO(バッファロー)¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・「RAID 1/0」に対応。付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約4.3タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524省エネ法に基づくエネルギー消費効率Ⅳ区分 0.00810動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数2ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自容量(TB)2対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数2ベイ数2RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:1/0(出荷時 RAID1)クロック周波数2.0GHz
TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント
BUFFALO(バッファロー)¥299,800~税込¥329,780~1台翌日出荷から8日以内出荷ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約7.7取付ラック:19インチ TIA/EIA-310-D規格準拠タイプラックマウント電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×44.3×430[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)、USB 2.0【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2、USB 2.0端子:前面×1メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数4ドライブサイズ3.5inchファン40mm角 ダブルボールベアリングファン 2基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数4ベイ数4RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)クロック周波数2.0GHz
TeraStation TS3020シリーズ 2ベイデスクトップ
BUFFALO(バッファロー)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える。小規模・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。ファームウェア二重化構造で迅速な復旧を実現。リモート管理サービス”キキNavi”に対応色ブラックベイ数2
TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 08TB
BUFFALO(バッファロー)¥439,800税込¥483,7801個翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。インターフェースRJ-45型、USB Type-A、Serial ATA IIIベイ数4RAID機能5/1/0(出荷時RAID5)
TeraStation WS IoT 2025WG ラックマウント 4ベイ 08TB
BUFFALO(バッファロー)¥469,800税込¥516,7801個翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 2ベイ 16TB
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥419,800税込¥461,7801個翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。インターフェースLAN端子(10GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×2、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2、内蔵:Serial ATA III容量(TB)16ベイ数2RAID機能RAID1(出荷時設定)/RAID0
TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 32TB
BUFFALO(バッファロー)¥679,800税込¥747,7801個翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。インターフェース【LAN端子】(10GBASE-T)背面×1、(1000BASE-T)背面×2【USB端子】USB 3.2(Gen 1)/背面×2容量(TB)32(8TB×4)ベイ数4RAID機能5/1/0(出荷時RAID5)
リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ
BUFFALO(バッファロー)¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷から8日以内出荷2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止。UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン。バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応本体質量(kg)約2.3インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します搭載OSLinuxグリーン購入法適合ベイ数2RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています