外付けSSD

外付けSSD - ADATA外付けSSD - ADATA外付けSSD - ADATA外付けSSD - ADATA外付けSSD - ADATA外付けSSD - ADATA外付けSSD - ADATA外付けSSD - ADATA
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
対応
インターフェース
インターフェイス
読込速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04895139SD810-1000G-CSG-Iシルバー【デバイス】PS5,XBOX,Mac OS、Windows,USB 3.2 Gen2ハードウェア:USB 3.2 Gen2 USB Type-A ポートまたはハードウェア:USB Type-C ポート最大:2000MB/s
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
04895148SD810-500G-CBK-Iブラック【デバイス】PS5,XBOX,Mac OS、Windows,USB 3.2 Gen2ハードウェア:USB 3.2 Gen2 USB Type-A ポートまたはハードウェア:USB Type-C ポート最大:2000MB/s
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
04895182SD810-1000G-CBK-Iブラック【デバイス】PS5,XBOX,Mac OS、Windows,USB 3.2 Gen2ハードウェア:USB 3.2 Gen2 USB Type-A ポートまたはハードウェア:USB Type-C ポート最大:2000MB/s
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
04895191AELI-SE880-500GCBU-Iブルー【デバイス】PS5,XBOX,Mac OS、Windows,USB 3.2 Gen2ハードウェア:USB 3.2 Gen2 USB Type-A ポートまたはハードウェア:USB Type-C ポート最大:2000MB/s
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
04895252AELI-SE880-500GCGY-Iグレー【デバイス】Windos, Mac OS, AndroidUSB 3.2 Gen2ハードウェア:USB 3.2 Gen2 USB Type-A ポートまたはハードウェア:USB Type-C ポート最大:2000MB/s
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
04895306SC750-2000G-CCBK-Iシルバーブラック【デバイス】PS5,XBOX,Mac OS、Windows,Apple ProRes*ビデオUSB Type-Cハードウェア:USB Type-C最大:1050MB/秒
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする