絞り込み
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • BUFFALO(バッファロー)(126)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(111)
  • NEC三菱(39)
  • シュナイダーエレクトリック(29)
  • QNAP(24)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
  • NEC(15)
  • ASUSTOR(13)
  • エレコム(12)
  • トランセンド(12)
  • SanDisk(サンディスク)(10)
  • ロジテック(9)
  • LaCie(ラシー)(8)
  • プリンストン(6)
  • MOXA(6)
  • Synology(シノロジー)(6)
  • UGREEN(6)
  • 富士通(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WindowsServer2025 CAL(5 User) レノボ・ジャパン(Lenovo)WindowsServer2025 CAL(5 User)レノボ・ジャパン(Lenovo)
60,980税込67,078
1台
翌日出荷
ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA026JP レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA026JPレノボ・ジャパン(Lenovo)
309,800税込340,780
1台
8日以内出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 3.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●CPU数(最大):1個●CD:なし●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●VRAM:オンボード: 16MB●CPU:Xeon E-2414●システムバスクロック:4800MHz●HDD容量(最大):88000GB●VCCI:対応 VCCI-A●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●メモリスロット(空/全):2025/03/04●電波法備考:無線機器非搭載の為●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 0,1,5 対応●グラフィックコントローラ:Matrox G200●インストールOS:なし●梱包個数:1梱包●筐体:ラック型 1U●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(最大):131072MB●ホットスワップベイ(空/全):3.5型: 4/4備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 12.30周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem SR630 V3(HS 2.5)/XeonSilver4410T(10) 2.70GHz-4000MHz×1/PC5-38400 16GB×1/OSなし/ラック/RAID-9350-8i/Quad-1GbE-OCP レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem SR630 V3(HS 2.5)/XeonSilver4410T(10) 2.70GHz-4000MHz×1/PC5-38400 16GB×1/OSなし/ラック/RAID-9350-8i/Quad-1GbE-OCPレノボ・ジャパン(Lenovo)
979,800税込1,077,780
1台
8日以内出荷
ThinkSystem SR630 V3(HS 2.5)/XeonSilver4410T(10) 2.70GHz-4000MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/Quad-1GbE-OCP/POW(750W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
ThinkStation アンダーデスクマウントブラケット レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation アンダーデスクマウントブラケットレノボ・ジャパン(Lenovo)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
ThinkStation HDD ストレージキット(ThinkStation P7) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation HDD ストレージキット(ThinkStation P7)レノボ・ジャパン(Lenovo)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
WindowsServer2025 CAL(50 User) レノボ・ジャパン(Lenovo)WindowsServer2025 CAL(50 User)レノボ・ジャパン(Lenovo)
609,800税込670,780
1台
翌日出荷
WindowsServer2025 CAL(50 Device) レノボ・ジャパン(Lenovo)WindowsServer2025 CAL(50 Device)レノボ・ジャパン(Lenovo)
529,800税込582,780
1台
翌日出荷
WindowsServer2025 CAL(5 Device) レノボ・ジャパン(Lenovo)WindowsServer2025 CAL(5 Device)レノボ・ジャパン(Lenovo)
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
WindowsServer2025 CAL(10 User) レノボ・ジャパン(Lenovo)WindowsServer2025 CAL(10 User)レノボ・ジャパン(Lenovo)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
WindowsServer2025 CAL(10 Device) レノボ・ジャパン(Lenovo)WindowsServer2025 CAL(10 Device)レノボ・ジャパン(Lenovo)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
WindowsServer2025 CAL(1 User) レノボ・ジャパン(Lenovo)WindowsServer2025 CAL(1 User)レノボ・ジャパン(Lenovo)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
WindowsServer2022 CAL(50 User) レノボ・ジャパン(Lenovo)WindowsServer2022 CAL(50 User)レノボ・ジャパン(Lenovo)
369,800税込406,780
1台
翌日出荷
外付けドライブ・ストレージ