絞り込み
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • モノタロウ(362)
  • メディアカバーマーケット(38,530)
  • エレコム(4,832)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,798)
  • ナリカ(3,044)
  • サンワサプライ(2,983)
  • コクヨ(2,388)
  • エスコ(2,129)
  • ナカバヤシ(2,054)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
  • StarTech.com(1,883)
  • レイ・アウト(1,332)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,249)
  • RS PRO(1,186)
  • サンワダイレクト(1,112)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,025)
  • オーム電機(974)
  • サクラクレパス(967)
  • 永岡書店(966)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(102)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
458件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。(ACコード付属)。
    付属品電源コード、マニュアル類出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約170定格出力電流(A)2.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93
  • Lenovo 65W ACアダプター(ラウンドチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo 65W ACアダプター(ラウンドチップ)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷
  • Lenovo USB Type-C(メス) - USB Type-A(オス) 変換アダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USB Type-C(メス) - USB Type-A(オス) 変換アダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    1,098税込1,208
    1台
    翌日出荷
  • ThinkVision M14d レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision M14d

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    付属品マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.0m)、スリーブケースポート数USB Type-C:USB 3.2 Gen1 x1 (Upstream USB2.0 データ転送/外部電源供給/DisplayPort入力機能対応)、USB 3.2 Gen1 x1 (Downstream USB2.0 データ転送/外部電源供給)消費電力(W)最大:7.5、標準:6本体質量(g)約 600表面処理非光沢本体質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約314.4×106.4×216.5~227.5角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前 0 後 90、スイベル(回転):なし、回転機能:なしコントラスト比1500:1解像度2240×1400ドット動作環境温度:0~40℃、相対湿度:30~80% (但し結露無き事)保証期間3年間視野角178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂直応答速度8ms入力端子USB Type-C×2スピーカーなし色(本体)ブラック電源供給方式セルフパワー高さ調節高さ調整範囲(mm)11アスペクト比16:10モニターサイズ14型ワイドパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)375角度調節
  • USB Type-C - イーサネットアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    USB Type-C - イーサネットアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,598税込5,058
    1台
    欠品中
  • HDMI to VGA モニターアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    HDMI to VGA モニターアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    本製品をご利用いただくことで、 ご利用のデバイスに搭載されている対象ポートとThinkPadを簡単に 接続することができます。 長さは 20cmに なります。 より良い音質と画質の再現性 使いやすさと性能
    質量(g)31奥行(mm)200ケーブル長(m)0.2保証期間3年アダプター型式アクティブケーブル長(cm)20オス形状HDMI - VGAメス形状VGA変換タイプオス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • ThinkPad ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ドック レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ドック

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
  • ThinkPad Bluetooth サイレントマウス レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad Bluetooth サイレントマウス

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
  • Lenovo 14.0インチ(16:10スクリーン用)プライバシーフィルター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo 14.0インチ(16:10スクリーン用)プライバシーフィルター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    マイクロルーバー技術によりディスプレイ正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止し、ログイン認証情報や給与情報などの機密データを秘匿できます。
    付属品プライバシーフィルター本体、COMPLYアタッチメントおよびスライドマウント、取扱説明書、液晶画面クリーニングクロス仕様光沢あり面と光沢なし面のリバーシブル可能、COMPLY方式のアタッチメントもしくはスライドマウントを利用可能厚さ(mm)0.29透過率(%)67表面硬度3H視認角度(°)正面60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)188.50×301.60× 0.29対応インチサイズ14.0のぞき見防止ブルーライトカット0.35
  • Lenovo 65W デュアルUSB Type-C GaN ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo 65W デュアルUSB Type-C GaN ACアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷
  • USB Type-C ケーブル(1メートル) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    USB Type-C ケーブル(1メートル)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
  • ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスは、小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。 解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用頂けます。また、接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USBマイクロ レシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。
    付属品USBレシーバー、・単3乾電池(1個)同梱、マニュアル類ブラック質量(g)60(バッテリーを除く)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USBポート搭載のPC使用電池単3電池×1個保証期間1年保証ボタン数3ボタンマウス(左クリック、右クリック、ホーイルクリック)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)33×61.08×106ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右)無線通信方式2.4GHz Nano USBレシーバー経由ワイヤレス読取方式光学センサー
  • ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2は、VESA規格を採用した、ThinkCentre Tiny本体を取り付けるためにデザインされた製品です。本製品は個別に、またその他のオプション製品と組み合わせることで、安心かつ機能的に、VESAに対応する各種製品に柔軟に取り付けることが可能になります。
    セット内容VESA マウント ブラケット、ネジ(6本)、ラバー(3個)、マニュアル類本体質量(g)325寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×185×42
  • Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウスは、シンプルで信頼性の高いUSBポート接続で、飲料などの液体を使った防滴機能を対応しています。 キーボードは静かで快適にタイピングができ、数字入力パッドも装備しています。フルサイズのマウスは人間工学により設計され、一日中快適にご利用頂けます。
    仕様チルト角度調整可能セット内容Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語、マニュアル類質量(g)キーボード: 570、マウス: 69ケーブル長(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20.20×146.4×424(本体)、マウス:33.7×62.3×111.3(本体)対応OSWindows 7, Windows 10, Windows 11接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB Aポートを使用してサポートされているPCキー配列109キー(日本語配列)保証期間1年キーストローク(mm)2.5+/-0.4ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.05(縦方向)インターフェイスUSB Type-Aホイール数スクロール・ホイール (上下)読取方式光学センサー
  • ThinkVision M14t Gen 2 (14.0型/2240×1400/USB type-C/黒/スピーカー:なし) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision M14t Gen 2 (14.0型/2240×1400/USB type-C/黒/スピーカー:なし)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    50,980税込56,078
    1台
    当日出荷
    モニターサイズ14.0型コントラスト比1500:1解像度2240×1400入力端子USB type-Cスピーカーなし色(本体)アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS
  • ThinkPad ロープロファイル トラックポイントキャップ(高さ3.0mm、10個入り) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad ロープロファイル トラックポイントキャップ(高さ3.0mm、10個入り)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
  • ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
  • Lenovo Kensington NanoSaver ケーブルロック 2 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo Kensington NanoSaver ケーブルロック 2

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷
  • ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    12,980税込14,278
    1式
    8日以内出荷
    RoHS指令基準値準拠製品です。スリム設計を採用した230WのACアダプター(スリムチップ)です。厚さ25.4ミリ、重量601g(電源ケーブルを除く)となっています。オフィスや家庭で予備としてご用意いただくといつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。サポート対象となるThinkPad本体でご利用頂けます。・230W スリム ACアダプター (スリムチップ)。・インプット電圧サポート範囲:90~265V。・インプット周波数:50+/-3Hz、60+/-3Hz。・アウトプット:20V、11.5A。・電源ケーブル同梱 (長さ:約1.8m、重量:約211g)。・電源ケーブル規格:C13 Japan J-E Model JPN (3ピン)。・日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)
  • ThinkVision E24-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision E24-40

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    250cd/6ms/24W
    仕様●標準消費電力:13W●電気用品安全法(備考):モニター本体●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電源OFF時消費電力:0.3W●応答速度(G to G):6ms●VCCI:対応●電波法備考:非対象(ワイヤレス機能が非搭載の為)●PCリサイクル:対応●本体(色):黒●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●Display HDR:なし●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●HDR方式:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-360°●高さ調整:あり 155mm●スリープ時消費電力:0.5W●電気用品安全法(本体):適合ピッチ0.2745x0.2745mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)4500表面処理非光沢入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)539.8×178.6×343.4-498.4コントラスト比1300:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)スピーカーステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9入出力端子HDMI 1.4、DisplayPort 1.2、VGAモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • ThinkPad イーサネット拡張ケーブル 2 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad イーサネット拡張ケーブル 2

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
  • ThinkPad ロープロファイルトラックポイント・キャップ レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad ロープロファイルトラックポイント・キャップ

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    翌日出荷
  • ThinkPad スリム 135W ACアダプター(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad スリム 135W ACアダプター(スリムチップ)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    6,498税込7,148
    1台
    欠品中
  • ThinkPad 14インチ スリーブケース レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad 14インチ スリーブケース

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
  • Lenovo NanoSaver コンビネーション ケーブルロック レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo NanoSaver コンビネーション ケーブルロック

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷
  • Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。
    仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類質量(g)700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10接続方式無線対応機種USBポート搭載のPCキー配列113キー(日本語配列)使用電池単3電池x 2保証期間2 年間キーストローク(mm)2.1+/-0.3連続動作時間最大24ヶ月キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
  • Lenovo USB エッセンシャルマウス レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USB エッセンシャルマウス

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    Lenovo USB エッセンシャルマウスは、フルサイズUSB接続マウスです。オプティカルセンサーが搭載され、解像度1600dpiをサポートし、抜群の正確さと精密な操作性を提供します。
    付属品マニュアル類ブラック質量(g)70ケーブル長(m)1.8対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 10接続方式有線分解能(dpi)1600対応機種USBポート搭載のパソコン保証期間1年保証ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)インターフェイスUSB寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)111.30×62.3×33.77ホイール数スクロール・ホイール (上下)読取方式光学センサー
  • ThinkVision T27QD-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision T27QD-40

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    350cd/6ms/180W
    表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1解像度2560×1440アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
  • ThinkVision T24-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision T24-40

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(備考):モニター本体●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:12W●リフレッシュレート:120Hz●スリープ時消費電力:0.5W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:適合●応答速度(G to G):6ms●HDR方式:なし●Display HDR:なし●PCリサイクル:対応 RoHS10●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●VCCI:対応●J-Moss:対応サイズ23.8型ピッチ0.2745x0.2745mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5100表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)66コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)28-150KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
  • ThinkVision M15 (15.6型) 1920×1080/USB Type-C レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision M15 (15.6型) 1920×1080/USB Type-C

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    仕様●最大消費電力(W):9.5●高さ調整:あり 10mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●スリープ時消費電力:0.3W●標準消費電力:8W●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前度 後90度●Display HDR:なし●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):235.5-245.5x360x108.4 mm●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:なし●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPSピッチ0.179x0.179mm電源なし (45W/外部給電必要(USB Type-C経由))本体質量(g)860表面処理ノングレア入力信号USB Type-C(HDCP)コントラスト比1000:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-90KHz走査周波数(垂直)50-75Hzケーブルマニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、スリーブケース入力端子USB Type-Cx2スピーカー(なし)色(本体)ブラックバックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBUSB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
  • ThinkCentre 90W ACアダプター 2 (スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre 90W ACアダプター 2 (スリムチップ)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷
  • Lenovo USB Type-C デュアルディスプレイ トラベルドック(ACアダプターなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USB Type-C デュアルディスプレイ トラベルドック(ACアダプターなし)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    シャーシには 66% の使用済みリサイクル コンテンツを使用して作られており、二酸化炭素排出量を削減するように設計されています。
  • 中古パソコンLenovo ThinkPad L580 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/15.6インチ/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約2.0kg レノボ・ジャパン(Lenovo)

    中古パソコンLenovo ThinkPad L580 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/15.6インチ/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約2.0kg

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷
    仕様テンキーあり質量(kg)約2.0型番ThinkPad L580メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 8世代画面サイズ15.6インチOSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
  • セキュリティー ケーブル ロック レノボ・ジャパン(Lenovo)

    セキュリティー ケーブル ロック

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
  • ThinkVision S24i-30 (23.8型/1920×1080/HDMI、VGA/スピーカー:なし/IPS) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision S24i-30 (23.8型/1920×1080/HDMI、VGA/スピーカー:なし/IPS)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    コントラスト比1300:1解像度1920×1080入力端子VGA、HDMIアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
  • ThinkPad スーパーロープロファイル トラックポイントキャップ セット レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad スーパーロープロファイル トラックポイントキャップ セット

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    1,098税込1,208
    1台
    翌日出荷
  • ThinkPad 13インチ スリーブケース レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad 13インチ スリーブケース

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
  • Lenovo 16インチ トップロードケース T210(黒) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo 16インチ トップロードケース T210(黒)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
  • ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    仕様パソコン専用収納区画、背面にローラーケースなどのハンドル部分を通すベルトあり材質表面:14%再生プラスチック(RPET)、86%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル素材ブラック本体質量(g)530寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)465×110×290対応インチサイズ16インチ以下
  • Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様シザーリフトキーおよびリチウムイオンポリマーバッテリー採用、独立した電卓アプリ起動、Tab、イコール、クリアボタンを搭載、Lenovo Unified Pairing Receiverに対応、約2時間の充電で約3か月使用可能セット内容Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド本体、1m USB Type-A-USB Type-C、マニュアル類質量(g)109ケーブル長(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.5×85×132.8対応OSWindows 10, Windows 11接続方式無線対応機種2.4G ワイヤレス対応およびUSB Type-Aポート搭載のサポート対象モデルキー配列21キー搭載充電時間約2時間保証期間1年キーストローク(mm)1.8連続動作時間約3か月キーピッチ(mm)16.05
...