絞り込み
ストレージ容量
  • 8TB(2)
  • 16TB(1)
  • 32TB(1)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
インターフェイス
  • Serial ATA II
  • Serial ATA III(6)
  • Thunderbolt(1)
  • USB 2.0(9)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(30)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(1)
ファン
  • ファン付き(1)
電源供給
  • セルフパワー(1)
色
  • 色ブラック(1)
ブラック
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

外付けドライブ・ストレージ :「HDD 8TB」の検索結果

外付けドライブ・ストレージは、外部記憶装置を構成しているものの中で、記憶媒体を読み書きする装置です。PC用品においてデータの記録や、記録したものを呼び出すために使われます。企業をはじめとする、OA/PC用品を使用するあらゆる場所で使用されています。PC用品のデータのバックアップなど、サポートに必要な機器です。容量の違いだけでなく、パソコンの電源に連動した省エネ機能や、音が気にならない静音設計など、様々な特徴を持ったドライブがあります。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 法人向け RAID 5対応 USB3.1(Gen.1) 外付けHDD 4ドライブ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け RAID 5対応 USB3.1(Gen.1) 外付けHDD 4ドライブ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える 大なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適 6モードから選べる4ドライブ搭載モデル。耐障害・高速・容量など用途に合わせて選べる RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0 運用方法に合わせて選べる豊富な保守メニュー
    付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書仕様USB部バスパワー:非対応対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、Mac質量(kg)約5.5電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012R2/2012/2008R2/2008、Mac 10.11~10.13コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×127.5×227(本体のみ・突起部除く)最大消費電力(W)90モードRAID 5/10/1/0、通常モード、スパニング対応動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数USB部:1、内蔵:4ポート(HD接続済み)インターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ転送速度(Gbps)3.0(理論値)ベイ数4RAID機能RAID 5/10/1/0
  • ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル BUFFALO(バッファロー)

    ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える 大切なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適 万が一のトラブル発生にも強い。データ保護で安心、ミラーリング (RAID 1)対応 RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0
    付属品USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書仕様USB部バスパワー:非対応質量(kg)約2.5(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット)、Server2008(64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)対応機種(パソコン)USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindowsパソコン、Mac、(NAS)テラステーション:TS5010シリーズ、TS3010シリーズ、テラステーションWSS:WS5000N6シリーズ、WSH5000N2シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×127.5×205(本体のみ・突起部除く)最大消費電力(W)48モードRAID 1、RAID 0、通常モード、スパニング対応電源供給セルフパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック端子数USB部:1、内蔵:2ポート(HD接続済み)ファンファン付きインターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ転送速度(Gbps)3.0(理論値)ベイ数2
ポータブルhdd 2tb特集
おすすめ人気ランキング
外付けドライブ・ストレージ