絞り込み
種類
M型フード付ガラリ(13)
U型フード付ガラリ(62)
フラット型フード付ガラリ(13)
丸型ガラリ(140)
丸型フード付ガラリ(95)
角型ガラリ(24)
角型レジスター(1)
呼び
- 150
- 50(16)
- 75(82)
- 100(477)
- 125(232)
- 152(1)
- 175(50)
- 200(159)
- 225(34)
- 250(54)
- 300(2)
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(466)
- 樹脂(5)
ブランド
- モノタロウ(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- JAPPY(2)
- バクマ工業(332)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(36)
- 宇佐美工業(95)
- 真田化鋼(S・ROSE)(3)
- 西邦工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(129)
ガラリ(グリル)とは、屋内と屋外、または屋内の部屋間の通風を行いたい場所に取り付ける部品です。屋内と屋外の通風、例えば換気扇の排気口や、屋根裏の通風口には外壁用のガラリ(グリル)を用います。浴室など換気扇が付けられた区画の扉などには、扉用のガラリを使用。取り付ける場所によって、裏側に網が付いたものや、温度に応じて通気口を自動開閉するもの、手動式のシャッターが付いたものなど各種あります。材質も風雨の当たる場所に最適なステンレス製や、樹脂製などさまざまなタイプが見つかるでしょう。
商品豆知識

ステンレス丸型フード付換気口
(20件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ステンレスU型フード付換気口
(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(27件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業(20件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(16件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリ金網12M
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷強制給排気スタンダードタイプです。材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型スリムガラリ
宇佐美工業(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から35日以内出荷材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ
宇佐美工業(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリ金網12M
ステンレス製 フラット型フード付ガラリ
宇佐美工業(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷フラット型スタンダードタイプです。材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式
宇佐美工業(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(7件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から6日以内出荷自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3種類U型フード付ガラリメッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ
宇佐美工業(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から35日以内出荷防鳥網装着済み製品です。 金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。材質ステンレス(SUS304)種類M型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ
宇佐美工業(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から35日以内出荷水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304種類M型フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ
宇佐美工業(9件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304種類M型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3種類丸型ガラリ寸法D(mm)10メッシュ(金網)12M仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から6日以内出荷オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥8,798税込¥9,6781台当日出荷●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付)
真田化鋼(S・ROSE)¥779税込¥8571個当日出荷から4日以内出荷樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。用途自然給気用室外換気孔材質ABS樹脂寸法(mm)出代:D6.5色ホワイト種類丸型ガラリ
B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ
バクマ工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。付属品水切付色クリアー種類U型フード付ガラリ寸法F(mm)7仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装寸法G(mm)12
樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付)
真田化鋼(S・ROSE)¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。用途自然給気用室外換気孔材質ABS樹脂色ホワイト種類丸型ガラリ
ステンレス製 フラット型スリム風防付
宇佐美工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷材質本体/NSS442M3、ガラリ板・フード・金網・組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式)
宇佐美工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷材質本体・ガラリ・水切板・フード/NSS442M3、金網/SUS304種類U型フード付ガラリ
ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音タイプ
宇佐美工業(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から36日以内出荷仕様【金網(メッシュ)】10種類M型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式
宇佐美工業¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、トラスビス/SUS304種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から6日以内出荷材質本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型フード付ガラリ仕上HL(ヘアーライン)
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ・フード・水切板/SUS304、ローレットネジ/SUS303種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
...